絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
  • TURNUS(11)
  • TRUSCO(3)
  • ナベヤ(3)
  • Greenlee(2)
  • エスコ(1)
  • カクタ(1)
  • アドバネクス(1)
  • ラクテム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(42)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

クランピング冶具 :「SHINTO」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプイマオコーポレーション
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0978アズワン品番64-8654-51RoHS指令(10物質対応)対応
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーションHS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-Cイマオコーポレーション
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌日出荷
用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000Lイマオコーポレーション
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)560材質(グリップ)ポリ塩化ビニル締圧力(kN)19.6材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S イマオコーポレーション内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-Sイマオコーポレーション
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ベースプレート SSR-BP イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ベースプレート SSR-BPイマオコーポレーション
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ムービングハンドル SSR-MH イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ムービングハンドル SSR-MHイマオコーポレーション
879税込967特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAHイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプイマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ|ODクランプ MBOD イマオコーポレーション外形クランプ|ODクランプ MBODイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
口金S17Cフッ素樹脂コーティング材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC イマオコーポレーションエアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLCイマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌日出荷
シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS材質【止め輪】SUS304材質(本体)SUS303質量(g)71使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(ボール)SUS440C焼入焼戻材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ イマオコーポレーションサムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプイマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
当日出荷
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。トラスコ品番195-0977アズワン品番64-8654-50RoHS指令(10物質対応)対応
エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M イマオコーポレーションエアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-Mイマオコーポレーション
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-S イマオコーポレーションエアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-Sイマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
当日出荷
エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304質量(g)62使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPBクランプ力(N)30
エアロック着脱|エアボールロッククランパー用ケース PBLC-M イマオコーポレーションエアロック着脱|エアボールロッククランパー用ケース PBLC-Mイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
エアボールロッククランパー用のケース 2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。 繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご確認ください。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【エアボールロッククランパー】PBLC1023S-SUS・PBLC1023A-SUS質量(g)13材質(ケース)SUS630析出硬化処理適合厚さ(mm)6以上(ベース)
HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C イマオコーポレーションHS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-Cイマオコーポレーション
3,498税込3,848
1個
翌日出荷
CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーションCT・グリッパー(アジャストタイプ) CTイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
超硬チップタイプ
材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32材質(チップ)超硬、HRC72
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FM イマオコーポレーショントグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FMイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC601 イマオコーポレーショントグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC601イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
質量(g)40シリーズST-HTC601材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)0.5
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP イマオコーポレーションクランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSPイマオコーポレーション
253税込278
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MP イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MPイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)5~40精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP イマオコーポレーションクランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSPイマオコーポレーション
599税込659
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80
ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC イマオコーポレーションワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWCイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210 イマオコーポレーショントグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
トグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付  ST-HTC イマオコーポレーショントグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付 ST-HTCイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)200寸法L(mm)104.5寸法H(mm)72シリーズST-HTC1825寸法d(mm)5.5寸法L1(mm)46寸法S(mm)25寸法D(mm)9材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法L2(mm)45寸法T(mm)5寸法W(mm)40寸法P(mm)28寸法L3(mm)20寸法L4(mm)40寸法H1(mm)18寸法P1(mm)28寸法W1(mm)6材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装寸法L5(mm)6材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし寸法MM5締圧力(kN)1
差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP イマオコーポレーション差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLPイマオコーポレーション
5,723税込6,295
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303材質(ボール)SUS440C
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-LH イマオコーポレーショントグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-LHイマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH454000・ST-PAH464000L イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH454000・ST-PAH464000Lイマオコーポレーション
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル締圧力(kN)19.6材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH1725 イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH1725イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)370シリーズST-PAH1725材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構なし締圧力(kN)3.4材質(Uボルト)ST-PAH1725:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH1725-S:SUS304/電解研磨
マルチクランプバイス|クランピングベース MCCB イマオコーポレーションマルチクランプバイス|クランピングベース MCCBイマオコーポレーション
185,270税込203,797
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。 【マルチクランプバイスの特長】 機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。 【多数個取りが可能】 MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。 省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MCフライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。 【精密セレーションによるセットアップ】 本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。 【作業し易いシングルクランピング仕様】 1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。 ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。 【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】 横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。 【パラレルクイックチェンジ】 パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
付属品ストッパー1個・Tレンチ1個・フラットキー(20×12×10)2個材質【ベース・フィックスドサポート】SNCM420/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THL イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THLイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品ワッシャー:4個適合【ロボットマスター】SSR-RML1500材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理質量(g)120使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(ストッパー)ポリアセタール許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC イマオコーポレーションエアロック着脱|エア内径クランパー PIDHCイマオコーポレーション
14,553税込16,008
1個
4日以内出荷
クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L イマオコーポレーションエアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-Lイマオコーポレーション
16,038税込17,642
1個
当日出荷から4日以内出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH5271 イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH5271イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)380シリーズST-PAH5271材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構ロック機構付締圧力(kN)3.4材質(Uボルト)ST-PAH5271-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH5271-L-S:SUS304/電解研磨
内径クランプ|ツールセット(圧入タイプ用) PEPP-TSN イマオコーポレーション内径クランプ|ツールセット(圧入タイプ用) PEPP-TSNイマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
4日以内出荷
PEPP、PEPP-S拡張ピン(圧入タイプ)の取付け取外し用ツールです。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)スチール(強度区分10.9)四三酸化鉄皮膜材質(ワッシャー)S10C/四三酸化鉄皮膜
トグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207 イマオコーポレーショントグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)300寸法L(mm)100シリーズST-VTC207寸法L1(mm)57.5材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SUS304L/電解研磨材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:1、F2:1.7材質(ボルト・ナット)SUS304
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-Lイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構ロック機構付材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC6561 イマオコーポレーショントグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC6561イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース アームに穴加工を施し、ボルトを組付けてご使用ください。
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SM400A/亜鉛メッキ質量(g)1000シリーズST-VTC6561材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SCM440/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:3.4、F2:4.9
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC202 イマオコーポレーショントグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC202イマオコーポレーション
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)160寸法L(mm)75.2シリーズST-VTC202寸法L1(mm)45.8材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:0.62、F2:1材質(ボルト・ナット)SUS304
内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)シリンダー MBSLACYL-N イマオコーポレーション内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)シリンダー MBSLACYL-Nイマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
4日以内出荷
MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質(シリンダー)S17C/フッ素樹脂コーティング(HRC40~45)
クランプ&ストッパー|フィックスチャークランプ MBFC イマオコーポレーションクランプ&ストッパー|フィックスチャークランプ MBFCイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 黄銅製でワークを傷つけません。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS質量(g)2寸法L(mm)9.5寸法H(mm)2.8寸法A(mm)3.8寸法E(mm)0.38寸法W(mm)7.9寸法W1(mm)3寸法S1(mm)0.23寸法S2(mm)0.53材質(ワッシャー)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9許容締付トルク(N・m)2.2寸法MM4×0.7材質(カムスクリュー)SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具