絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(8)
  • イマオコーポレーション(2,207)
  • ナベヤ(603)
  • エスコ(475)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(373)
  • ニューストロング販売(162)
  • RS PRO(48)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • ケーエム精密(22)
  • TRUSCO(21)
  • 廣杉計器(14)
  • TURNUS(10)
  • ノガ(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
  • アキュレイト(7)
  • Elesa(7)
  • マサル(6)
  • ラクテム(6)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット スーパーツールフランジナットスーパーツール(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
Tスロットボルト スーパーツールTスロットボルトスーパーツール(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
フラットワッシャー(直径大タイプ) スーパーツールフラットワッシャー(直径大タイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
Tスロットナット スーパーツールTスロットナットスーパーツール(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
カップリングナット(ロングタイプ) スーパーツールカップリングナット(ロングタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
角型Tスロットナット スーパーツール角型Tスロットナットスーパーツール(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
プレス用スクリュージャッキ スーパーツールプレス用スクリュージャッキスーパーツール(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
クランプ(馬蹄型) スーパーツールクランプ(馬蹄型)スーパーツール
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
材質S45C
ユニクランプ(自在型) スーパーツールユニクランプ(自在型)スーパーツール(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)18.0熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)12.5熱処理焼入
スクリューサポート(平型ジャッキ) スーパーツールスクリューサポート(平型ジャッキ)スーパーツール(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM12材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
ユニクランプ(自在型)(本体+座金のセット) スーパーツールユニクランプ(自在型)(本体+座金のセット)スーパーツール(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から8日以内出荷
射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。
材質S55C
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から8日以内出荷
寸法D(Φmm)M10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
プレーンクランプ スーパーツールプレーンクランプスーパーツール
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷から翌日出荷
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
ステップクランプ スーパーツールステップクランプスーパーツール
4,898税込5,388
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
フラットワッシャー スーパーツールフラットワッシャースーパーツール
169税込186
1個
当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。寸法D(Φmm)M8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
球面座金 スーパーツール球面座金スーパーツール(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM24材質S45Cねじピッチ3.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)33.5熱処理焼入
スクリューサポート スーパーツールスクリューサポートスーパーツール
7,698税込8,468
1組(2個)
当日出荷
各種のクランプをサポートします。
材質S45C表面処理黒染焼入硬度35~47HRC
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
ステップブロック スーパーツールステップブロックスーパーツール(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
カップリングナット スーパーツールカップリングナットスーパーツール(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC30~35ピッチ並目
ユニクランプ(座金) スーパーツールユニクランプ(座金)スーパーツール(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S55C種別座金のみ
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スクリューサポートチップ スーパーツールスクリューサポートチップスーパーツール
1,598税込1,758
1個
当日出荷
あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。
適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS脚長さ(mm)10脚径(mm)Φ11
スクリューロック スーパーツールスクリューロックスーパーツール
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
ステップブロック(ひな段型) スーパーツールステップブロック(ひな段型)スーパーツール(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
材質FC250
ユニクランプ(アヒル型)本体 スーパーツールユニクランプ(アヒル型)本体スーパーツール(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質S55C種別クランプ本体
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
寸法D(Φmm)M12硬度HRC22~26熱処理焼入ねじピッチ1.75
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
759税込835
1本
当日出荷から9日以内出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM22材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5
スクリューサポートロングストローク型 スーパーツールスクリューサポートロングストローク型スーパーツール
10,980税込12,078
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。
付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
カップリングナット スーパーツールカップリングナットスーパーツール
399税込439
1個
3日以内出荷
ロングナットです。スタッドボルト用、継ぎ足しナットです。
用途スタッドボルトの継ぎ足しに。適合ボルト径M8トラスコ品番368-3486高さ(mm)22二面幅(mm)13
磁力付スクリューサポート スーパーツール磁力付スクリューサポートスーパーツール
21,980税込24,178
1組(2個)
当日出荷から8日以内出荷
縦型、横型の治具に使用可磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。
種別磁力付材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具