絞り込み
タイプ
タイプ
1本吊り(1)
ブランド
  • 象印チェンブロック(7)
  • タコマン(2)
  • クロスビー(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • エスコ(1)
  • 大洋製器工業(1)
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.008(11)
  • 0.1(7)
  • 0.2(7)
  • 0.25(8)
  • 1.1(24)
  • 1.5(27)
  • 2(44)
  • 2.4(9)
  • 2.5(15)
  • 3(20)
  • 3.2(43)
  • 4(18)
  • 5(15)
  • 5.2(19)
  • 5.4(11)
  • 8(31)
  • 10(19)
  • 12.5(19)
  • 16(8)
リーチ寸法(m)
  • 1.76(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り 象印チェンブロック

    フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
  • フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック 象印チェンブロック

    フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック

    象印チェンブロック(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチールラッチあり
  • チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 1本吊り

    象印チェンブロック(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り使用金具(下金具)スリングフック
  • フック チェーンスリング 100用 スリングフック 象印チェンブロック

    フック チェーンスリング 100用 スリングフック

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    外れ止め付きフックです。
    用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
  • タコマン ぴったり10 タコマン

    タコマン ぴったり10

    タコマン(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
    付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
  • クリップ タコマン

    クリップ

    タコマン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
    用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。質量(g)900耐力(t)1適合チェーン線径(Φmm)6~10
  • フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック 象印チェンブロック

    フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
    用途チェーンの長さ調整に。材質スチール組立方法アイタイプラッチなし
  • アロイメインリンク 大洋製器工業

    アロイメインリンク

    大洋製器工業
    1個
    取扱い終了
    大型フックにも使用できるようにした楕円形リングです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ。トラスコ品番851-6253材質特殊合金鋼寸法L(mm)110基本使用荷重(t)1寸法D(mm)9×13寸法C(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンフック クロスビー

    チェーンフック

    クロスビー
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    開口部が広く取り扱いやすい。吊り上げ時に開口部がまっすぐになる設計です。
    用途玉掛作業の吊り金具材質鍛造合金鋼ラッチあり
  • ロッキングフック クロスビー

    ロッキングフック

    クロスビー
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    フックに荷重がかかっている際、ラッチは自動ロックで固定されます。
    用途玉掛作業の吊り金具
  • チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロック

    チェーンスリング100(アイタイプ)

    象印チェンブロック
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
    用途荷役、運搬吊り作業仕様ラッチ付き材質スチール
  • チェーンスロング100(アイタイプ) 象印チェンブロック

    チェーンスロング100(アイタイプ)

    象印チェンブロック
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
    用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)1.0仕様ロッキングフックトラスコ品番753-1028材質スチール質量(kg)2チェーン線径(Φmm)6.3有効長l(m)1.5
  • スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ) イーグルクランプ

    スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ)

    イーグルクランプ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
    用途フック付きチェーン、アイ型仕様アイ型付き材質高抗張力鋼
  • 2.0m スリングチェーン エスコ

    2.0m スリングチェーン

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    使用荷重(t)1エスコ品番EA981VC材質スチール鋳鉄質量(kg)2.5全長(m)2
チェーンスリング