絞り込み
ブランド
  • スリーエッチ
  • エスコ(173)
  • マーテック(97)
  • KITO(キトー)(88)
  • 象印チェンブロック(36)
  • CM(16)
  • イーグルクランプ(13)
  • pewag(13)
  • コンドーテック(12)
  • アイビッグ(10)
  • YOKE(8)
  • スーパーツール(7)
  • クロスビー(3)
  • タコマン(2)
  • オーザック(2)
  • 京町産業車輌(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • 大洋製器工業(1)
タイプ
タイプ
1本吊り(5)
タイプ
2本吊り(2)
タイプ
3本吊り(1)
タイプ
4本吊り(1)
使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(2)
  • 0.95(1)
  • 1(2)
  • 1.4(1)
  • 1.5(5)
  • 2(3)
  • 2.1(2)
  • 2.2(1)
  • 2.8(1)
  • 3(6)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
リーチ寸法(m)
  • 1.5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
アジャスタブルチェーンスリング スリーエッチアジャスタブルチェーンスリングスリーエッチ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5フック形状ラッチロックフック
石工チェーンスリング スリーエッチ石工チェーンスリングスリーエッチ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
石を吊る!吊り上げる! フック側から引き抜く 巻いて絞る
材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
チェーンフック1.5t(YF1.5付) スリーエッチチェーンフック1.5t(YF1.5付)スリーエッチ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1組
当日出荷から翌々日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5材質特殊合金鋼寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63フック形状スイベルファンドリーフック(ラッチ付)破断荷重(kN)73.5チェーン本数1本吊り2018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
チェーンフック 2本吊 スリーエッチチェーンフック 2本吊スリーエッチ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1000使用荷重(t)2.1寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT7マスターリングML17
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼ラッチあり
チェーンスリング スリーエッチチェーンスリングスリーエッチ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
豊富なスリング部品の組合せにより、様々なニーズにお応えいたします。
パレットツール用チェーン1組 パレットツール用チェーンスリング スリーエッチパレットツール用チェーン1組 パレットツール用チェーンスリングスリーエッチ
71,980税込79,178
1セット
当日出荷
パレットツール用の4本吊りチェーン組です。パレットに荷物を積んだままホイストなどで吊り上げ作業が行えます。
トラスコ品番128-0667材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)6品名チェーン組
チェーンフック 4本吊 スリーエッチチェーンフック 4本吊スリーエッチ
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1500使用荷重(t)3寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT10/CT7マスターリングML17
パレットプーラー用チェーン 6m スリーエッチパレットプーラー用チェーン 6mスリーエッチ
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
クロウフックで長さを調節できます。
用途パレットプーラーと併用して荷物の引出し作業に。トラスコ品番128-0715材質スチール全長(m)6引張強度2t
パレットプーラー用チェーン 10m スリーエッチパレットプーラー用チェーン 10mスリーエッチ
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
クロウフックで長さを調節できます。
用途パレットプーラーと併用して荷物の引出し作業に。トラスコ品番128-0702材質スチール全長(m)10引張強度2t
パレットツール1.5TON チェーンスリング1組 スリーエッチパレットツール1.5TON チェーンスリング1組スリーエッチ
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
チェーンスリング