絞り込み
ブランド
  • 大洋製器工業
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(270)
  • アイビッグ(112)
  • 田村総業(98)
  • シライ(81)
  • KITO(キトー)(48)
  • オーエッチ工業(46)
  • 明大(46)
  • RS PRO(35)
  • テザック(34)
  • TRUSCO(33)
  • イーグルクランプ(17)
  • ナロック(NAROC)(15)
  • スリーエッチ(11)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • 丸善織物(8)
  • コンドーテック(7)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5)
  • サンピース(5)
長さ(m)
  • 1(22)
  • 1.5(21)
  • 2(22)
  • 2.5(18)
  • 3(17)
  • 3.5(17)
  • 4(17)
  • 4.5(16)
  • 5(17)
  • 5.5(15)
  • 6(17)
  • 6.5(14)
  • 7(16)
  • 7.5(14)
  • 8(16)
  • 8.5(14)
  • 9(14)
  • 10(14)
  • 11(13)
  • 12(13)
使用荷重(t)
  • 0.5(5)
  • 0.63(1)
  • 1(10)
  • 1.25(1)
  • 1.6(11)
  • 2(11)
  • 2.5(1)
  • 3.2(11)
  • 4(3)
  • 4.2(1)
  • 5(8)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
幅(mm)
  • 25(6)
  • 35(5)
  • 36(1)
  • 42(1)
  • 45(7)
  • 50(14)
  • 60(6)
  • 75(6)
  • 80(5)
  • 85(4)
  • 90(3)
  • 95(4)
  • 100(4)
  • 105(2)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
種別
種別
2本吊(1)
種別
4本吊(2)
種別
Vフック(3)
種別
エンドレス形(14)
種別
両端アイ形(4)
最大使用荷重(t)
  • 1(2)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 3.2(3)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
1・1.6・2・3.2・4・5・8・10
等級
  • JIS3等級(1)
  • JIS4等級(2)
  • JIS B8818品(3)
  • その他(1)
JIS3等級・JIS4等級・JIS B8818品・その他
JIS規格
  • RoHS2(2)
  • 適合品(6)
RoHS2・適合品
材質
  • その他(10)
  • ポリエステル(10)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
その他・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業インカラウンドスリング JISエンドレス大洋製器工業
3,398税込3,738
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別エンドレス形安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業インカ リフティングスリング JIS大洋製器工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から13日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
2本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業2本吊 インカリフティングスリングⅣ大洋製器工業
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から3日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品端末仕様Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
4本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業4本吊 インカリフティングスリングⅣ大洋製器工業
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から4日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊等級JIS B8818品端末仕様Vフック安全率6チェーン本数4本RoHS指令(10物質対応)対応
インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業インカリフティングスリング4等級大洋製器工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から7日以内出荷
インカ リフティングスリング 大洋製器工業インカ リフティングスリング大洋製器工業
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
インカラウンドスリング JIS HE形 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS HE形大洋製器工業
3,598税込3,958
1本
当日出荷から14日以内出荷
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS HN形大洋製器工業
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
インカスリング用コーナーパット 大洋製器工業インカスリング用コーナーパット大洋製器工業
549税込604
1本
11日以内出荷
角張った荷や表面の粗い荷はスリング保護のため、必ずコーナーパットをご使用ください。筒型タイプ、容易に脱着できるマジックテープタイプなど用途に合わせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS両端アイ大洋製器工業
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別両端アイ形等級JIS B 8811安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
4本吊インカリフティングスリングJIS 大洋製器工業4本吊インカリフティングスリングJIS大洋製器工業
52,980税込58,278
1セット
3日以内出荷
4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。仕様リンク7.8t用/フック1.25t用/フック付スリングセット/JIS B8818(標準品)/[組み合わせ]親子リンク+インカリフティングスリング(繊維スリング)+Vフック種別4本吊寸法L(mm)親子リンク:300寸法d(mm)親子リンク:17寸法L1(mm)親子リンク:160基本使用荷重(t)3.2寸法D(mm)親子リンク:22寸法B(mm)親子リンク:95寸法b(mm)親子リンク:80寸法I(mm)親子リンク:140安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS100 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS100大洋製器工業
34,980税込38,478
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS080 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS080大洋製器工業
33,980税込37,378
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)45使用荷重(t)8安全率6破断荷重(kN)480以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS320 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS320大洋製器工業
85,980税込94,578
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)85種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)30生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)85使用荷重(t)32安全率6破断荷重(kN)1920以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS160 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS160大洋製器工業
42,980税込47,278
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)50種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)20生成り(ベージュ)使用荷重(t)16安全率6倍破断荷重(kN)960以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) 大洋製器工業インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ)大洋製器工業
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷
種別両端アイ形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカ リフティング 薬品用 ⅡE 大洋製器工業インカ リフティング 薬品用 ⅡE大洋製器工業
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
化学薬品専用スリングです。酸・アルカリに強く、しなやかで柔軟性に富み化学薬品作業効率をアップさせます。
種別両端アイ形材質ポリプロピレン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ)大洋製器工業
30,980税込34,078
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インカ シンスリング エンドレス 大洋製器工業インカ シンスリング エンドレス大洋製器工業
13,980税込15,378
1本
11日以内出荷
従来のラウンドスリングより「細く!強く!軽く!」作業効率を向上します。
用途玉掛け作業用材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ポリエステル形状エンドレス形RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS130 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS130大洋製器工業
39,980税込43,978
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20生成り(ベージュ)使用荷重(t)13安全率6破断荷重(kN)780以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカリフティングスリング(JIS4等級) 大洋製器工業インカリフティングスリング(JIS4等級)大洋製器工業
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。等級JIS4等級厚さ(mm)8規格JIS B 8818 4等級材質ポリエステル
インカ リフティングスリング 大洋製器工業インカ リフティングスリング大洋製器工業
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル幅(mm)35厚さ(mm)8ベルト幅(mm)35使用荷重(t)(最大)1.6アイ部(mm)300JIS規格B 8818:3等級最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)35
インカヘビーラウンドスリング HRS630 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS630大洋製器工業
229,800税込252,780
1本
16日以内出荷から19日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)125種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)50生成り(ベージュ)使用荷重(t)63安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS500 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS500大洋製器工業
169,800税込186,780
1本
16日以内出荷から19日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)105種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)40生成り(ベージュ)使用荷重(t)50安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS400 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS400大洋製器工業
139,800税込153,780
1本
16日以内出荷から17日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)90種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)35生成り(ベージュ)使用荷重(t)40安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS250 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS250大洋製器工業
69,980税込76,978
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)75種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)30生成り(ベージュ)使用荷重(t)25安全率6破断荷重(kN)1500以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカ 電波障害防止対策スリング 大洋製器工業インカ 電波障害防止対策スリング大洋製器工業
69,980税込76,978
1本
8日以内出荷
高い絶縁性。抜群の吸湿安定性。軽量。
用途高い絶縁性を持ち、電波障害が発生する現場で使用。安全率5RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS200 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS200大洋製器工業
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)65厚さ(mm)25生成り(ベージュ)使用荷重(t)20安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
繊維スリング