絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(251)
  • TRUSCO(31)
  • シライ(31)
  • オーエッチ工業(24)
  • 明大(22)
  • 田村総業(19)
  • テザック(10)
  • 大洋製器工業(9)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • コンドーテック(4)
  • スリーエッチ(4)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(3)
  • allsafe(3)
  • SPANSET(3)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • 丸善織物(2)
  • FREAK(フリーク)(2)
  • 三友(1)
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 1.5(7)
  • 2(10)
  • 2.5(4)
  • 3(8)
  • 3.5(3)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 8(1)
幅(mm)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 44(1)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 92(1)
  • 100(2)
使用荷重(t)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.0(1)
  • 1.6(2)
  • 2(4)
  • 2.4(2)
  • 3.2(3)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
種別
種別
エンドレス形(2)
種別
両端アイ形(3)
最大使用荷重(t)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.4(2)
  • 3.2(4)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
0.8・1・1.6・2・2.4・3.2・4・8・10
等級
  • JIS4等級(3)
JIS4等級
JIS規格
  • 適合品(3)
適合品
材質
  • ポリエステル(6)
ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエスタースリング KITO(キトー)ポリエスタースリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)ベルトスリング BSH形KITO(キトー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形等級JIS4等級
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形KITO(キトー)
2,590税込2,849
1本
当日出荷から41日以内出荷
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
保護コーナー KITO(キトー)保護コーナーKITO(キトー)
1,198税込1,318
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。 機種、サイズに合わせて各種ご用意していますので、スリングに合わせてお選びいただけます。
厚さ(mm)5.8(2枚重ね時)
ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 10tKITO(キトー)
52,980税込58,278特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙関連資料(0.36MB)
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状で、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限界です。最大使用荷重ごとにスリングカラーが異なります。
幅(mm)30表面布:紫最大使用荷重(t)1
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t KITO(キトー)キトーポリエスタースリングBSH形 4.0tKITO(キトー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm KITO(キトー)ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mmKITO(キトー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)3.2アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)(幅)75×(厚さ)9
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm KITO(キトー)ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mmKITO(キトー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)2.4アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)2.4ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9
ラウンドスリング RE形 KITO(キトー)ラウンドスリング RE形KITO(キトー)(1件のレビュー)
19,900税込21,890特価
1個
当日出荷
強力なポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外側が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
繊維スリング