絞り込み
ブランド
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(270)
  • アイビッグ(112)
  • 明大(97)
  • 田村総業(94)
  • シライ(81)
  • KITO(キトー)(48)
  • オーエッチ工業(46)
  • RS PRO(35)
  • テザック(34)
  • TRUSCO(33)
  • 大洋製器工業(28)
  • イーグルクランプ(17)
  • 丸善織物(16)
  • ナロック(NAROC)(15)
  • SPANSET(14)
  • スリーエッチ(11)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • コンドーテック(7)
長さ(m)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(6)
  • 3.5(2)
  • 4(6)
  • 4.5(2)
  • 5(6)
  • 6(1)
使用荷重(t)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.3(2)
  • 1.6(5)
  • 2(1)
  • 2.5(3)
  • 3.2(4)
  • 5(2)
幅(mm)
  • 25(4)
  • 35(5)
  • 50(5)
  • 75(5)
種別
種別
エンドレス形(1)
種別
両端アイ形(4)
最大使用荷重(t)
  • 1.25(1)
  • 1.6(1)
  • 3.2(2)
  • 5(1)
1.25・1.6・3.2・5
等級
  • JIS3等級(5)
  • JIS4等級(2)
JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
  • 適合品(5)
適合品
材質
  • ポリエステル(7)
ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
種別両端アイ形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS B8818 3等級
Jスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)Jスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から7日以内出荷
種別両端アイ形材質超強力ポリエステルオレンジ規格JIS B 8818 4等級等級JIS4等級端末仕様両端アイ形
Aスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)Aスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付) 材質は超強力ポリエステル繊維。 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
等級JIS3等級
キングスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)キングスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級先端形状両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
キングスリングベルト・エンドレス形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)キングスリングベルト・エンドレス形トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
75mm×2m トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)75mm×2mトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
超強力なJIS規格 最上級品(4等級)です。伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます。
用途玉掛け作業等に。トラスコ品番117-6725材質超強靭柔軟性ポリエステル繊維オレンジ等級4等全長(m)2最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)75×8
Aスリングベルト 両端アイ形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)Aスリングベルト 両端アイ形トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
超強力ポリエステル繊維を使用しています。伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます。
用途玉掛け作業等に。材質超強靭柔軟性ポリエステル繊維等級3等ベルト寸法(mm)100×
繊維スリング