絞り込み
ブランド
  • 大洋製器工業
  • モノタロウ(2)
  • アイビッグ(394)
  • 大綱(228)
  • エスコ(178)
  • コンドーテック(84)
  • TRUSCO(32)
  • オーエッチ工業(31)
  • oneA(23)
  • 東京製綱(15)
  • サンコー(三甲)(10)
  • スリーエッチ(10)
  • 日興製綱(9)
  • 中村工業(6)
  • JSH(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • 松村工芸(4)
  • サンユー印刷(3)
  • 大和工業(3)
  • ニッサチェイン(2)
ワイヤー径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(7)
  • 8(1)
  • 9(10)
  • 10(1)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 16(8)
  • 18(1)
  • 20(1)
長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(19)
  • 1.5(15)
  • 2(19)
  • 2.5(5)
  • 3(15)
  • 3.5(2)
  • 4(13)
  • 5(12)
  • 6(11)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 200(1)
使用荷重(t)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.603(1)
  • 1(2)
  • 1.07(1)
  • 1.35(3)
  • 1.6(2)
  • 1.67(1)
  • 2(2)
  • 2.4(2)
  • 3.2(4)
  • 3.28(1)
  • 4.28(2)
  • 5(3)
  • 5.42(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(7)
8(1)
9(10)
10(1)
12(5)
14(5)
16(8)
18(1)
20(1)
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm大洋製器工業(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O大洋製器工業(19件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から7日以内出荷
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
4本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業4本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷から4日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業2本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から11日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm大洋製器工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm大洋製器工業(4件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm大洋製器工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm大洋製器工業(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm大洋製器工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm大洋製器工業
679税込747
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm大洋製器工業
839税込923
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm大洋製器工業(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm大洋製器工業(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ 大洋製器工業アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ大洋製器工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm大洋製器工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm大洋製器工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 16mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 16mm大洋製器工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28呼び寸法(mm)16アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm大洋製器工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)240×120
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm大洋製器工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28ロープ径(Φmm)14アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
2本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様 大洋製器工業2本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様大洋製器工業
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。安全率5倍
吊れるメッシュ用4点吊りスリング 大洋製器工業吊れるメッシュ用4点吊りスリング大洋製器工業
58,980税込64,878
1本
11日以内出荷
4本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様 大洋製器工業4本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様大洋製器工業
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。安全率5倍
アウト ワイヤロープ G/O 大洋製器工業アウト ワイヤロープ G/O大洋製器工業
418税込460
1本
翌日出荷から3日以内出荷
仕様アウトワイヤロープG/O種別6×7
モッコタスキ 大洋製器工業モッコタスキ大洋製器工業
24,980税込27,478
1枚
4日以内出荷
パーライトスナップ 大洋製器工業パーライトスナップ大洋製器工業
6,398税込7,038
1セット(10個)
5日以内出荷
JIS玉掛ワイヤ O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O大洋製器工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定トラスコ品番851-6703材質ロープ:炭素鋼長さ(m)5全長(m)5ワイヤー径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100安全使用荷重(t)1.35(2本垂直吊り)スリング径(mm)9
被覆ワイヤ G/O 青透 6X7 2-4X200m ドラム 大洋製器工業被覆ワイヤ G/O 青透 6X7 2-4X200m ドラム大洋製器工業
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
トラスコ品番178-4832種別6×7質量(kg)4青透長さ(m)200全長(m)200
パーライトスナップ 大洋製器工業パーライトスナップ大洋製器工業
519税込571
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
JIS玉掛ワイヤ O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O大洋製器工業
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
仕様JIS玉掛ワイヤO/O
ワイヤースリング