絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • 大洋製器工業(13)
  • オーエッチ工業(9)
  • コンドーテック(5)
  • エスコ(4)
  • スリーエッチ(3)
  • ニッサチェイン(2)
  • アズワン(1)
  • アルインコ(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • 日興製綱(1)
  • 中村工業(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 6(5)
  • 8(3)
  • 9(5)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
長さ(m)
  • 1(5)
  • 1.5(5)
  • 2(5)
  • 2.5(3)
  • 3(5)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(1)
使用荷重(t)
  • 0.56(1)
  • 0.615(1)
  • 0.66(2)
  • 0.82(1)
  • 0.996(1)
  • 1.07(2)
  • 1.15(1)
  • 1.261(1)
  • 1.35(2)
  • 1.557(1)
  • 1.67(2)
  • 1.69(1)
  • 2.04(1)
  • 2.241(1)
  • 2.4(2)
  • 3(1)
  • 3.051(1)
  • 3.28(2)
  • 4.28(2)
  • 5.42(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
6(5)
8(3)
9(5)
10(3)
12(5)
14(3)
16(3)
18(3)
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイ種類両アイJIS規格JIS G 3525
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
手の平で押すとと内溶液が出てきます。 アルコールや消毒液・除光液等での使用できます。 プッシュ式。
トラスコ品番818-4385材質ポリエチレン(PE)半透明容量(mL)300質量(g)53.5外径×高さH(Φmm×mm)70×164
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ最大使用荷重(kg)30
ステンレスタンク TRUSCOステンレスタンクTRUSCO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
用途保管容器。仕様フタ付材質ステンレス(SUS304)
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。 フィンガースプレーキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)半透明
ワイヤースリング