絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
  • 0.9×1.8(2)
  • 1.8×1.8(3)
  • 1.8×2.7(1)
  • 1.8×3.6(3)
  • 1.8×5.4(1)
  • 2.7×2.7(2)
  • 2.7×3.6(1)
  • 3.6×5.4(1)
  • 5.4×7.2(1)
形状
形状
ロールタイプ(4)
形状
折りたたみタイプ(10)
  • 色クリア
  • 色オレンジ(2)
  • 色ホワイト(1)
厚さ(mm)
  • 0.1~0.2未満(3)
  • 0.2~0.3未満(5)
  • 0.3~0.4未満(3)
  • 0.4~0.5未満(1)
  • 0.5~0.6未満(2)
  • 1~2未満(1)
特性
  • 採光(4)
  • 耐UV(2)
  • 耐候(1)
  • 防炎(4)
厚さ(シート番手)
  • #2000(1)
#2000
ブランド
  • ユタカメイク(5)
  • 萩原工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • まつうら工業(2)
  • アキレス(1)
  • 菊地シート(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • 弘和(1)
  • キョーワ(ネット)(1)
ユタカメイク・萩原工業・TRUSCO・まつうら工業・アキレス・菊地シート・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・弘和・キョーワ(ネット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリアシートとは、塩化ビニールやポリエチレンなどの素材でできたシートで、塗装の際、床などにペンキが付いてしまわないようにカバーするためのものです。作業の際などに簡易温室を作ったり、間仕切りとして使ったり、雨や風を除けるためにも使われます。シースルーや透明のものは、しきりにした場合暗くならずに作業が可能。パレットカバーとは、網のパレットからこぼれ落ちてしまうような小さなものを保管したり、建築現場のゴミ箱として使われる、ポリプロビレンなどでできたカバーのことです。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートサイズ(横×縦)(m)から絞り込む
0.9×1.8(2)
1.8×1.8(3)
1.8×2.7(1)
1.8×3.6(3)
1.8×5.4(1)
2.7×2.7(2)
2.7×3.6(1)
3.6×5.4(1)
5.4×7.2(1)
シースルーシート ユタカメイクシースルーシートユタカメイク(38件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。 各種カバー。 簡易養生シート。半透明種別プラスチックハトメ材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm引裂強度(N)(縦)121、(横)83シート厚さ(mm)0.18ハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応特性採光
透明シート ユタカメイク透明シートユタカメイク(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。透明シート厚さ(mm)0.1材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)形状折りたたみタイプ引張強度縦852N/3cm、横705N/3cmハトメピッチ(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応
飛沫感染防止透明シート ユタカメイク飛沫感染防止透明シートユタカメイク
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
いろんなところへ簡単取付補強テープ入りハトメ加工リサイズOK防災加工 燃えにくく自己消化性あり防炎製品ラベル付UVカット 紫外線による変色や劣化を軽減静電防止 ホコリの付着やいやな静電気を軽減
シート厚さ(mm)0.2クリア特性防炎・耐UV・静電防止形状折りたたみタイプ仕様アルミハトメ(#25)45cmピッチ周囲折返し加工(ターポリン補強テープ入り)材質PVC
防炎格子入り透明シート キョーワ(ネット)防炎格子入り透明シートキョーワ(ネット)
6,498税込7,148
1枚
10日以内出荷
採光性に優れ、現場内を明るくします。 飛沫感染対策に効果的な防炎・透明シートです。
用途建設現場の光源確保・飛沫感染予防特性採光性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル材質(ハトメ)PCハトメピッチ(mm)400寸法(m)1.97×1.97透明仕上り寸法(m)1.97×1.97
糸入り透明防炎耐寒シート 菊地シート糸入り透明防炎耐寒シート菊地シート
6,598税込7,258
1枚ほか
5日以内出荷
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。 耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定) RoHS2指令適合。 防カビ加工 日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)幅(mm)2050厚さ(mm)0.3糸入透明伸度(%)18(縦)、26(横)引裂強度(N)186(縦)、186(横)引張強度(N)196(縦)、196(横)RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート まつうら工業抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシートまつうら工業
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から9日以内出荷
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3透明(糸部分:白)質量(g)409ハトメピッチ(mm)約300防炎性能試験番号F-20100ハトメ内径(mm)12Φ(#28)ハトメ外径(mm)23Φ特性防炎/耐UV/耐候目合い(mm)約10再生紙使用マーク適合
J-トウメイクロス50 萩原工業J-トウメイクロス50萩原工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ポリフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアクロスです。
用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。半透明クロス形状ロールタイプ仕上り寸法(m)1.8×50タイプ継ぎ目無し規格1.81m×50m材質(シート)ポリエチレン
PE透明糸入りシート ユタカメイクPE透明糸入りシートユタカメイク
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
紫外線安定剤入りで耐候性が良いシートです。(紫外線はカットしません)PE製で軽量、扱いやすいです。
用途各種カバーや間仕切りなど。トラスコ品番396-2444材質シート:ポリエチレン(PE糸入り)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)厚さ(mm)0.22透明長さ(m)5.4ハトメ数20引張強度縦508N/5cm、横454N/5cm引裂強度(N)【縦】287【横】213ハトメピッチ(cm)90幅(m)3.6ハトメ内径(mm)12
スケルクリアシート 萩原工業スケルクリアシート萩原工業(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
短期間使用目的に最適です。糸入り半透明シート薄手タイプです。
用途工場簡易間仕切り、建築現場での採光性を利用した壁面養生や間仕切りに。半透明形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦170、横120ハトメピッチ(cm)90
アコーディオン式カーテン”オレール” アキレスアコーディオン式カーテン”オレール”アキレス
36,980税込40,678
1巻
3日以内出荷
折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。保温、保冷、防じん、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。
用途工場内や病院などの施設での間仕切り・ドアカーテン。屋内用。材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1180厚さ(mm)1.3長さ(m)12
糸入り透明シート MF-LK1000 まつうら工業糸入り透明シート MF-LK1000まつうら工業
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
ポリエステル糸入りのPVC透明シートです。周囲ハトメ付きだから取り付けもしやすいです。
用途倉庫等の雨よけ、風よけに。工場などの保温・保冷や間仕切りシートに。感染症対策時の簡易飛沫防止シートなどに。材質PVCフィルム、ポリエステル、アルミ(ハトメ部分)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.15(糸交差部約0.25)透明(糸部分:白)ハトメピッチ(mm)約450ハトメ内径(mm)12目合い(mm)約17×17再生紙使用マーク適合
透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ) TRUSCO透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ)TRUSCO
56,980税込62,678
1本
当日出荷
軽量のため脱着が簡単です。 糸入で強度的に優れています。 紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に半透明材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.5(糸の交差部)、0.2(フィルム部)質量(kg)21.24長さ(m)50寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50引裂強度(N)縦:200、横:150幅(m)1.8引張強度(N/5cm)縦:550、横:450ハトメなし
ターピー UVクリアクロス 萩原工業ターピー UVクリアクロス萩原工業
45,980税込50,578
1本
当日出荷
透光性能があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場等での間仕切りカーテンや埃除け防止の簡易カーテンやカバー。また強風対策による軒先養生や簡易ハウスなど。透明(糸入り)特性採光仕上り寸法(m)1.87×50シート厚さ(mm)0.50形状ロールタイプタイプ継ぎ目無し規格1.87m×50m材質(シート)ポリオレフィン伸度(%)縦21×横19質量(g/m2)200引裂強度(N)縦200×横150引張強度(N/50mm)縦550×横450
間仕切りシート 防炎・制電タイプ TRUSCO間仕切りシート 防炎・制電タイプTRUSCO
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
工場内を仕切るための防炎性能を有した間仕切りシートです。制電タイプなので埃がつきにくく、静電気やほこりを嫌う現場に適しています。清掃も簡単です。上部に芯材が入っており、カーテンのようにスムーズに開け閉め可能です。スソをカットして、お好みの高さに調整可能です。マジックテープ縫製済みです。
用途間仕切りシートとして雨よけ・風よけ・埃よけシートとして野積みシートとして材質本体:塩化ビニール(PVC)、糸入り部分:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム厚さ(mm)0.3透明(白糸入部分:白)引裂強度(N)45ハトメピッチ(cm)20ハトメ内径(mm)8引張強度(N/3cm)425
FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロールFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
FTナチュラルクロス生地の半透明となっているクリアシートです。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。簡易養生として使えます。半透明のため中が視認できます。PEクロスのため強度があります。UV材配合により長持ちします。
材質FTナチュラルクロス(PEクロス)厚さ(mm)約0.12質量(kg)約21半透明(ナチュラル)タイプ長尺ロール巻長さ(m)100番手#2000幅(m)2
クリアーシート 弘和クリアーシート弘和
3,398税込3,738
1枚
15日以内出荷
従来にない透明性(約85%)で大量の太陽熱を取り入れることができます。 採光性に優れ工事現場内が明るく作業中の安全性を高めます。 外からも現場内の様子が見やすく、作業場の確認・伝達がスムーズになります。 利用材料はポリエチレン性で寒さに強く、-30℃にも耐え硬くなりません。 従来のどんなシートよりも軽く、取り付け・取り外しが楽にできます。
形状折りたたみタイプクリア特性採光
シート 難燃透明糸入りシート ユタカメイクシート 難燃透明糸入りシートユタカメイク
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
透明特性難燃厚さ(mm)0.25材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:真鍮形状折りたたみタイプハトメ数24引張強度縦170N/3cm、横170N/3cm伸度(%)縦15、横20防炎性能試験番号BT030045ハトメピッチ(cm)45引裂強度縦40N、横50N
クリアシート