サポータベルトツヨロン(藤井電工)当日出荷から17日以内出荷
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付材質ナイロン質量(g)250適合ベルト幅(mm)50・60胴ベルト幅(mm)100
サポータベルト LEXツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷
クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。長さ(mm)750色ブラック仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつきトラスコ品番388-2314材質ポリエチレン、ポリエステル質量(g)130適合ベルト幅(mm)50最大幅(mm)155
ツヨロン サポータベルトツヨロン(藤井電工)当日出荷から翌日出荷
ワイドな125mm幅!通気性のよいメッシュ加工!お手持ちの1本つり専用安全帯と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また安全帯の重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクに作業できます。※安全帯幅50mmと60mmに兼用できます。
ベルト長さ(mm)650(工具吊りフック・工具ハンガー付き)ベルト幅(mm)125仕様フックハンガー、ハトメ付質量(g)約260種類ワイド(エコノミー)
ツヨロン 補助帯ツヨロン(藤井電工)当日出荷
吊りベルトが190~230mmの間で調整できますので、自分にあった場所に取り付けできます。
用途補助帯T-565用吊りベルト色黒質量(g)(約)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×180×20吊りベルト幅(mm)15吊りベルト長さ(mm)190~230(調節可能)
ツヨロン 補助帯ツヨロン(藤井電工)当日出荷
吊りベルトが190~230mmの間で調整できますので、自分にあった場所に取り付けできます。
用途安全帯のずり下がり防止色黒胴ベルト幅(mm)25胴ベルト長さ(mm)1200質量(g)164(g)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)1200×190×15材質(ベルト)ナイロン吊りベルト幅(mm)15吊りベルト長さ(mm)190~230(調節可能)
ツヨロン サポートベルトツヨロン(藤井電工)当日出荷
1本つり専用安全帯にセットすることにより腰当たりが柔らかく、広い面積で受けるため、長時間の作業も快適にできます。拘束感の少ない、細幅タイプのサポータベルトです。ベルト通しがすべてマジックテープ式ですので、お手持ちの胴ベルトに装着している工具類等を外さずに取付が可能です。
用途1本つり専用安全帯と組み合わせて使用するサポータベルトです。色黒質量(g)約165補助ベルト幅(mm)60補助ベルト長さ(mm)650
尻掛けベルトツヨロン(藤井電工)当日出荷
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。
体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。
長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色深緑幅(mm)45質量(g)260ベルト調節可能
ツヨロン 補助帯ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷
工具類を吊り下げた柱上用安全帯のずり落ち防止に吊ベルトの調整が可能で安全帯の重量を分散させれます
色紺ベルト幅(mm)(主)25ベルト長さ(mm)1200質量(g)156材質(ベルト)ナイロン安全強度(kN)(主ベルト)16.5、(バックル)3.1、(吊ベルト)2.1
補助バンド用吊ベルトツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷
補助バンドから吊ベルトで安全帯を吊り下げるように胴部に締めておけば、工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。また安全帯のすり抜け防止にも有効です。
サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式ツヨロン(藤井電工)翌々日出荷
すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。1本吊り専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
トラスコ品番127-5939材質ベルト:ナイロン長さ(mm)650幅(mm)100色ブラック適合ベルト幅(mm)50・60
補助バンドツヨロン(藤井電工)(7件のレビュー)当日出荷
荷重を股や背に分散、長時間に及ぶ作業でも体が楽です。柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴に締めておけばペンチケースや腰袋が重くなっても安全帯が下がりません。
ベルト色紺色質量(g)約160ベルト幅(mm)25アズワン品番64-9308-48
補助帯用吊りベルトツヨロン(藤井電工)当日出荷
T-565用、追加・取替え用の吊りベルト。吊りベルトが190mm~230mmの間で調整できますので、自分にあった場所に取り付けできます。
用途補助帯T-565用、追加・取替え用の吊りベルトです。長さ(mm)190~230(調節可能)色深緑材質(ベルト)ナイロン製材質(調節バックル)鉄製吊りベルト幅(mm)15吊りベルト長さ(mm)190~230(調節可能)
胴ベルトツヨロン(藤井電工)翌日出荷から15日以内出荷
安全帯用の胴ベルトです。
胴ベルトツヨロン(藤井電工)翌日出荷から15日以内出荷
安全帯用の胴ベルトです。
傾斜面作業用ベルトツヨロン(藤井電工)8日以内出荷
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。胴ベルトと腰部・臀部を支持する広幅のバックサイドベルトの2本で身体を支えるため、吹き付けノズルなどの重量物をもって急斜面に立つ作業者の体重+工事器具の重量が腰を掛ける状態で広範囲に分散され、長時間の作業にも対応できます。
用途重作業用寸法(mm)【バックサイドベルト/全長/幅/バックル】1300/180/あり質量(g)約1490胴ベルト(mm)幅50×長さ1200RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTNツヨロン(藤井電工)9日以内出荷
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください長さ(mm)1100幅(mm)50色白適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルトツヨロン(藤井電工)10日以内出荷から15日以内出荷
安全帯用の胴ベルトです。
サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式ツヨロン(藤井電工)15日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。
用途胴ベルト型墜落制止用器具にセットし腰当りを和らげます材質ベルト:ナイロン長さ(mm)650幅(mm)100寸法(mm)サポーター部:650サイズM適合ベルト幅(mm)50ベルト通し数:3
胴ベルト(スチールバックル)ツヨロン(藤井電工)16日以内出荷
スタンダードタイプの替えベルトです。
トラスコ品番163-8240長さ(mm)1200色迷彩シルバー質量(g)270胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
ツヨロン フルハーネス墜落制止用器具 飛燕用胴ベルト固定具ツヨロン(藤井電工)当日出荷
フルハーネス飛燕(R-506)専用胴ベルト固定具です。
がっちりとハーネスと胴ベルトを繋ぎ止めます。
用途飛燕R-506シリーズ用胴ベルト固定具トラスコ品番818-6273材質スチール色ブラック質量(g)30