パンゲア用 作業ベルト(墜落制止用器具)サンコー(タイタン)当日出荷から13日以内出荷
パンゲアハーネス用にデザインされた作業用ベルトです。
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊として使用できるほかフルハーネスのベルトがより身体にフッィトしてズレを防ぎます。
仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品材質ナイロンサイズM質量(g)210タイプパンゲア用ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200
ハーネスオプション 作業用ベルト(フルハーネス用) HAB型サンコー(タイタン)当日出荷
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。
胴ベルト幅(mm)50色ブラック系、バックル:シルバー胴ベルト長さ(mm)1200材質バックル:アルミ合金(軽量タイプ)質量(g)約210種類胴ベルト型
プロガード3Dサンコー(タイタン)(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170材質ポリエステル100%厚さ(mm)(パッド部)5~9材質(パッド)EVA
ハーネス用パッドサンコー(タイタン)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。イージーハネスの背中部に専用パッドとして取り付けることでフィットします。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。色ブラック適合ベルト幅(mm)45仕様タイタンハーネス専用材質ナイロン
PRO補助ベルト PHBNサンコー(タイタン)当日出荷から33日以内出荷
ソフトなのに型崩れの少ない上質の幅広クッション
幅(mm)約105長さ(mm)約660厚さ(mm)14質量(g)約270
ハーネス用 作業ベルト (墜落制止用器具)サンコー(タイタン)当日出荷
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊として使用できるほか、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしてズレを防ぎます。
仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品トラスコ品番160-5561材質ナイロン長さ(mm)1200幅(mm)50色ブラック質量(g)210タイプハーネス用アズワン品番64-1110-35
腰部サポーター プロガード3Dメッシュサンコー(タイタン)翌日出荷
腰にフィットする、サイズフリーの3D成型サポーターです。抜群のフィット感はそのままに、無数の風通し穴で通気性を大きく向上させたメッシュバージョンです。
用途腰部への重量分散・軽減トラスコ品番426-7016材質内側:EVA樹脂、外側:トリカルネット色ブラックサイズフリー適合ベルト幅(mm)50
腿クッションパット CPLサンコー(タイタン)翌日出荷
ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。
イージーハーネスの腿部に、専用パットを取り付けることで、装着感が向上します。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他種別腿クッションパット仕様タイタンハーネス専用、腿用クッションパット、1本つり専用、厚生労働省「安全帯の規格」適合品トラスコ品番794-4829材質ポリエステル色ブラック質量(g)40適合ベルト幅(mm)45
ベルト・ベルトサポーター の新着商品
ページ: 1/ 3
ワンダリングユニット税込¥10,338¥9,398