メッシュシートは、建設工事現場などで、塗料や粉塵が飛び散るのを防ぐ養生メッシュとして使われることが多いです。足場や仮設構造物の外側にかけ、万一落下物があったときに道路などに飛び出す危険性がないようにするためにも用いられます。素材は、焼却してもダイオキシンなど有害ガスの発生のないポリプロビレンが主。色は、グレー、ブルー、グリーン、ナチュラルクリアなど様々です。消防法において防炎物品と指定された安全な素材のものもあります。
「シートサイズ(横×縦)(m)」から絞り込む
メッシュシートライトクリアメッシュTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。色クリア形状折りたたみタイプ特性採光、防炎仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)引裂強度(N)縦150、横65ハトメピッチ(cm)30引張強度(N/3cm)縦370、横115
ストロングメッシュシートTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け材質(シート)ポリプロピレン(PP)材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)9規格防炎表示者認定番号 AFE330085仕様防炎表示者認定番号:AFE330085形状折りたたみタイプ引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm引裂強度(N)縦320、横320網目約1mmハトメピッチ(cm)30特性防炎
防炎ソフトメッシュα(メッシュシート)TRUSCO(12件のレビュー)当日出荷
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品形状折りたたみタイプ材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮引裂強度(N)縦320、横320認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3特性防炎
ラッセル塗装シートTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
用途塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。色白材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ引張強度720N/5cmハトメピッチ(cm)30目合い(mm)約0.52018年トラスコ掲載ページ6 1628
防炎メッシュシートコンパクトユタカメイク(10件のレビュー)当日出荷
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。仕様防炎表示者認定番号:CO-900013形状折りたたみタイプタイプ2類材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦18、横21引裂強度(N)縦71、横70引張強度(N/50mm)縦584、横530網目1mm材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、通気性ハトメアルミハトメ
メッシュシート(450P)ケイユーシステム5日以内出荷
通気性が良く風圧による支柱の負担を軽減し、防炎性や飛来落下防止効果に優れているため安全性にも優れています。軽く、取り扱いもスムーズとなっています。
用途低層住宅用の壁面養生や、防塵や防砂などの下敷養生に。色緑形状折りたたみタイプハトメピッチ(mm)450特性通気性、防炎性
ネットシートKUS7日以内出荷
防炎認定取得
1類
2類
ハトメピッチ(mm)約450形状折りたたみタイプ色緑(グリーン)材質(シート)ポリエステル呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4材質(ハトメ)アルミニウム特性防炎
『ブルーシート・UVシート類』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
広口タンクKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥4,288¥3,898