絞り込み
太さ(Φmm)
色
ブランド
- 三友(33)
- ユタカメイク(26)
- まつうら工業(9)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- TAKAGI(高儀)(2)
- E BRAIDS(2)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- TIGER(タイガー)(2)
- ユタカ(1)
- 高木綱業(1)
- 八ツ矢工業(1)
- 芦森工業(1)
- 名古屋製綱(1)
- 紺屋商事(1)
ナイロンロープは、合成繊維を素材にしたものの中でも、特に強度に優れたロープです。ロープの種類には、一般的な3つ打や凹凸の少ない金剛打、江戸打などがあります。3つ打は強度面で優れ、滑らかな表面の金剛打は摩擦に強く装飾面に秀でているのが特徴。屋外現場での結束や固定、アウトドアのほか、細いものでは手芸、ラッピング用途にも使われます。さまざまな太さ、長さがあるので、それぞれの特性と使用目的を考え合わせて選ぶとよいでしょう。
「太さ(Φmm)」から絞り込む

ナイロンロープ
TRUSCO(21件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途屋外現場での使用
ナイロン金剛打ロープ
TRUSCO(14件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
ナイロンロープ
芦森工業¥1,398~税込¥1,538~1巻4日以内出荷から12日以内出荷一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
極細ナイロン江戸打ちひも
まつうら工業(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻(150m)当日出荷から10日以内出荷2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。 ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。 組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。 道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。仕様(組ひも)江戸打、芯なし
ナイロン金剛打ロープボビン巻
ユタカメイク¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途刈払機、草刈機などのスターターロープに。2018年トラスコ掲載ページ6 1675
ナイロン金剛打ロープボビン
ユタカメイク(2件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(100m)ほか当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途刈払機、草刈機等のスターターロープRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックKP作業用ロープ
ユタカメイク¥2,198税込¥2,4181個当日出荷黒いロープの為、汚れが目立ちにくく、スタイリッシュなロープです。用途各種結束、誘引他仕様両端テープ止め引張強度(kN[kgf])7.64(780)アズワン品番64-8774-04RoHS指令(10物質対応)対応
パラメイトロープ 反射材タイプ
TAKAGI(高儀)¥759税込¥8351本(15m)当日出荷レジャーの際にも役立つパラコード 様々な用途で使用が可能で反射材入りなので夜間でも認識しやすい反射材仕様用途各種仮止め、荷締めに材質ナイロンロープ張力(kg)約250太さ(Φmm)4材質(反射板)ガラスビーズ+PEP
ナイロンロープ金剛打 3mm×20m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途装飾用、ネット用、リード用等トラスコ品番828-0482RoHS指令(10物質対応)対応
パラメイトロープ(反射タイプ)
ユタカメイク¥1,098税込¥1,2081本当日出荷発色の良いパラシュートコードです。 結束・アウトドア・装飾など様々な用途にてご使用可能です。 夜間、ロープにライトを当てると強く光を反射します。用途アウトドア、手芸、各種結束引張強度(kN[kgf])約2.45(250)
パラコード
TIGER(タイガー)¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
パラコード
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷耐久性・耐水性の高いナイロンとポリエステルで構成されたロープです。用途梱包、結束用として。テント貼り時のロープとして。トラスコ品番357-9129材質ナイロン、ポリエステル色OD長さ(m)15包装形態バンド掛巻線径(mm)4
強力レジャーコード
三友¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷アクセサリー等のファッションアイテムの作成やアウトドアでの使用に最適です。強度・耐候性に優れてます。用途レジャー、アウトドア、手芸用紐。材質ナイロン寸法(幅Wmm×長さLm)3×10
ナイロン丸紐
TRUSCO¥289税込¥3181袋(1本)当日出荷伸びが少なく耐久性のある吊紐です。用途額縁用トラスコ品番381-0508材質ナイロン全長(mm)3000色グレー直径(Φmm)2.5品名ナイロン丸紐3m耐荷重4kg
ナイロン金剛打ロープ
名古屋製綱¥5,898~税込¥6,488~1巻4日以内出荷から8日以内出荷ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。用途陸上用全般ロープ仕様撚り:金剛打
強力ナイロンロープ(組みひも)
三友¥10,980~税込¥12,078~1巻(100m)ほか当日出荷から13日以内出荷色鮮やかなカラーナイロンロープ【コード】です。組みひも(中芯入り、太さにより仕様は異なります)なので撚り戻りがなく、キンクしにくいので扱いやすいです。強度があり、耐摩耗性、耐水性にも優れています。日本製。用途アウトドア、レジャーに。装飾荷造りに。多目的ロープとして。
ナイロン3打ロープドラム巻
ユタカメイク¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌々日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。用途リード用や牽引ロープ、登山用など
ナイロン平トラックロープ
まつうら工業(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ナイロン製に平ベルトタイプロープです。両端リング加工。用途家具等の荷締めに(あて布などをしてご使用下さい)仕様両端リング加工
ナイロン江戸打ちひも
まつうら工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(150m)当日出荷から10日以内出荷2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。 ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。 組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。 道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。仕様(組ひも)江戸打、芯なし
ナイロンロープ16打タイプ
ユタカ¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。 強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途装飾用、ネット用、リード用等。材質ナイロン色白種類16打(ブレード)
ナイロン16打ロープドラム巻
ユタカメイク¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。 強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途リード用や牽引ロープ、登山用など
ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
エスコ¥31,700~税込¥34,870~1個翌日出荷高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
ナイロンロープ(三つ打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥13,700~税込¥15,070~1個当日出荷から4日以内出荷高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
JISナイロンロープ
高木綱業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌々日出荷合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。


















![[ナイロン製]ひも エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50108844-200908-02.jpg)