絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • アカギ(87)
  • 昭和コーポレーション(44)
  • 日栄インテック(34)
  • TRUSCO(23)
  • I-VALUE(15)
  • モリテック(8)
  • カナレ電気(6)
  • 富士商(4)
  • オンダ製作所(3)
  • フジテック・ジャパン(3)
  • (2)
  • 上田機工(2)
  • カナフジ電工(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 因幡電工(1)
  • ACE(エース)(1)
  • カメダデンキ(1)
材質
  • スチール(13)
  • ステンレス(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70mm アングルベース エスコ70mm アングルベースエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。 溶接不要、組み立て式で強固な配管指示が可能です。 場所を取らないので持ち運びが便利です。
材質/仕上スチール/どぶメッキ厚さ(mm)3.2種類アングルベース取付穴径(Φmm)11
接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
430税込473
1個
当日出荷から翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数3
95mm アングルベース エスコ95mm アングルベースエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
種類アングルベースエスコ品番EA440AE-6
接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数2
チャンネル EA439AJシリーズ エスコチャンネル EA439AJシリーズエスコ
1本
取扱い終了
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製(三価クロメートメッキ)全長(mm)900寸法D(Φmm)40(穴)
補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズ エスコ補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
この補助金具は多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に適した金具です。機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具としてご使用ください。
材質鋼板
接続金具 T型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 T型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数3
接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
265税込292
1個
当日出荷から翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数2
アングルワッシャー (30°/ステンレス) エスコアングルワッシャー (30°/ステンレス)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質ステンレス (SUS316)角度(°)30
アングルワッシャー (30°/ステンレス) エスコアングルワッシャー (30°/ステンレス)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
座ぐり付き。
材質ステンレス (SUS316)角度(°)30
アングルジョイント (左ねじ) エスコアングルジョイント (左ねじ)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
雄ネジは右ネジです。
材質スチール (ハウジング)
アングル (スチール製) エスコアングル (スチール製)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
取付ねじ無し。
材質鉄 (ユニクロメッキ仕上げ)幅(mm)38厚さ(mm)3.2寸法(mm)90×90質量(g)16.3穴径(Φmm)4穴数6
アングルブラケット (ハードスティール製) エスコアングルブラケット (ハードスティール製)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
付属のボルトはイジリ止めタイプの為、取付側からは外せません。ボルト(Φ9.3×43mm×6本)付き。
材質スチール (ニッケルメッキ)寸法(mm)【90°アングルプレート】66×51×38、【フラットプレート】60.5×51質量(g)650取付穴径(Φmm)【南京錠】13取付可能板厚(mm)20
アングルジョイント (右ねじ) エスコアングルジョイント (右ねじ)エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
材質スチール (ハウジング)サイズ(mm)A:22、B:9、C:10.2ねじサイズM5
アングルジョイント (シーリング付き) エスコアングルジョイント (シーリング付き)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
シーリング付の為ゴミや水分の侵入を防ぎます。
材質スチール (ハウジング)使用温度範囲(℃)-30~110
アングルワッシャー (0°/ステンレス) エスコアングルワッシャー (0°/ステンレス)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
座ぐり付き。
材質ステンレス (SUS316)角度(°)0
アングルワッシャー (0°/ステンレス) エスコアングルワッシャー (0°/ステンレス)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質ステンレス (SUS316)角度(°)0
アングル EA439AJシリーズ エスコアングル EA439AJシリーズエスコ
3,180税込3,498
1本
翌日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製寸法D(Φmm)40(穴)メーカー篠原電機
600x480x40mm L型ブラケット(ステンレス製) エスコ600x480x40mm L型ブラケット(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AC-25
480x360x40mm L型ブラケット(ステンレス製) エスコ480x360x40mm L型ブラケット(ステンレス製)エスコ
9,620税込10,582
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AC-24
360x240x40mm L型ブラケット(ステンレス製) エスコ360x240x40mm L型ブラケット(ステンレス製)エスコ
8,910税込9,801
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AC-23
240x180x40mm L型ブラケット(ステンレス製) エスコ240x180x40mm L型ブラケット(ステンレス製)エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AC-22
ステン A型 ブラケット エスコステン A型 ブラケットエスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷から8日以内出荷
A型 ブラケット エスコA型 ブラケットエスコ(2件のレビュー)
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
600x480mm L型 ブラケット エスコ600x480mm L型 ブラケットエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AC-5
480x360mm L型 ブラケット エスコ480x360mm L型 ブラケットエスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AC-4
360x240mm L型 ブラケット エスコ360x240mm L型 ブラケットエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AC-3
240x180mm L型 ブラケット エスコ240x180mm L型 ブラケットエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AC-2

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

アングル/ブラケット