絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(101)
  • 若井産業(17)
  • ヤマヒロ(10)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
  • 丸エム製作所(9)
  • Live Pro(7)
  • 九飛勢螺(5)
  • 平田ネジ(4)
  • コノエ(3)
  • KNフジニッテイ(3)
  • TRUSCO(2)
  • マーベル(2)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • ピアス(2)
  • ユニーズ(2)
  • 天野製作所(2)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • 3.5mm(16)
  • 4mm(46)
  • 4.0mm(1)
  • 4.2mm(2)
  • 4.8mm(2)
  • 5mm(20)
  • M3.5(17)
  • M3.9(3)
  • M4(82)
  • M4.2(7)
  • M4.8(3)
  • M5(20)
  • その他(5)
長さ(mm)
  • 19
  • 5(46)
  • 6(106)
  • 8(145)
  • 10(238)
  • 12(160)
  • 13(212)
  • 14(83)
  • 16(346)
  • 18(47)
  • 20(165)
  • 25(333)
  • 30(233)
  • 32(31)
  • 35(174)
  • 40(152)
  • 45(138)
  • 50(135)
  • 60(56)
  • 70(41)
材質
  • ステンレスすべて(89)
  • SUS304(11)
  • SUS304J3M(2)
  • SUS410(25)
  • 鉄すべて(34)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(86)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • 3価ユニクロ(10)
  • その他(1)
  • スズメッキ(4)
  • ステンコート(1)
  • ゼロクローム(1)
  • パシペート(16)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(8)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(9)
  • 黒染め(3)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 1.27(20山)(2)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.4(18山)(1)
  • 1.41(18山)(2)
  • 1.58(16山)(2)
0.7(36山)・1.27(20山)・1.3・1.4・1.4(18山)・1.41(18山)・1.58(16山)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(13)
十字穴
ねじ穴寸法
  • No.2(58)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3.5mm(16)
4mm(46)
5mm(20)
M3.5(17)
M3.9(3)
M4(82)
M4.2(7)
M4.8(3)
M5(20)
その他(5)
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(34件のレビュー)
400税込440
1パック(75個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(30件のレビュー)
844税込928
1パック(60個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)
当日出荷
種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6寸法dk(mm)6
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(2件のレビュー)
3,754税込4,129
1箱(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴
ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(1件のレビュー)
2,552税込2,807
1箱(500本)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6
超低頭ドリルねじ(板金用) TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1セット(47本)ほか
当日出荷
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)3.2頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2
ドリルビス 皿頭 マーベルドリルビス 皿頭マーベル(1件のレビュー)
629税込692
1箱(70本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプ皿頭頭部形状皿頭穴の形状十字穴
さらドリルねじP(半箱) 八幡ねじさらドリルねじP(半箱)八幡ねじ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(250本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ステンレス ジャックポイント 荒目  皿  特小頭 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭ヤマヒロ(1件のレビュー)
4,334税込4,767
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス(SUS410)仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿特小頭ねじ径d4.2頭径D(Φmm)6ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル幅dk(mm)3.4
ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ若井産業(2件のレビュー)
329税込362
1パック(65個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
ステンさらドリルねじP(半箱) ピアスステンさらドリルねじP(半箱)ピアス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(500本)
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理パシペート処理呼び径4頭部形状さらねじの呼びM4
ステンレス ジャックポイント 皿 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 皿ヤマヒロ
8,298税込9,128
1箱(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイステンレス ドリスク サラKNフジニッテイ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(1000本)
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ若井産業
12,980税込14,278
1箱(1000本)
当日出荷から4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
ステンレスジャックポイント ヤマヒロステンレスジャックポイントヤマヒロ
3,828税込4,211
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM5頭部ノンヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
FRX皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿 (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類FRX皿
ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ(金物・サッシ用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(70本)ほか
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入) 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)若井産業
1,198税込1,318
1パック(55本)
当日出荷
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入) 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入)若井産業
1,198税込1,318
1パック(45本)
当日出荷
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)10.6適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
579税込637
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
ドリスク サラ ユニクロ KNフジニッテイドリスク サラ ユニクロKNフジニッテイ
2,398税込2,638
1箱(1000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質表面処理ユニクロ種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ
ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】若井産業
2,398税込2,638
1箱(500本)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途座ぐり付金物+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状
ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペートLive Pro
7,998税込8,798
1箱(1000本)
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロLive Pro
2,998税込3,298
1箱(1000本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質スチールタイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,698税込2,968
1箱(350本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
ドリスク サラリブ付 ユニクロ KNフジニッテイドリスク サラリブ付 ユニクロKNフジニッテイ
1,998税込2,198
1箱(1000本)
5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクリブ付寸法H(mm)3ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,800税込1,980
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状仕上ユニクロメッキ
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
544税込598
1袋(100本)
翌々日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1パック(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロステン ジャックポイント サラヤマヒロ(1件のレビュー)
3,328税込3,661特価
1箱(300本)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント サラ (SUS410/パシペート)天野製作所
4,400税込4,840
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
213税込234
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
ジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品)ヤマヒロ
518税込570
1袋(50本)
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート 九飛勢螺サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート九飛勢螺
439税込483
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。材質適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】若井産業
5,698税込6,268
1箱(500本)
6日以内出荷
用途座ぐり付金物+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ) 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)若井産業
8,998税込9,898
1箱(1000本)
4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
ドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペートLive Pro
7,998税込8,798
1箱(1000本)
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用タイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
ドリルネジサラ