絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(20)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • 若井産業(3)
  • ヤマヒロ(3)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • 平田ネジ(2)
  • 天野製作所(2)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • KNフジニッテイ(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • ピアス(1)
  • 九飛勢螺(1)
  • SPAX(1)
  • ユニーズ(1)
  • Live Pro(1)
ねじの呼び
  • 4mm(3)
  • 4.0mm(1)
  • 5mm(4)
  • 5.0mm(1)
  • M4(10)
  • M4.2(2)
  • M4.8(3)
  • M5(17)
  • M6(1)
長さ(mm)
  • 60
  • 5(46)
  • 6(106)
  • 8(145)
  • 10(231)
  • 12(161)
  • 13(202)
  • 14(83)
  • 16(333)
  • 18(47)
  • 19(165)
  • 20(166)
  • 25(318)
  • 30(218)
  • 32(29)
  • 35(155)
  • 40(136)
  • 45(111)
  • 50(116)
  • 70(32)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS410(2)
  • 鉄すべて(25)
  • SWCH18A(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
(19)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価ユニクロ(7)
  • クロメート(1)
  • サテン仕上(1)
  • ステンコート(1)
  • ゼロクローム(1)
  • ユニクロ(4)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・サテン仕上・ステンコート・ゼロクローム・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(3)
  • 1.41(18山)(1)
  • 1.58(16山)(3)
  • 1.6(1)
  • 10(1)
0.7(36山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・10
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(5)
十字穴
ねじ穴寸法
  • No.2(16)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
4mm(3)
4.0mm(1)
5mm(4)
5.0mm(1)
M4(10)
M4.2(2)
M4.8(3)
M5(17)
M6(1)
ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(150個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(1件のレビュー)
1,554税込1,709
1箱(75本)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状
さらドリルねじP(半箱) 八幡ねじさらドリルねじP(半箱)八幡ねじ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100本)
当日出荷から8日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ若井産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(200本)
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
さらドリルねじリーマP(半箱) ピアスさらドリルねじリーマP(半箱)ピアス(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
FRX皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿 (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類FRX皿
ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ(金物・サッシ用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(25本)
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
ドリスク サラ ユニクロ KNフジニッテイドリスク サラ ユニクロKNフジニッテイ
1,898税込2,088
1箱(170本)
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質表面処理ユニクロ種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ
ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】若井産業
1,298税込1,428
1箱(90本)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途座ぐり付金物+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状
ドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロLive Pro
2,398税込2,638
1箱(200本)
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質スチールタイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
806税込887
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿リブリーマー 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 皿リブリーマー 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
7,398税込8,138
1箱(300本)
5日以内出荷
鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。
用途下地鋼板にボード類の取付に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)【最大】9、【最小】8.4ねじの呼び5mm頭部RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,800税込1,980
1箱(200本)
4日以内出荷
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質表面処理三価クロメート頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ツヤケシクロ SUS410 ピアス(サラ D6 大阪魂ツヤケシクロ SUS410 ピアス(サラ D6大阪魂
18,625税込20,488
1袋(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ小頭
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
580税込638
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイングALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!コンクリートビスとしても使える!プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状仕上ステンレコーテング
ドリスク皿(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ドリスク皿(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,098税込3,408
1箱(170個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ種類ドリスク皿頭部形状
パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
6,798税込7,478
1箱(400本)
5日以内出荷
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部RoHS指令(10物質対応)対応
SC-4 SUS410 サンロックサラD=6 大阪魂SC-4 SUS410 サンロックサラD=6大阪魂
13,707税込15,078
1セット(200個)
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6ねじの呼びd4
GB SUS410 サンロック(サラ(D=6 大阪魂GB SUS410 サンロック(サラ(D=6大阪魂
13,438税込14,782
1セット(200個)
翌々日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6ねじの呼びd4
BK SUS410 サンロック(サラ(D=6 大阪魂BK SUS410 サンロック(サラ(D=6大阪魂
14,554税込16,009
1袋(200個)
翌々日出荷
ブラック SUS410 ピアス(サラD6 大阪魂ブラック SUS410 ピアス(サラD6大阪魂
18,625税込20,488
1袋(500個)
9日以内出荷
タイプ小頭
0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ大阪魂
4,640税込5,104
1袋(150個)
9日以内出荷
FLATタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドがでません。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス
3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ大阪魂
3,880税込4,268
1袋(150個)ほか
9日以内出荷
FLATタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドがでません。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス
ホワイト SUS410 ピアス(サラD6 大阪魂ホワイト SUS410 ピアス(サラD6大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ小頭
ステンメッキ SUS410 ピアス(サラD6 九飛勢螺ステンメッキ SUS410 ピアス(サラD6九飛勢螺
17,545税込19,300
1袋(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ小頭
GB SUS410 ピアス(サラD6 大阪魂GB SUS410 ピアス(サラD6大阪魂
17,392税込19,131
1袋(500個)
翌々日出荷
タイプ小頭
スズメッキ SUS410 ピアス(サラD6 大阪魂スズメッキ SUS410 ピアス(サラD6大阪魂
21,669税込23,836
1袋(500個)
翌々日出荷
タイプ小頭
BK SUS410 ピアス(サラD6 大阪魂BK SUS410 ピアス(サラD6大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
タイプ小頭
3カ-W ピアス(サラ(D6 コアタマ 大阪魂3カ-W ピアス(サラ(D6 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(25個)
9日以内出荷
十字穴番号#2ドリル径(Φmm)3.4適合板厚(mm)1.4~3.2最大板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6ねじ外径(mm)4.2
3カ-ユニ JP(サラ 大阪魂3カ-ユニ JP(サラ大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
9日以内出荷
ステンコート AXマルチビスサラ(ALC 大阪魂ステンコート AXマルチビスサラ(ALC大阪魂
6,403税込7,043
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)寸法H(mm)2.8呼び5寸法D(Φmm)9ピッチ(山数/inch)10ビットNoSQ No.2
YAIBA ステンレスドリルねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
823税込905
1パック(20本)
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
941税込1,035
1箱(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
261税込287
1パック(4本)
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
トラスコ品番683-5076材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)60寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 ファインパシべート 箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 ファインパシべート 箱入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,504税込1,654
1箱(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ダンバ サラ 袋入 若井産業ダンバ サラ 袋入若井産業
1,900税込2,090
1箱(20本×5袋)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途座ぐり付金物+鉄骨仕様(ねじ)三価ユニクロ材質
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)コノエ
3,698税込4,068
1箱(150本)
3日以内出荷
サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。十字穴番号No.2穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2
屋内用 皿ネジ SPAX屋内用 皿ネジSPAX
939税込1,033
1セット(100本)
当日出荷
特殊な先端形状により軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。
用途MDFボード、チップボード用。木材用。材質スチール(亜鉛コーティング処理)頭部形状2018年トラスコ掲載ページ2 0483
ドリルネジサラ