絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・サテン仕上・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
0.7(36山)・1.27(20山)・1.3・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・10
取付穴形状
ピン6ロブ・十字穴
ねじ穴寸法
No.2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ドリルネジサラ

783件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
PS550サンロック(サラ(D6 大阪魂PS550サンロック(サラ(D6大阪魂
667税込734
1セット(29個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質パーフェクトステンレス(PS550)ピッチ0.7十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM4
BK SUS410 サンロック(サラ(D=8 大阪魂BK SUS410 サンロック(サラ(D=8大阪魂
667税込734
1セット(19個)ほか
翌々日出荷
ステンメッキ SUS410 ピアス(サラD6(ホソメ 大阪魂ステンメッキ SUS410 ピアス(サラD6(ホソメ大阪魂
10,125税込11,138
1袋(400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ツヤケシクロ SUS410 ピアス(サラ D6 大阪魂ツヤケシクロ SUS410 ピアス(サラ D6大阪魂
667税込734
1袋(33個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W ピアス(サラD6(ホソメ 大阪魂3カ-W ピアス(サラD6(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(99個)ほか
9日以内出荷
SUS410 ピアス(サラ(ゼンネジ 九飛勢螺SUS410 ピアス(サラ(ゼンネジ九飛勢螺
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,640税込6,204
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,590税込6,149
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ムヨウセツビス(トガリ 大阪魂ユニクロ ムヨウセツビス(トガリ大阪魂
667税込734
1袋(188個)
翌々日出荷
サイズ4.2×15寸法d(mm)8
YAIBA JISドリルねじ 皿頭 ファインパシべート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JISドリルねじ 皿頭 ファインパシべートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
223税込245
1パック(6本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
196税込216
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
551税込606
1袋(15本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
941税込1,035
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ファインテクス ステンレス サスガード 日本パワーファスニングファインテクス ステンレス サスガード日本パワーファスニング
8,998税込9,898
1箱(1000本)
当日出荷
薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1759材質ステンレス頭部径(Φmm)4.2首下長(mm)16呼び寸法D(mm)4.2呼び寸法L(mm)16
TFハンガー 日本パワーファスニングTFハンガー日本パワーファスニング
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
仕様W3/8吊金具
MBテクス HEX 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス HEX 三価ユニクロ日本パワーファスニング
4,298税込4,728
1箱(500本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ日本パワーファスニング
2,898税込3,188
1箱(500本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8593頭部径(Φmm)4首下長(mm)25呼び寸法D(mm)6呼び寸法L(mm)25
MBテクス ダブルリード ラッパ 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス ダブルリード ラッパ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
549税込604
1パック(100本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8559頭部径(Φmm)3.5首下長(mm)25呼び寸法D(mm)3.5呼び寸法L(mm)25
マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイングALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!コンクリートビスとしても使える!プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状仕上ステンレコーテング
ジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品)ヤマヒロ
454税込499
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン
1,998税込2,198
1パック
4日以内出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ)アックスブレーン
1,998税込2,198
1パック
4日以内出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)細目 若井産業ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)細目若井産業
7,498税込8,248
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
用途座ぐり金物・サッシ+鉄骨材質SUS410呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)6適合板厚(mm)1.2~2.3頭部形状
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ) 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)若井産業
5,498税込6,048
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
カラートガリス ステンレスパック サンコーテクノカラートガリス ステンレスパックサンコーテクノ
2,098税込2,308
1パック(200本)ほか
4日以内出荷
とがり先のねじ込み施工で切粉もわずかです
用途とがり先で薄鋼板同士(合計1.4mmまで)を下穴なしでも締結可能にしました
ドリルねじ 皿 SUS410 ブロンズ Live Proドリルねじ 皿 SUS410 ブロンズLive Pro
5,798税込6,378
1箱(500本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理ブロンズ頭部形状呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ 皿 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 皿 SUS410 パシペートLive Pro
4,398税込4,838
1箱(300本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ
MIC (+)皿ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿ドリルねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(75個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
木造用耐震ドリルねじ TRUSCO木造用耐震ドリルねじTRUSCO
989税込1,088
1セット(50本)
当日出荷
合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。
用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。材質鋼製トラスコ品番855-8090質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ2 0461
ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地) 大阪魂ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(800個)
翌々日出荷
ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地) 大阪魂ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地)大阪魂
499税込549
1パック(34個)
翌々日出荷
ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロステン ジャックポイント サラヤマヒロ(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1箱(75本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュポイント皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂フラッシュポイント皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(15個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410仕上バシベート種類フラッシュポイント皿小頭ねじ荒目寸法F(mm)6寸法D(mm)6頭部形状皿小頭
フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS305)(パック品) 大阪魂フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS305)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(15個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質SUS305仕上バシベート種類フラッシュポイント皿小頭ねじ荒目寸法F(mm)6寸法D(mm)6頭部形状皿小頭
FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(17個)ほか
翌々日出荷
種類FRX皿頭部形状
フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱) 大阪魂フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(500個)
翌々日出荷
種類フラッシュポイント皿小頭寸法F(mm)6寸法D(mm)6
FRX皿 (SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂FRX皿 (SUS410/ブラック)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410表面処理ブラック種類FRX皿頭部形状
パイロビス 皿頭(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 皿頭(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
3,598税込3,958
1箱(500本)ほか
5日以内出荷
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿頭(ステンレス/SU410) 平田ネジパイロビス 皿頭(ステンレス/SU410)平田ネジ
5,498税込6,048
1箱(500本)ほか
5日以内出荷
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジサラ