絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(22)
  • 若井産業(14)
  • 九飛勢螺(13)
  • 日本パワーファスニング(9)
  • アックスブレーン(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • ヤマヒロ(5)
  • コノエ(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • ウイング(2)
  • ユニーズ(2)
  • Live Pro(2)
  • 天野製作所(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • マーベル(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • KNフジニッテイ(1)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • 3.5mm(4)
  • 4mm(15)
  • 4.0mm(1)
  • 4.2mm(1)
  • 4.8mm(1)
  • 5mm(7)
  • 6mm(1)
  • M3.5(17)
  • M4(43)
  • M4.2(6)
  • M4.8(4)
  • M5(37)
  • M5.5(4)
  • M6(8)
  • M17(1)
長さ(mm)
  • 6(3)
  • 10(22)
  • 13(50)
  • 16(52)
  • 19(61)
  • 22(5)
  • 25(66)
  • 30(36)
  • 32(5)
  • 35(43)
  • 38(3)
  • 40(28)
  • 45(28)
  • 50(39)
  • 60(10)
  • 65(3)
  • 70(17)
  • 90(4)
  • 100(2)
  • 105(2)
材質
  • 鉄すべて
  • SWCH18A
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(167)
  • SUS304(36)
  • SUS304J3M(2)
  • SUS305(2)
  • SUS305J1(3)
  • SUS410(26)
  • SUSXM7(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(60)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(4)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ステンコート(4)
  • 3価ホワイト(25)
  • 3価ユニクロ(24)
  • その他(3)
  • カラー(1)
  • ステンコート(5)
  • ゼロクローム(1)
  • ダクロタイズド(5)
  • ユニクロ(15)
  • 黒亜鉛(2)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ユニクロ・黒亜鉛
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.41(18山)(1)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.6(1)
1.3・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6
ねじ穴寸法
  • No.2(14)
No.2
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(21)
十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3.5mm(4)
4mm(15)
5mm(7)
M3.5(17)
M4(43)
M4.2(6)
M4.8(4)
M5(37)
M5.5(4)
M6(8)
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(58件のレビュー)
440税込484
1パック(50個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
ドリルビス ナベ頭 マーベルドリルビス ナベ頭マーベル(2件のレビュー)
629税込692
1箱(90本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(81本)ほか
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)若井産業(16件のレビュー)
339税込373
1パック(53個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
ドリルねじナベ TRUSCOドリルねじナベTRUSCO(3件のレビュー)
719税込791
1パック(96本)ほか
当日出荷
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(58本)ほか
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515
1パック(27個)ほか
当日出荷
十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)12.4穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0穴の形状十字穴
フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類フラッシュポイントナベねじの種類全ねじ
ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)ヤマヒロ
1,166税込1,283
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
なべドリルねじP(半箱) ピアスなべドリルねじP(半箱)ピアス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色若井産業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径D(Φmm)8.2
サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート 九飛勢螺サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート九飛勢螺
319税込351
1袋(50本)
当日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。材質適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ステン ナベアックスブレーン(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(230本)ほか
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
マルチドリルビス徳用箱ステン アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ステンアックスブレーン(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(210本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途鉄板用ビス。ねじの呼びM4付属品四角ビット付材質表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴
ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイドリスク ナベ ユニクロKNフジニッテイ
1,198税込1,318
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質表面処理ユニクロ種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ頭部形状ナベ
9mm厚板ドリルねじ(中) 八幡ねじ9mm厚板ドリルねじ(中)八幡ねじ
589税込648
1パック(30個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。
ねじ径(mm)5材質表面処理3価クロメート
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロLive Pro
1,998税込2,198
1箱(200本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
529税込582特価
1パック(65個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
マルチドリルビス徳用箱ステン サラ アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ステン サラアックスブレーン(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(110本)ほか
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベアックスブレーン(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(260本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
402税込442
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン
5,498税込6,048
1箱(430本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3穴の形状十字穴
ピアスパンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスパンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト寸法t(mm)1
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチドリルビス5mm厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)四角ビット対応でガッチリホールド!H鋼を下穴なしでぶち抜く!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(230本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
穴の形状十字穴2番
FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ種類FRXナベ頭部形状ナベ
ダンバ ナベ 袋入 若井産業ダンバ ナベ 袋入若井産業
1,700税込1,870
1箱(50本×5袋)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
ダクトダンバ ナベ 若井産業ダクトダンバ ナベ若井産業
2,625税込2,888
1箱(500本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途スパイラルダクト+ダクト連結金具材質頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ部)三価ユニクロ頭部形状なべ
鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ ダクロ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ ダクロ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(125本)ほか
翌々日出荷
ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~3.2頭径(Φmm)8穴の形状十字穴2番
ピアスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)九飛勢螺
5,098税込5,608
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト十字穴番号#2
タップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス 日本パワーファスニングタップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス日本パワーファスニング
1,698税込1,868
1箱(175本)
当日出荷
ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
トラスコ品番438-1019材質表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャー首下長(mm)35ねじの呼び5
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)ヤマヒロ
430税込473
1袋(20本)
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。材質タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12ねじ径(mm)4.2表面処理三価ユニクロ頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ナベ バリューパック 若井産業ダンバ ナベ バリューパック若井産業
4,400税込4,840
1箱(120本×5パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
ダンバ ナベ 頭部着色 袋入 若井産業ダンバ ナベ 頭部着色 袋入若井産業
5,600税込6,160
1箱(100本×5袋)
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質全長(mm)13呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべねじ(mm)13
ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ナベ【コンパクトボックス】若井産業
1,398税込1,538
1箱(150本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨
マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ) アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)アックスブレーン
4,998税込5,498
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
ドリルネジナベ