絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(26)
  • アックスブレーン(8)
  • 九飛勢螺(4)
  • 天野製作所(3)
  • ユニーズ(2)
  • 丸エム製作所(1)
  • Live Pro(1)
ねじの呼び
  • 4mm(6)
  • 4.5mm(2)
  • 5mm(7)
  • 6mm(1)
  • M4(4)
  • M5(14)
  • M6(4)
長さ(mm)
  • 70
  • 4(51)
  • 5(86)
  • 6(182)
  • 8(207)
  • 10(244)
  • 12(181)
  • 13(176)
  • 14(125)
  • 15(60)
  • 16(312)
  • 18(91)
  • 19(187)
  • 20(165)
  • 25(289)
  • 30(197)
  • 35(187)
  • 40(149)
  • 45(126)
  • 50(127)
  • 60(49)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(2)
  • SUS410(1)
  • (17)
頭部形状
頭部形状
なべ(17)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(3)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ホワイト(5)
  • 3価ユニクロ(1)
  • ステンコート(7)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(5)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ホワイト・3価ユニクロ・ステンコート・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.41(18山)(8)
  • 1.58(16山)(5)
  • 1.81(14山)(1)
1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(7)
取付穴形状
四角穴(1)
十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
  • No.2(17)
  • No.3(1)
No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(28本)
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(36本)
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
FRXナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXナベ (SUS410)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
種類FRXナベ
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BPアックスブレーン
550税込605
1パック(6本)
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BPアックスブレーン
549税込604
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ステン ナベアックスブレーン(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(70本)
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロLive Pro
2,298税込2,528
1箱(150本)
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベアックスブレーン(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(90本)
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
マルチドリルビス徳用箱ステン サラ アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ステン サラアックスブレーン(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(70本)
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(35本)
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
マルチドリルビス5mm厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)四角ビット対応でガッチリホールド!H鋼を下穴なしでぶち抜く!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ) アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)アックスブレーン
4,998税込5,498
1箱(90本)
4日以内出荷から6日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
ピアスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)九飛勢螺
7,998税込8,798
1箱(300個)
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト十字穴番号#2
FRXナベ (SUS410/ブラック) 大阪魂FRXナベ (SUS410/ブラック)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類FRXナベ
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチドリルビス5mm厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)四角ビット対応でガッチリホールド!H鋼を下穴なしでぶち抜く!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂ステンメッキ (+)B1ナベ大阪魂
7,978税込8,776
1セット(120個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ユニクロ AXマルチドリルビスナベ 大阪魂ユニクロ AXマルチドリルビスナベ大阪魂
6,403税込7,043
1袋(36個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号SQ No.2
エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(60本)
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部形状なべ頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
SC-4 ステン(+)BRPナベ 大阪魂SC-4 ステン(+)BRPナベ大阪魂
17,638税込19,402
1セット(400個)
9日以内出荷
十字穴番号2寸法G(mm)約5
SC-3 ステン(+)BRPナベ 大阪魂SC-3 ステン(+)BRPナベ大阪魂
17,638税込19,402
1セット(400個)
9日以内出荷
十字穴番号2寸法G(mm)約5
BK ステン(+-)BPナベ G=40 大阪魂BK ステン(+-)BPナベ G=40大阪魂
25,292税込27,821
1セット(400個)
翌々日出荷から72日以内出荷
十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4寸法G(mm)約40寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1寸法dk(mm)7
GB ステン(+-)BPナベ G=40 大阪魂GB ステン(+-)BPナベ G=40大阪魂
23,343税込25,677
1セット(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4寸法G(mm)約40寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1寸法dk(mm)7
BK ステン(+)BRPナベ G=40 大阪魂BK ステン(+)BRPナベ G=40大阪魂
18,376税込20,214
1セット(400個)
翌々日出荷
十字穴番号2寸法G(mm)約40
GB ステン(+)BRPナベ G=40 大阪魂GB ステン(+)BRPナベ G=40大阪魂
16,954税込18,649
1セット(400個)
翌々日出荷
十字穴番号2寸法G(mm)約40
BK ステン(+)BRPナベ G=30 大阪魂BK ステン(+)BRPナベ G=30大阪魂
5,638税込6,202
1セット(100個)
翌々日出荷
十字穴番号2寸法G(mm)約30
GB ステン(+)BRPナベ G=30 大阪魂GB ステン(+)BRPナベ G=30大阪魂
5,203税込5,723
1セット(100個)
翌々日出荷
十字穴番号2寸法G(mm)約30
ジオメット ステン(+-)BRPナベ 大阪魂ジオメット ステン(+-)BRPナベ大阪魂
27,427税込30,170
1セット(400個)
翌々日出荷
GB ステン(+)BRPナベ 大阪魂GB ステン(+)BRPナベ大阪魂
5,029税込5,532
1セット(100個)
翌々日出荷
寸法G(mm)約5
BK ステン(+)BRPナベ 大阪魂BK ステン(+)BRPナベ大阪魂
5,449税込5,994
1セット(100個)
翌々日出荷
ジオメット ステン(+)BRPナベ 大阪魂ジオメット ステン(+)BRPナベ大阪魂
6,289税込6,918
1セット(100個)ほか
翌々日出荷
スズSUS410 FRX(ナベ 大阪魂スズSUS410 FRX(ナベ大阪魂
10,332税込11,365
1袋(150個)
翌々日出荷
サイズ4×70寸法H(mm)3寸法D(mm)8最大板厚(mm)3.2
3カ-W エースポイントロング 大阪魂3カ-W エースポイントロング大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
厚鉄板向け ドリルねじ(H鋼にも施工可能) 適用板厚 2.3~9.0mm 下穴なしで施工可能 頭部形状:パンワッシャー 頭部首裏:セレーション付(頭飛び防止のため) リセス :四角穴(スクエア)Sq No.3-100 ネジ部 :細目
寸法H(mm)4寸法d(mm)4.8呼び5寸法D(mm)10.8頭部形状ナベ座寸法k(mm)11頭径D(Φmm)10.8寸法dk(mm)4.1頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)11ドリル幅dk(mm)4.1ねじ径d(Φmm)4.8
ステンコートAXマルチドリルビスナベ 大阪魂ステンコートAXマルチドリルビスナベ大阪魂
6,403税込7,043
1袋(28個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号SQ No.2
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
12,260税込13,486
1箱(500本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ロング9(パンW(鉄/ステンめっき) 大阪魂エースポイント ロング9(パンW(鉄/ステンめっき)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
エースポイント ロング9(皿(鉄/ステンめっき) 大阪魂エースポイント ロング9(皿(鉄/ステンめっき)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM5材質鉄(または標準)表面処理ステンめっき頭部形状
ピアスボンデルワッシャーシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスボンデルワッシャーシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)九飛勢螺
6,598税込7,258
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ドリルネジナベ