絞り込み
ブランド
  • コクブ
  • 大阪魂(731)
  • 九飛勢螺(32)
  • 若井産業(24)
  • ヤマヒロ(24)
  • アックスブレーン(22)
  • サンコーテクノ(17)
  • 日本パワーファスニング(17)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
  • 丸エム製作所(10)
  • コノエ(8)
  • MIYAGAWA(7)
  • ユニーズ(7)
  • マーベル(6)
  • Live Pro(6)
  • ウイング(5)
  • 天野製作所(4)
  • ピアス(3)
  • 平田ネジ(3)
ねじの呼び
  • 4.2mm(2)
長さ(mm)
  • 13(2)
  • 16(3)
  • 19(3)
  • 25(3)
材質
  • ステンレス(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.4(2)
  • 1.58(16山)(1)
1.4・1.58(16山)
ねじ穴寸法
  • No.2(2)
No.2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
4.2mm(2)
ハードテック ナベ頭 パック入り コクブハードテック ナベ頭 パック入りコクブ
2,898税込3,188
1パック(200本)ほか
当日出荷
SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
ハードテック 六角頭 パック入り コクブハードテック 六角頭 パック入りコクブ
2,998税込3,298
1パック(100本)ほか
当日出荷
SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじねじピッチ(mm)1.6(16山)対辺(mm)8寸法d(mm)4.8ツバ径(Φmm)11頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)対辺8鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバーボックス対辺8最大適合板厚(mm)3.2
ハードテック サラ頭 パック入り コクブハードテック サラ頭 パック入りコクブ
2,998税込3,298
1パック(150本)ほか
当日出荷
SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
ドリルネジナベ