絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・サテン仕上・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
0.8・1.3・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6
ねじ穴寸法
No.2
取付穴形状
十字穴・四角穴
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ドリルネジナベ

952件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイステンレス ドリスク ナベKNフジニッテイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(350本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8寸法Dk(Φmm)8
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロLive Pro
1,998税込2,198
1箱(200本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン
5,498税込6,048
1箱(430本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3穴の形状十字穴
ピアスパンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスパンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト寸法t(mm)1
ダンバ ナベ 袋入 若井産業ダンバ ナベ 袋入若井産業
1,700税込1,870
1箱(50本×5袋)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
529税込582特価
1パック(65個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
薄板専用ドリルねじナベ バリスター MIYAGAWA薄板専用ドリルねじナベ バリスターMIYAGAWA
1,098税込1,208
1セット(33本)
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。トラスコ品番856-1642質量(g)44.7頭部径(Φmm)8.0頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)2018年トラスコ掲載ページ2 0471
マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベアックスブレーン(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(260本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ナベ【コンパクトボックス】若井産業
1,398税込1,538
1箱(150本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨
ステン板対応ドリルねじナベ GRX MIYAGAWAステン板対応ドリルねじナベ GRXMIYAGAWA
1,398税込1,538
1セット(14本)ほか
当日出荷
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
用途ステンレス部材の締結に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0467
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
402税込442
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ハードテック ナベ頭 パック入り コクブハードテック ナベ頭 パック入りコクブ
2,898税込3,188
1パック(190本)ほか
当日出荷
SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの代表的な頭部形状です
用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です穴の形状十字穴
ゼロステンPシンワッシャー ピアスゼロステンPシンワッシャーピアス
1,098税込1,208
1パック(100本)
3日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
スパイラルダンバナベ 若井産業スパイラルダンバナベ若井産業
999税込1,099
1パック(180本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
曲面に強く、滑りにくく楽に打ち込めます
種類ダンバナベ頭部形状なべ
マルチドリルビス徳用箱ステン サラ アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ステン サラアックスブレーン(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(110本)ほか
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ種類FRXナベ頭部形状ナベ
ステンドリルビス Φ4X25mm ナベ頭 30本入 マーベルステンドリルビス Φ4X25mm ナベ頭 30本入マーベル
889税込978
1箱
11日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状なべ
YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
227税込250
1パック(8本)
翌日出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター MIYAGAWA薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスターMIYAGAWA
1,098税込1,208
1袋(29本)ほか
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】若井産業
3,298税込3,628
1箱(150本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート Live Proドリルねじ ナベ SUS410 パシペートLive Pro
3,698税込4,068
1箱(200本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(240本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
穴の形状十字穴2番
エースポイント ロングIX 5.0x70 コノエエースポイント ロングIX 5.0x70コノエ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番472-6766
エースポイント ロングIX 5.0x50 コノエエースポイント ロングIX 5.0x50コノエ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番472-6758
エースポイント ロングIX 5.0x25 コノエエースポイント ロングIX 5.0x25コノエ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじの呼びM5トラスコ品番472-6731
ミニジャックポイント ナベ 薄板用(三価ユニクロ) ヤマヒロミニジャックポイント ナベ 薄板用(三価ユニクロ)ヤマヒロ
3,998税込4,398
1箱(500本)
当日出荷
表面処理三価ユニクロ種別クロムフリーサイズ4×13寸法L(mm)13.0寸法H(mm)2.8寸法d(mm)4.0寸法L1(mm)6.0適合板厚(mm)1.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0頭部形状ナベ寸法k(mm)4.0寸法p(mm)0.8寸法dk(mm)2.9ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
マルチALCビス徳用箱 アックスブレーンマルチALCビス徳用箱アックスブレーン(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(110本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5付属品四角ビット付表面処理ステンコーティング頭部形状穴の形状十字穴
マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ) アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)アックスブレーン
4,998税込5,498
1箱(260本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
FRXナベ(SUS410/ブラック) 大阪魂FRXナベ(SUS410/ブラック)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ブラック(※頭部のみ)種類FRXナベ適合板厚(mm)1.5~3.2頭径(mm)8頭高さH(mm)3
ピアスミニワッシャー薄板用ロングミニポイント (SUS410)(パック品) 大阪魂ピアスミニワッシャー薄板用ロングミニポイント (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(13個)
当日出荷
十字穴番号2寸法d(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~3.2外径(Φmm)13寸法C(mm)0.8寸法d3(mm)2.9寸法h(mm)1.5寸法y(mm)3.7寸法dk(mm)7.5
FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410表面処理茶ブロンズ種類FRXナベ頭部形状ナベ
ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(小箱) 大阪魂ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410頭部形状PAN
ピアスシンワッシャー (SUS410)(小箱) 九飛勢螺ピアスシンワッシャー (SUS410)(小箱)九飛勢螺
8,998税込9,898
1箱(400個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(35本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン
26,000税込28,600
1箱(1500本)
4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
ドリルネジナベ