絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・サテン仕上・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
0.8・1.3・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6
ねじ穴寸法
No.2
取付穴形状
十字穴・四角穴
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ドリルネジナベ

952件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
マルチドリルビス5mm厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)四角ビット対応でガッチリホールド!H鋼を下穴なしでぶち抜く!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
ハードテック 六角頭 パック入り コクブハードテック 六角頭 パック入りコクブ
2,998税込3,298
1パック(80本)ほか
当日出荷
SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじねじピッチ(mm)1.6(16山)対辺(mm)8寸法d(mm)4.8ツバ径(Φmm)11頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)対辺8鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバーボックス対辺8最大適合板厚(mm)3.2
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ若井産業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)8.2適合板厚(mm)1.2~3.2頭部形状ナベ
ドリルスクリュー ステンレス サンコーテクノドリルスクリュー ステンレスサンコーテクノ
4,198税込4,618
1箱(1000本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの代表的な頭部形状です
用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です材質ステンレス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ
2,098税込2,308
1箱(200本)ほか
4日以内出荷
頭部とワッシャーの一体化で、取付物をガッチリ固定します
用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
なべドリルねじ ネグロス電工なべドリルねじネグロス電工
379税込417
1袋(20個)
当日出荷
サイズ4×16表面処理電気亜鉛メッキ頭部形状なべ
MIC (+) 鍋ドリルネジ (ステンレス) コノエMIC (+) 鍋ドリルネジ (ステンレス)コノエ
1,198税込1,318
1パック(65個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質ステンレス頭部形状なべ
鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ ダクロ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ ダクロ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(115本)ほか
翌々日出荷
ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~3.2頭径(Φmm)8穴の形状十字穴2番
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(250本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
ユニクロ ミニジャックポイント ナベ ヤマヒロユニクロ ミニジャックポイント ナベヤマヒロ
5,598税込6,158
1箱(1000個)
3日以内出荷
仕様クロムフリー適合板厚(mm)1.8まで頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2099-27ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.8ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)6.0ドリル幅dk(mm)2.9
ニューポイントPAN(SUS410)(小箱) 大阪魂ニューポイントPAN(SUS410)(小箱)大阪魂
7,898税込8,688
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410種類ニューポイントナベ頭部形状PAN
FRXナベ 細目(SUS410/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂FRXナベ 細目(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
9,098税込10,008
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410表面処理茶ブロンズ種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状ナベ寸法Dk(Φmm)8
ステンドリルビス Φ4X16mm ナベ頭 40本入 マーベルステンドリルビス Φ4X16mm ナベ頭 40本入マーベル
889税込978
1箱
11日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X30mm ナベ頭 25本入 マーベルステンドリルビス Φ4X30mm ナベ頭 25本入マーベル
889税込978
1箱
11日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径Φ4頭部形状なべ
タップコン 三価ユニクロ フレキ ハーフボックス 日本パワーファスニングタップコン 三価ユニクロ フレキ ハーフボックス日本パワーファスニング
1,498税込1,648
1箱(100本)
当日出荷
ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
トラスコ品番438-1016材質表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ首下長(mm)65ねじの呼び5
ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂ステンメッキ (+)B1ナベ大阪魂
667税込734
1セット(47個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂スズコバ(+)B1ナベ大阪魂
667税込734
1セット(111個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
3カ-B TRXタンパーPタイプナベ 大阪魂3カ-B TRXタンパーPタイプナベ大阪魂
667税込734
1袋(96個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
クロメート FTネジ(ナベ) 大阪魂クロメート FTネジ(ナベ)大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。
PS550サンロック(ナベ 大阪魂PS550サンロック(ナベ大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。 このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。
3カ-W カップスクリューナベ 大阪魂3カ-W カップスクリューナベ大阪魂
667税込734
1袋(140個)ほか
翌々日出荷
3カ-W ギザタイトナベ 大阪魂3カ-W ギザタイトナベ大阪魂
667税込734
1袋(105個)ほか
翌々日出荷
SUS410 クイックビス ナベ 大阪魂SUS410 クイックビス ナベ大阪魂
8,832税込9,715
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410頭部形状ナベ
SUS410 QREX FRXナベ 大阪魂SUS410 QREX FRXナベ大阪魂
667税込734
1袋(48個)ほか
翌々日出荷
四角穴と十字穴を組み合わせたドリルねじで、四角ビットで作業します。 このため、食い付きが良く、作業性の良いのが特徴です。 また、アフターケアで取り外しが必要となった場合は、市販のプラスビットで対応が出来ます。 作業性が良いので「コードレックス」ファンはどんどん増えています。一度お試しください。
3カ-W エースポイントロング 大阪魂3カ-W エースポイントロング大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷
厚鉄板向け ドリルねじ(H鋼にも施工可能) 適用板厚 2.3~9.0mm 下穴なしで施工可能 頭部形状:パンワッシャー 頭部首裏:セレーション付(頭飛び防止のため) リセス :四角穴(スクエア)Sq No.3-100 ネジ部 :細目
頭部形状ナベ座頭径D(Φmm)10.8頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)11ドリル幅dk(mm)4.1ねじ径d(Φmm)4.8
SUS410 ダンバナベ 大阪魂SUS410 ダンバナベ大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ユニクロ ドリスク ナベ 大阪魂ユニクロ ドリスク ナベ大阪魂
667税込734
1袋(70個)ほか
9日以内出荷
ユニクロ AXマルチドリルビスナベ 大阪魂ユニクロ AXマルチドリルビスナベ大阪魂
4,492税込4,941
1袋(70個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
7,210税込7,931
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部なべ頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305)丸エム製作所
7,750税込8,525
1箱(500本)ほか
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトスクリュー ステンレス製 日本パワーファスニングボルトスクリュー ステンレス製日本パワーファスニング
3,398税込3,738
1パック(30本)
当日出荷
木、ALC、ブロック等用アンカーボルトスクリューです。
トラスコ品番386-8630材質ステンレス首下長(mm)60呼び寸法D(mm)6呼び寸法L(mm)60
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチドリルビス5mm厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)四角ビット対応でガッチリホールド!H鋼を下穴なしでぶち抜く!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
5日以内出荷
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイングコンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.3対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)32呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)126
マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイングコンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)145
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)ヤマヒロ
454税込499
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
看板取付用ビス 4.2x10 1000本セット 三星商事看板取付用ビス 4.2x10 1000本セット三星商事
2,700税込2,970
1箱(1000本)
5日以内出荷
看板を取り付ける際に使用するねじです。表面硬さは530HV以上で、心部硬さは320HV~400HV、ねじり破断トルクは3.73N/m以上となっています。使用パンチは『JIS B 1012 十字穴H形 No.2』で、最大沈み深さは2.05mm狙いの2.40mm、最小沈み深さは1.80mmです。なお、十字穴のサイズは4.30mmとなっており、少し余裕がある大きさで設計されています。これによってビスを打つ際にドライバーが引っかかることが防止され、次々とビスを打っていくことが可能となり、作業効率が上がります。ビスの頭部分の直径は10.10mm~10.50mmで、厚さは2.20mm~2.50mmです。ねじ部分の直径は4.05mm~4.45mmで長さは5.00mm、先端部分の直径は2.80mm~2.90mmとなっており、ねじ部分と先端部分の合計の長さは9.2mm~10.8mmで設計されています。材質は線径3.40mmの『SWCH18A』で、制作時には浸炭焼入れ焼き戻しによる熱処理と三価ユニクロの表面処理が行われています。
用途看板作成に。看板の原板とシートの固定に。仕様使用パンチ:JIS B 1012 十字穴H形 No.2寸法(mm)ねじ部:直径4.05~4.45×長さ5.00、ビス頭部:直径10.50~10.10×厚さ2.20~2.50、十字穴:4.3直径(Φmm)先端部:2.80~2.90硬さ(Hv)表面:530以上、心部:320~400十字穴深さ(mm)(最大沈み)2.40(2.05狙い)、(最小沈み)1.8ねじり破断トルク(N・m)3.73以上
ドリルネジナベ