絞り込み
ブランド
  • 若井産業(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • Live Pro(2)
  • サンコーテクノ(1)
長さ(mm)
  • 37
  • 25(1)
  • 28(15)
  • 32(15)
  • 35(3)
  • 40(14)
  • 42(3)
  • 45(20)
  • 50(9)
  • 60(9)
  • 70(8)
  • 80(5)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 120(2)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS410(2)
  • 鉄すべて(6)
  • SWCH18A(1)
ねじの呼び
  • 4mm(5)
  • 4.0mm(1)
  • 5mm(4)
  • M4(5)
  • M5(4)
頭部形状
頭部形状
(4)
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
No.2
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(3)
十字穴
表面処理
  • 3価ユニクロ(6)
  • スズメッキ(1)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(1)
3価ユニクロ・スズメッキ・パシペート・ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
28(15)
32(15)
37
40(14)
42(3)
45(20)
50(9)
60(9)
70(8)
80(5)
ダンバユニクロリーマフレキ 若井産業ダンバユニクロリーマフレキ若井産業
3,798税込4,178
1箱(400本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス リーマフレキ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス リーマフレキ若井産業
8,998税込9,898
1箱(400本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途木材+鉄骨材質SUS410
ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】若井産業
2,298税込2,528
1箱(250本)
6日以内出荷
用途木材+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ
ダンバ リーマフレキ 袋入 若井産業ダンバ リーマフレキ 袋入若井産業
3,200税込3,520
1箱(50本×5袋)ほか
5日以内出荷
用途木材+鉄骨材質表面処理(ねじ)三価ユニクロ
ダンバ ステンレス リーマフレキ 袋入 若井産業ダンバ ステンレス リーマフレキ 袋入若井産業
7,167税込7,884
1箱(40本×5袋)ほか
4日以内出荷
用途木材+鉄骨材質SUS410
ダンバ(ドリルねじ) ステンレス  リーマフレキ スズめっき 若井産業ダンバ(ドリルねじ) ステンレス リーマフレキ スズめっき若井産業
11,980税込13,178
1箱(500本)
6日以内出荷
用途木材+鉄骨材質SUS410表面処理スズめっき呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)8適合板厚(mm)1.6~3.2
リーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペート Live Proリーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペートLive Pro
6,398税込7,038
1箱(350本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート
リーマフレキ 全ねじ 鉄 三価ユニクロ Live Proリーマフレキ 全ねじ 鉄 三価ユニクロLive Pro
3,698税込4,068
1箱(350本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質スチールタイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ
YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,998税込5,498
1パック(90本)
3日以内出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:7.5表面処理ファインパシべート頭部形状フレキ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,598税込2,858
1パック(90本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,598税込3,958
1箱(200本)
翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)適合板厚(mm)1.6~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマ付フレキビット十字No.2頭径D(Φmm)7.5刃先(mm)10.0頭高さH(mm)3.7呼び径d(mm)4.0
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ
1,847税込2,032
1パック(130本)
4日以内出荷
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C172991バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10

ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジリーマーフレキ