絞り込み
ブランド
  • 日動工業(11)
  • 和コーポレーション(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • デンヨー(4)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • 長輝ライトテック(3)
  • STKR(3)
  • タイカツ(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • Kaz(2)
  • エスコ(1)
  • キタムラ産業(1)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • GENTOS(1)
  • ヤンマー(1)
  • サンピース(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類HIDランプ(2)
電源タイプ
  • 充電式(9)
  • 発電式(1)
  • 電源コード式(37)
設置場所
  • 設置場所屋内(36)
  • 設置場所屋外(48)
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(8)
  • 3000~4000未満(6)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(5)
  • 7000~8000未満(3)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(2)
  • 10000~20000未満(13)
  • 20000~30000未満(7)
  • 40000~50000未満(9)
  • 50000以上(4)
防水性能
  • 水中形(1)
  • 耐水(4)
  • 防噴流(24)
  • 防水(5)
  • 防沫(12)
  • 防浸(1)
  • 防雨(11)
  • 非対応(2)
水中形・耐水・防噴流・防水・防沫・防浸・防雨・非対応
芯数
  • 2芯(7)
  • 2芯・3芯兼用(8)
  • 3芯(11)
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
消費電力(W)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(3)
  • 100~200未満(11)
  • 200~300未満(8)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 900~1000未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・900~1000未満
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 3(10)
  • 4(1)
  • 5(22)
  • 8(4)
  • 10(1)
0.5・1.5・1.8・2・3・4・5・8・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
HIDランプ
HIDランプ(2)
LED
LED
三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。質量(g)5500定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)110全光束(Lm)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500電源コード(m)5周波数50/60Hz保護等級IP65電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LED
三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lm アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト質量(g)4850定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LED
LEDガレージライト YAMAZEN(山善)LEDガレージライトYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
【LEDガレージライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°【三脚】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内関連資料LEDガレージライト取扱説明書(3.29MB) ライトスタンド取扱説明書(1.76MB)
三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)55全光束(Lm)7500本体質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850電源コード(m)5保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内、屋外配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LED
LED小型バルーンライト アイリスオーヤマLED小型バルーンライトアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
【IP65】小型なのに22000lmの明るさ!あらゆる現場で活躍できる小型バルーンライトです。高さ1m~1.8m、重さ4.5kgのコンパクトさに加え、収納バック付きで持ち運びに便利です。小型×360度照射で省スペースに!作業スペースを確保できます。組み立てもネジを回すだけで、設営に時間も要しません。スイッチで22000lmと15000lmの切り替えが出来るので、用途に合わせて光量を調節できます。
用途夜間の屋外作業やイベント、工事現場の作業に質量(g)3400電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)5定格消費電力(W)170-110全光束(Lm)強)22000/弱)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×680×1000~1900保護等級IP65色温度(K)5000電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED
三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lm アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lmアイリスオーヤマ
8,498税込9,348
1台
当日出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト質量(g)3800定格電圧(V)100定格消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色
スタイリッシュLED投光器 OKACHOスタイリッシュLED投光器OKACHO(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明仕様三脚式材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380使用場所屋内・屋外用
30WLED投光器 三脚付 タイカツ30WLED投光器 三脚付タイカツ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)30000保護等級IP65色温度(K)6000~6500電線仕様VCT 0.75 2芯耐水性防噴流タイプ使用場所屋内外照射角140度
充電式LEDリーフライト SK11充電式LEDリーフライトSK11(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時)バッテリーリチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)使用場所屋内外防水性防雨型(※防水型ではありません)電球の種類LED連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)
三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス質量(g)4000定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850保護等級IP65色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LED
輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W和コーポレーション
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm付属品灯具カバー・三脚カバー付セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】質量(kg)8.4(三脚スタンド含)電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240定格電流(A)2.1電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMANGOODGOODS(グッド・グッズ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などにセット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース材質鉄+ABS+ナイロン質量(kg)約5.8出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)容量(kg)砂袋:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303発光色昼光色高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)バッテリー容量(mAh)5000充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LED
LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2×3芯 12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)30適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2アース付3芯 プラグ無し全光束(Lm)約4500(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄/厚み:2mm電球の種類LEDチップ×112個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型
LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約2.55(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2(アース線付き)全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181ランプ効率(Lm/W)170l周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)使用場所一般室内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)電球の種類LEDチップ×294個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型
LED円柱ライト 40W 充電・給電どちらも使える ハイブリッド式 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED円柱ライト 40W 充電・給電どちらも使える ハイブリッド式GOODGOODS(グッド・グッズ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
・360°配光で広範囲を照射します。 ・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。 ・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。 ・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです ・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです ・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに仕様アース線:ありセット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-20~50本体質量(kg)約5.1入力電圧(V)AC100~240ランプ効率(Lm/W)100発光色昼白色光源LEDチップ×192個ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯色温度(K)5500~6000バッテリー電圧(V)18.5点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)4.4本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性生活防水点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください)バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回照射角度(°)約360
LEDワークライト 長輝ライトテックLEDワークライト長輝ライトテック
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
LEDワークライト 長輝ライトテックLEDワークライト長輝ライトテック
9,998税込10,998
1セット
欠品中
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)3本体質量(g)3940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×888~1643色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)11200(最大値)防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
LED投光器 20W 3000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 20W 3000LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
4,198税込4,618
1台
6日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・20Wの出力で明るさは水銀灯100W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・20Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80電球の種類LEDチップ×84個照射角度(°)約120
LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM GOODGOODS(グッド・グッズ)LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LMGOODGOODS(グッド・グッズ)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC質量(kg)6.5(本体のみ)消費電力(W)100全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W電源コード(m)10発光色昼白色芯数3色温度(K)5500±10%バッテリー電圧(V)18.5電源タイプAC電源式・充電式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.36MB)防水性IP65(生活防水)取扱説明書(4.57MB)電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:3、Mid:6、Lo:12外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520
充電式LEDアップライト 日動工業充電式LEDアップライト日動工業
66,980税込73,678
1台
当日出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)質量(kg)4.5ホワイト電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh電力(W)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592色温度(K)5000照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)バッテリー容量(Ah)12使用環境温度(℃)-20~55点灯方式100%/70%/35%/10%光源色昼白色充電電圧(V)AC100(50/60Hz)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557電池寿命約2000回光源寿命50000時間充電時間(時間)4使用場所屋内・屋外兼用照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000Lm STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000LmSTATUSUNI(ステータスユニ)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)質量(kg)【バッテリー】1.89出力【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)全高(mm)全高約1050~1380本体2W LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポータブル電源:240×91×187保護等級IP44バッテリー容量(Ah)42バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5~5.5電源タイプ電源コード式バッテリー容量(mAh)42000使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【LED】2000RoHS指令(10物質対応)対応ライト寸法(mm)110×140電圧×電流(VA)DC15V/3A電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)155USBUSB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
LED投光器 三脚型 タイカツLED投光器 三脚型タイカツ(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄入力電圧(V)100色温度(K)6000電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付耐水性完全防水タイプLED寿命(時間)30000照射角120度防水性IP68
矢田 LEDアップライト 矢田電気矢田 LEDアップライト矢田電気(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
消費電力(W)100質量(kg)約6.8電源(V)AC100-240コード長さ(m)3光源SMD2835寸法(Φ×mm)約770×1476色温度(K)5500~6000使用環境温度(℃)-10~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)9000~10000防水性IP54電球の種類LED照射角度(°)360
3WAYワークライト 長輝ライトテック3WAYワークライト長輝ライトテック
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
WY-01の後継品。開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。
用途正面から360度まであらゆる方向に配光。前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。付属品三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ材質ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m寸法(mm)1765×680×790質量(g)3710電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)90伸縮範囲(mm)高さ:1010~1765保護等級IP65光源SMD LED 160個×3灯色温度(K)6000電源タイプAC式使用場所屋外明るさ(Lm)9000電球の種類LED
輝夜 LEDバルーンライト50W 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W和コーポレーション
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍しますセット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1直径(Φmm)バルーン:500高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)0.6、ファン:0.24定格周波数(Hz)50/60型番小型三脚:BL-200-ST保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
9000lm LEDピラーライト 100W PROMOTE(プロモート)9000lm LEDピラーライト 100WPROMOTE(プロモート)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!仕様SMD LEDチップ使用付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー質量(g)4500タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600定格電圧(V)AC100~200色温度(K)6400防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。 ・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ ・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。 ・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。 ・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。 ・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。 ・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラスセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書質量(kg)約1.83(本体のみ)使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)50コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付)全光束(Lm)約5100(完成品実測値)入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9ランプ効率(Lm/W)102周波数50/60Hz兼用発光色昼白色(6000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)電球の種類COBLEDチップ×1個照射角度(°)約40
LEDパワーライト60W 三脚2灯式 日動工業LEDパワーライト60W 三脚2灯式日動工業
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)質量(kg)7.9【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚2灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)110寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.1首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W×2灯電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000(1灯)電球の種類LED
LEDアップライトツインコンセント付 日動工業LEDアップライトツインコンセント付日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー質量(kg)6.0ホワイト消費電力(W)100V:100、200V:97スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)使用環境温度(℃)-20~45光源色昼白色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)光源寿命30000時間LED100W電源タイプ電源コード式連結数10台まで可能使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54演色指数(Ra)85定格光束(Lm)10000電球の種類LED
LEDパワーライト 三脚一灯式 サンピースLEDパワーライト 三脚一灯式サンピース
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。 上向き首振り可能。 防雨型スイッチ。
消費電力(W)30定格電圧(V)100電線長さ(m)3(ポッキンプラグ付き)色温度(K)5000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外定格光束(Lm)2800電球の種類LED
パワーライト(4灯式) デンヨーパワーライト(4灯式)デンヨー
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。消灯後でも、瞬時再点灯できます。減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。フォークリフトで運搬可能です。
適合発電機:GA-2800ES-IV2寸法(mm)収納時:全長1290×全幅780×全高1870/伸長時:全長1360×全幅1016×全高3530質量(kg)整備:260高さ(mm)マスト最大:3530電力(W)ランプ:300×4燃料ガソリン全光束(Lm)42600×4乾燥質量(kg)247電球の種類LED
LEDバルーンライト 昇降式三脚付 日動工業LEDバルーンライト 昇降式三脚付日動工業
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH:416/LOW:210スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200使用電球LED照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25ビーム角(度)【1/10】360寿命球:60000時間使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25LED420W電源タイプ電源コード式アース端子ありパイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500電球の種類LED比較メタルハイドランプ400Wクラス
充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト PROMOTE(プロモート)充電式LEDライト 三脚付 ツリーライトPROMOTE(プロモート)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場などセット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)約3.5 ~ 5電源タイプ充電式明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000関連資料(1.31MB)防水性防雨型※防水型ではありません取扱説明書(1.3MB)電球の種類SMD LED連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン STKRストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンSTKR
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
STKR FLi 6.5フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度のLEDライトを備えており、ポールを伸ばしたときに高輝度LEDリングが6.5フィート(200cm)の高さから地上を照らします。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 6.5フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立している為、凹凸のある場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。 (ペグは商品には含まれません)製品特長・最大出力700ルーメン・目に優しい赤色LEDモード搭載・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・2600mAh リチウムイオン電池(18650)・耐候性(IP54防水等級)・軽量、電池込みの重量わずか510gライト仕様-フラッドライト-【白色ライト】白色 SMD LED : 700ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)ビーム角度 : 140度色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED : 30ルーメン(lm)ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~2●耐衝撃性(m):2●連続点灯時間(目安):2~10材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー質量(kg)0.5(※バッテリー含む)バッテリー2600mAh リチウムイオン電池(18650)充電時間(時間)約4.5(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)700関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(12.86MB)収納時寸法(cm)51×7×7電球の種類LED使用時寸法(cm)213×36×36
LEDパワーライト60W 三脚式 日動工業LEDパワーライト60W 三脚式日動工業
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)質量(kg)5.3【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚1灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)55寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.55首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000電球の種類LED比較バラストレス水銀灯500Wクラス
ガンツ 無段階調光色高演色投光器 GENTOSガンツ 無段階調光色高演色投光器GENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル質量(g)488寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0保護等級IP64光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個バッテリーリチウムイオン充電池色温度(K)2700~6500輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)バッテリー電圧(V)3.6連続点灯時間6~126コード長さ(cm)50充電時間(時間)約8電源タイプ充電池タイプバッテリー容量(mAh)13500光束(Lm)約l1000~50使用場所屋内外照射距離(m)約48電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)145落下耐久(m)1
ディスクバルーン280W 日動工業ディスクバルーン280W日動工業
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさ! 思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。
用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に付属品M10×25ボルト・ナットセット×2適合推奨三脚:S-02質量(kg)8.6定格電圧(V)100コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383保護等級IP65色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~50光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)90~277演色指数(Ra)73電球の種類LED
LEDアップライト連結コンセント付き 日動工業LEDアップライト連結コンセント付き日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー質量(kg)5.9ホワイトスイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)使用環境温度(℃)-20~45光源色昼白色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)光源寿命30000時間LED100W連結数10台まで可能使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業saga ライトスタンドLED嵯峨電機工業
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。高さ(mm)1815電源(V)AC100平均演色評価数(Ra)78キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)色温度(K)5000スタンド組立式
三脚式投光器