絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(11)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • 和コーポレーション(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • デンヨー(4)
  • MTO(4)
  • タイカツ(3)
  • 三笠産業[工具](3)
  • 永興電機工業(3)
  • 長輝ライトテック(3)
  • STKR(3)
  • キタムラ産業(2)
  • 嵯峨電機工業(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • ヤンマー(2)
  • Kaz(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(11)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(8)
設置場所
  • 設置場所屋内(12)
  • 設置場所屋外(12)
明るさ(Lm)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(2)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000~20000未満(4)
  • 40000~50000未満(4)
防水性能
  • 防噴流(3)
  • 防沫(2)
  • 防雨(6)
防噴流・防沫・防雨
芯数
  • 3芯(5)
3芯
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(1)
30~40未満・50~60未満・100~200未満・200~300未満
コード長さ(m)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(5)
3・4・5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(11)
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LED
充電式LEDアップライト 日動工業充電式LEDアップライト日動工業
66,980税込73,678
1台
当日出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)質量(kg)4.5ホワイト電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh電力(W)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592色温度(K)5000照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)バッテリー容量(Ah)12使用環境温度(℃)-20~55点灯方式100%/70%/35%/10%光源色昼白色充電電圧(V)AC100(50/60Hz)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557電池寿命約2000回光源寿命50000時間充電時間(時間)4使用場所屋内・屋外兼用照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
LEDパワーライト60W 三脚2灯式 日動工業LEDパワーライト60W 三脚2灯式日動工業
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)質量(kg)7.9【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚2灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)110寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.1首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W×2灯電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000(1灯)電球の種類LED
LEDパワーライト60W 三脚式 日動工業LEDパワーライト60W 三脚式日動工業
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)質量(kg)5.3【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚1灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)55寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.55首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000電球の種類LED比較バラストレス水銀灯500Wクラス
LEDバルーンライト 昇降式三脚付 日動工業LEDバルーンライト 昇降式三脚付日動工業
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH:416/LOW:210スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200使用電球LED照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25ビーム角(度)【1/10】360寿命球:60000時間使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25LED420W電源タイプ電源コード式アース端子ありパイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500電球の種類LED比較メタルハイドランプ400Wクラス
LEDバルーンライト420W 日動工業LEDバルーンライト420W日動工業
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LED
LEDアップライトツインコンセント付 日動工業LEDアップライトツインコンセント付日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー質量(kg)6.0ホワイト消費電力(W)100V:100、200V:97スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)使用環境温度(℃)-20~45光源色昼白色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)光源寿命30000時間LED100W電源タイプ電源コード式連結数10台まで可能使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54演色指数(Ra)85定格光束(Lm)10000電球の種類LED
LEDアップライト連結コンセント付き 日動工業LEDアップライト連結コンセント付き日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー質量(kg)5.9ホワイトスイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)使用環境温度(℃)-20~45光源色昼白色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)光源寿命30000時間LED100W連結数10台まで可能使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
マイノウミー用バルーン布 日動工業マイノウミー用バルーン布日動工業
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
LEDミニバルーンライト「マイノウミー」の交換用バルーン布です。
適合機種LBA-150DN-G、LBA-150LN-G、LBA-150D-SW、LBA-150L-SW、LBA-150L-50K、LBA-150D-50K、FBA-120L-50K
スタンド付三つ葉ライト7000 日動工業スタンド付三つ葉ライト7000日動工業
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
付属品三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ質量(kg)約2.54(ライトのみは1.04)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト折畳時/約89×89×204バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500バッテリー電圧(V)7.3使用環境温度(℃)約-10~40充電電圧(V)DC5V2A(5V1A充電不可)充電時間(時間)(約)9.5バッテリー容量(mAh)8000使用場所屋内/屋外点灯方法ON/OFF、HIGH・MID・LOW定格光束(Lm)HIGH:7000/MID:3000/LOW:1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約2.5、MID:約4、LOW:約9
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ質量(kg)2.5タイプ灯具のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
LEDバルーンライト420W 日動工業LEDバルーンライト420W日動工業
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B)質量(kg)14.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LDE
ディスクライト用防塵カバー 日動工業ディスクライト用防塵カバー日動工業
729税込802
1枚
4日以内出荷
ディスクライトの汚れ防止に。
適合機種ディスクバルーン・ハイディスク200・300W投光器タイプ
ディスクバルーン280W 日動工業ディスクバルーン280W日動工業
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさ! 思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。
用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に付属品M10×25ボルト・ナットセット×2適合推奨三脚:S-02質量(kg)8.6定格電圧(V)100コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383保護等級IP65色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~50光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)90~277演色指数(Ra)73電球の種類LED
昇降式三脚 日動工業昇降式三脚日動工業
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
ハンドル操作で高さ調節が簡単!1440mm~2290mm、軽量7.4kg! ハンドル操作で高さ調節ができる昇降式三脚です。 積載荷重は最大10kgまでです。
付属品T型金具種別ウインチ昇降式材質本体:スチール、ラック付きパイプ:アルミ、脚ゴム:ゴム厚さ(mm)パイプ:1.0質量(kg)7.4ブラック積載荷重(kg)20寸法(幅W×高さH)(mm)1468×1440~2290折りたたみ寸法(mm)Φ170×H1360
三脚式投光器