絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 八興(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 58(1)
内径(Φmm)
  • 10
  • 2(28)
  • 2.5(13)
  • 3(1)
  • 4(41)
  • 5(132)
  • 6(5)
  • 6.5(63)
  • 8(61)
  • 9(3)
  • 11(30)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 19.05(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 7(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 色ブラック(1)
使用流体
  • (1)
  • (1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
水・油・空気・粒体・粉体・薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
0.8・1
特性
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
耐久・耐圧
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(1)
16(1)
58(1)
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ八興
269税込296
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)10外径(Φmm)16
ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ツインコイリングチューブPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
チューブ色黒黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100
コイルホース