絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 千代田通商(30)
  • TRUSCO(17)
  • NAC(長堀工業)(17)
  • CEJN(セイン)(14)
  • エスコ(8)
  • 室本鉄工(8)
  • SMC(6)
  • 近畿製作所(3)
  • ニッタ(3)
  • WTB(3)
  • 十川産業(2)
  • ジョプラックス(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • パオック(2)
  • フローバル(2)
  • E-Value(1)
  • 潤工社(1)
  • 日東工器(1)
  • 前田シェルサービス(1)
外径(Φmm)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 8(125)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 28(4)
  • 42(1)
内径(Φmm)
  • 5
  • 2(28)
  • 2.5(13)
  • 3(1)
  • 4(41)
  • 6(5)
  • 6.5(63)
  • 8(61)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(30)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 19.05(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
ホース長さ(m)
  • 0.3248(6)
  • 0.344(6)
  • 0.3664(6)
  • 0.392(6)
  • 0.408(6)
  • 0.44(6)
  • 0.4496(6)
  • 0.488(6)
  • 0.4912(6)
  • 0.5328(6)
  • 1(7)
  • 1.4(7)
  • 2(41)
  • 2.5(20)
  • 4(42)
  • 5(24)
  • 6(34)
  • 7.5(13)
  • 8(24)
  • 10(18)
  • 色イエロー(42)
  • 色オレンジ(6)
  • 色クリア(18)
  • 色グリーン(27)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(41)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(11)
使用流体
  • 圧縮空気(39)
  • (3)
  • 真空(16)
  • 空気(62)
圧縮空気・水・真空・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(15)
  • 0.8(74)
  • 0.9(1)
  • 1(7)
  • 1.0(6)
  • 1.2(3)
  • 1.5(7)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 7(1)
0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.2・1.5・2・2.5・7
特性
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(8)
  • 耐久(8)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(6)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(6)
帯電防止・柔軟・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(116)
スチール・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
5.5(1)
7(1)
8(125)
10(2)
12(2)
16(2)
28(4)
42(1)
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(232件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8ブルー最高使用圧力(MPa)0.8材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
スパイラルエアホース(カップリング付) TRUSCOスパイラルエアホース(カップリング付)TRUSCO(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8空気接続口ツータッチカプラー材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
スパイラルホース CEJN(セイン)スパイラルホースCEJN(セイン)(22件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCOαウレタンコイルホースブルー(カップリング付)TRUSCO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
スクリューエアホースSLIM SK11スクリューエアホースSLIMSK11(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
用途エアーコンプレッサー用ホース内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8
エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウエアーコイルホース ねじ込み式モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500RoHS指令対応証明書(0.2MB)
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(21件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
コイルホース 栗田製作所コイルホース栗田製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
スパイラルエアホース TRUSCOスパイラルエアホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
コイルエアーホース フローバルコイルエアーホースフローバル
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
ブルー流体空気最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8
サンテックコイルホース 十川産業サンテックコイルホース十川産業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8色調最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
2,036税込2,240
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
スクリューエアーホース E-ValueスクリューエアーホースE-Value(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂ピンク内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8使用流体空気
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース TRUSCO樹脂カプラ付ウレタンコイルホースTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃
スパイラルゼロワン 千代田通商スパイラルゼロワン千代田通商(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達 プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
ホース内径(Φmm)太口部/5細口部/3.5ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5最高使用圧力(MPa)0.8使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体圧縮空気寸法B2(mm)100寸法B1(mm)600ホース継手H1:CHS-50SNH2:50PM-PLA寸法E(Φmm)42機種カップリングタイプ
ハイパワーコイルホース TRUSCOハイパワーコイルホースTRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8パープル最高使用圧力(MPa)2材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300使用流体圧縮空気
ストロングスパイラル 千代田通商ストロングスパイラル千代田通商(1件のレビュー)
2,700税込2,970
1本
当日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8グレー使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
スクリューエアーホース 近畿製作所スクリューエアーホース近畿製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8破壊圧力(MPa)3.5接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525チューブ厚さ(mm)1.5
スパイラルホース 5×8 TRUSCOスパイラルホース 5×8TRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)5外径(Φmm)8
コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付) ジョプラックスコイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)ジョプラックス
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]適合流体エアー接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグ
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8 TRUSCOウレタンコイルホースΦ5XΦ8TRUSCO(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
カールホース 室本鉄工カールホース室本鉄工
2,398税込2,638
1個
当日出荷
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8淡緑使用圧力(MPa)0.7材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
USC ウレタンコイルチューブ ニッタUSC ウレタンコイルチューブニッタ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)ニッタ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
スプリング式ウレタンコイルホース TRUSCOスプリング式ウレタンコイルホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
ホース取付口G1/4樹脂寸法(mm)内径5・外径8内径×外径(Φmm)5×8内径(Φmm)5使用温度範囲-40~+80℃外径(Φmm)8使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)最小曲半径23mm
超軽量スパイラルホース 千代田通商超軽量スパイラルホース千代田通商
2,498税込2,748
1本
当日出荷
高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部ライトグリーン使用流体空気トラスコ品番376-1746全長(mm)675質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8長さL(mm)675外径(Φmm)7接続ホースフィッティング流体温度(℃)-5~60コイル部(mm)275使用範囲(m)4.0コイル径(mm)47継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
ニュータイプカールホース 室本鉄工ニュータイプカールホース室本鉄工
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌日出荷
コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8淡緑使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手eSafeカップリング、ニップル
NKカプラコイルホース 日東工器NKカプラコイルホース日東工器
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
エアコイルホース パオックエアコイルホースパオック
2,698税込2,968
1本
当日出荷
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0最高使用圧力(MPa)1ホース:オレンジ適合流体空気材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタウレタンコイルホース TRUSCOスパッタウレタンコイルホースTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。
用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8材質/仕上ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)300使用流体圧縮空気適合管継手ホースフィッティング
UC ウレタンコイルチューブ ニッタUC ウレタンコイルチューブニッタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
長さ(m)(最大引きのばし)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
エアーコイルホース フローバルエアーコイルホースフローバル
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
イエロー流体空気最高使用圧力(MPa)0.8材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8材質(カプラ)鋼(クロームメッキ)
カプラー付ウレタンコイルホース ヤマトエンジニアリングカプラー付ウレタンコイルホースヤマトエンジニアリング
1,998税込2,198
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
許容圧力(MPa)0.8適合流体圧縮空気材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8金具カプラーソケット・カプラープラグ適合ホース内径×外径(Φmm)5×8巻外径(cm)6.5
5/ 8mm x 5m ウレタンコイルチューブ エスコ5/ 8mm x 5m ウレタンコイルチューブエスコ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8全長(m)5最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水(条件有)材質ウレタンエスコ品番EA125DK-5質量(g)181使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5外径(Φmm)8
クリーンホース 前田シェルサービスクリーンホース前田シェルサービス
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)5材質ウレタン外径(Φmm)8使用範囲(m)4
ラインスパイラル 千代田通商ラインスパイラル千代田通商
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ネイビーブルー使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
コイルホース