絞り込み
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(3)
  • 潤工社(203)
  • 千代田通商(199)
  • NAC(長堀工業)(60)
  • RS PRO(45)
  • SMC(34)
  • エスコ(26)
  • TRUSCO(23)
  • CEJN(セイン)(18)
  • 室本鉄工(15)
  • ニッタ(5)
  • WTB(5)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • 近畿製作所(3)
  • ジョプラックス(3)
  • E-Value(2)
  • 十川産業(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • パオック(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
内径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 色その他(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
0.2・0.25・0.4・0.5・1
使用流体
  • (2)
  • (2)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(2)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
  • 香料・化粧品(1)
水・油・空気・粒体・粉体・薬品・酒類・食品・飲料・香料・化粧品
特性
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
耐久・耐圧
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【カット品】プレッシャーホース 25×33mm E-TB-25シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 25×33mm E-TB-25シリーズ八興
759税込835
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 19×26mm E-TB-19シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 19×26mm E-TB-19シリーズ八興
509税込560
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 8×13.5mm E-TB-8シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 8×13.5mm E-TB-8シリーズ八興
209税込230
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ八興
309税込340
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 32×41mm E-TB-32シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 32×41mm E-TB-32シリーズ八興
1,100税込1,210
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
【カット品】プレッシャーホース 15×22mm E-TB-15シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 15×22mm E-TB-15シリーズ八興
429税込472
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ八興
269税込296
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)10外径(Φmm)16
【カット品】スプリングホース 25×33mm E-SP-25シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 25×33mm E-SP-25シリーズ八興
1,100税込1,210
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 50×62mm E-TB-50シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 50×62mm E-TB-50シリーズ八興
2,350税込2,585
1本
5日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
【カット品】スプリングホース 38×48mm E-SP-38シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 38×48mm E-SP-38シリーズ八興
1,990税込2,189
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】スプリングホース 19×26mm E-SP-19シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 19×26mm E-SP-19シリーズ八興
769税込846
1本
5日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ八興
259税込285
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 6×11mm E-TB-6シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 6×11mm E-TB-6シリーズ八興
179税込197
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 4×9mm E-TB-4シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 4×9mm E-TB-4シリーズ八興
149税込164
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 38×48mm E-TB-38シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 38×48mm E-TB-38シリーズ八興
1,510税込1,661
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
【カット品】プレッシャーホース 21.5×29mm E-TB-21.5シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 21.5×29mm E-TB-21.5シリーズ八興
629税込692
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】スプリングホース 50×62mm E-SP-50シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 50×62mm E-SP-50シリーズ八興
3,300税込3,630
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】スプリングホース 32×41mm E-SP-32シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 32×41mm E-SP-32シリーズ八興
1,550税込1,705
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ八興
629税込692
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】スプリングホース 12×18mm E-SP-12シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 12×18mm E-SP-12シリーズ八興
469税込516
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
【カット品】スプリングホース 10×16mm E-SP-10シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 10×16mm E-SP-10シリーズ八興
399税込439
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
KYコイル 八興KYコイル八興
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。 つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。 ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
色調ナチュラル材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ使用温度範囲(℃)0~70使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアーRoHS指令(10物質対応)対応
コイルホース