絞り込み
ブランド
  • Nito
  • モノタロウ(89)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,443)
  • イトーキ(10,673)
  • ナイキ(1,348)
  • コクヨ(1,247)
  • LION (ライオン事務器)(1,210)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,049)
  • プラス[家具](1,026)
  • 内田洋行(819)
  • アイリスチトセ(819)
  • ホームテイスト(800)
  • 不二貿易(724)
  • エスコ(713)
  • アイリスオーヤマ(644)
  • ニシキ工業(634)
  • TRUSCO(619)
  • スマイル[家具](594)
  • サンワダイレクト(539)
  • YAMAZEN(山善)(535)
  • 生興(507)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源プラグケーブル(コード) Nito電源プラグケーブル(コード)Nito
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご使用ください。
トラスコ品番384-8284定格電圧(V)AC125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
電源サブラック 背面出力タイプ(端子台AC出力) Nito電源サブラック 背面出力タイプ(端子台AC出力)Nito
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
小型で電源系統の個別管理に適しています。小型分電盤やUPSの一次、二次側分岐用としてご使用いただけます。
トラスコ品番472-2916材質ペールホワイトブレーカNX52A 2O 20A端子台(入力)3P 20A / (出力)3P 20A×4外寸法・高さ(mm)44外寸法・奥行(mm)346外寸法・間口(mm)482.5
小型ラック スタンダードタイプ ペールホワイト Nito小型ラック スタンダードタイプ ペールホワイトNito
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
用途施工性・熱対策を重視した小型ラック通信機器や計測機器の収納に適したタイプ付属品ラッチハンドル用キー(キーNo.N200:1コ付属)材質ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・間口(mm)600
キャスター(ストッパー無) Nitoキャスター(ストッパー無)Nito
2,798税込3,078
1セット(2個)
6日以内出荷
ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。
トラスコ品番384-8303車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン対応機種FVシリーズ(FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可)RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)1個60
キャスター(ストッパー有) Nitoキャスター(ストッパー有)Nito
3,598税込3,958
1セット(2個)
6日以内出荷
ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。
トラスコ品番384-8307車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン対応機種FVシリーズ(FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可)RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)1個60
ケージナット M6用 Nitoケージナット M6用Nito
3,598税込3,958
1セット(50個)
6日以内出荷
システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)
トラスコ品番580-0835RoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット M5用 Nitoケージナット M5用Nito
3,598税込3,958
1セット(50個)
6日以内出荷
システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)
トラスコ品番580-1457RoHS指令(10物質対応)対応
ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り Nitoラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入りNito
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご利用できます。PSEマークはRD88-3・3Kのみです。
トラスコ品番472-3203長さ(mm)3000定格電圧(V)AC125定格電流(A)15プラグ【差込】2PE付ケーブルVCT 2.0mm2×3心
化粧ねじM5・金属製座金タイプ Nito化粧ねじM5・金属製座金タイプNito
2,398税込2,638
1セット(50個)
6日以内出荷
ねじと座金が一体になったタイプです。
トラスコ品番384-8266材質鉄(ねじ、座金)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
制御シャシ Nito制御シャシNito
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
制御機器をラックマウントに取り付ける際にご使用ください。前面に保護パネル(アクリル製 透明 板厚:3mm)が付いています。側面に切欠きが設けてありますので、配線入出用に便利です。
トラスコ品番384-8274材質鉄 t2.3規格EIA塗装ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り Nitoラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入りNito
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ラック内の機器電源に利用できます。短尺ですのでラック内配線に適しています。
トラスコ品番472-3204長さ(mm)700定格電圧(V)AC125定格電流(A)12コード1.25SQ×3心プラグ【差込】2PE付コネクタIEC13
ラックオプション レベルフット Nitoラックオプション レベルフットNito
3,898税込4,288
1セット(2個)
9日以内出荷
適用機種:FVシリーズ(FVWは除く)FOD・FOS
用途ラックの傾き調整、高さ調整にトラスコ品番527-8512材質許容荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクパネル(アルミ/平板)EIA用 Nitoブランクパネル(アルミ/平板)EIA用Nito
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
計器取付パネル、表示用パネル、ブラインドパネルにご使用ください。
トラスコ品番384-8269材質アルミ平板 t3.0 ヘアーライン仕上表面処理アルマイト呼称2URoHS指令(10物質対応)対応
ラックオプション スリット付棚板 Nitoラックオプション スリット付棚板Nito
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
放熱用のスリットが付いています。固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
用途各種機器の置き台に材質RoHS指令(10物質対応)対応

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

オフィス家具