デスク・テーブル (290) 椅子 (71) 書庫・金庫・ロッカー (39) パーティション (28) オフィスインテリア (2) カテゴリ: オフィス家具ブランド: サンワサプライすべて解除
OAチェア SNC-A1 サンワサプライ (33件のレビュー) 当日出荷
お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。
ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。
さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。
背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
質量(kg) 7.3 種類 オフィスチェア 肘掛 なし 機能 ガス圧リフト装置、背もたれチルト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×520×720~810 グリーン購入法 適合 ヘッドレスト なし
OAチェア用ウレタンキャスター サンワサプライ (35件のレビュー) 当日出荷
フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質 硬質ウレタンゴム 質量(g) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×60×80 梱包数 1個口(5個入×1セット) シャフト長さ(mm) 26 適合穴径(Φmm) 11.12
メッシュチェア 肘あて付き SNC-NET14A サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
背面がメッシュで通気性抜群です。
座面にもクッション性の高いメッシュファブリックを使用しています。
肘の負担を軽減する肘あて付きです。
ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。
ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。
材質 張地/背もたれ メッシュ張り、座面 布張り(メッシュファブリック)、座部/合板、背もたれ部/スチール、ポリエステル、肘あて部/PP(ポリプロピレン)、脚部/ナイロン、キャスター/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム 質量(kg) 10.2 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 680 耐荷重(kg) (座面)80 肘掛 あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)620×680×880~970、(背もたれ)440×450、(座面)460×440 機能 ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節付き)、ランバーサポート付き、肘あて付き ランバーサポート あり ヘッドレスト なし キャスターの有無 あり
机上ラック サンワサプライ 当日出荷
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
仕様 アジャスターの有無:なし 材質 スチール(エポキシ粉体樹脂塗装) 質量(kg) 1.8 電源 パスパワー ケーブル長(m) 1.5 天板寸法(mm) W600×D200×T22 対応機種 Windows搭載(DOS:V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ 定格容量 15A 125V(1500Wまで) 電源コード(m) 1.8 インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) プラグ プラグ仕様:2P 形態 出荷形態:組立出荷 均等耐荷重(kg) 天板部均等耐荷重:7kg 梱包内容 1個口:660×229×95mm・2.36kg 差込口 2P 2個口 電源仕様 USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流(mA) 400mA(全ポート合計) コンセント あり 通信速度 480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値) 引出し なし
スチール製机上プリンターラック サンワサプライ (4件のレビュー) 当日出荷
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。
天板部の耐荷重は50kgです。
中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アズワン品番 64-0886-70
メッシュチェア SNC-NET18 サンワサプライ (13件のレビュー) 当日出荷
背面がメッシュで通気性抜群です。
簡易ランバーサポート機能付きで、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
材質 張地/(背もたれ)メッシュ張り(ブラック)、(座面)布張り、主要成形部品/スチール、PP(ポリプロピレン)、ポリエステル、キャスター/ナイロン 質量(kg) 6 色 ブラック 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 600 耐荷重(kg) (座面)80 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)600×600×850~970、(背もたれ)390×455、(座面)440×450 機能 ガス圧リフト装置、ランバーサポート アズワン品番 64-0874-97 ロッキング方式 無 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) ランバーサポート あり ヘッドレスト なし キャスターの有無 あり
大型ウレタンチェアキャスター サンワサプライ (21件のレビュー) 当日出荷
フローリングの床にキズの付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
60mmの大型キャスター採用のOAチェアなどに最適です。
色 ブラック 材質 硬質ウレタン 梱包数 1個口(5個入り×1セット) シャフト長さ(mm) 26 アズワン品番 64-0861-67 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.1MB) 適合穴径(Φmm) 11.12
台座 サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。工事不要でお手軽にお使いできます。据置き型でどこにでも設置できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。底面には滑り止めシートを貼っているので安定してお使い頂けます。
仕様 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:5mm 付属品 付替え用ボルト(M6×35)×2 材質 材質:アルミニウム、スチール 色 ホワイト 組立時間 20分 組立人数 1
机上ラック サンワサプライ 当日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質 スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg) 4.18 電源 バスパワー ケーブル長(m) 1 対応OS Windows:11:10:8.1:8:7、mac:macOS(BigSur) 11:macOS 10.12~10.15:OS X 10.8~10.11:Mac OS X 10.0~10.7:Mac OS 9.0~9.2 対応機種 Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要:また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります 定格容量 15A 125V(1500Wまで) コード長さ(mm) 1800 インターフェース USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0)準拠(USB Ver.2.0:1.1上位互換) プラグ プラグ仕様:2P 形態 出荷形態:組立出荷 色(天板) ブラック 色(フレーム) ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 950×250 コネクタ USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2、ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 梱包内容 1個口:1100×286×103mm・5.24kg 差込口 2P 2個口 コンセント あり 通信速度 5Gbps:480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値) 引出し なし 供給電流(A) 700m(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1:3.0)Aコネクタ オス
ラック サンワサプライ 当日出荷
PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
仕様 ■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm 高さ(mm) 700 奥行(mm) 600 間口(mm) 600 キャスター あり
ノートパソコンデスク サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷
補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途 使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。 間口(mm) 700 奥行(mm) 450 高さ(mm) 700~880 材質 天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 6.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×450×700~880 総耐荷重(kg) 5
プリンタスタンド サンワサプライ 欠品中
扉付きでトナーや用紙等のストック物を目隠しできます。背面にケーブル口を設けているので壁に寄せてお使い頂けます。キャスター付きでちょっとした移動、メンテ作業も楽々出来ます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。中棚は収納物に合わせて3段階で高さの設定ができます。(ピッチ64mm)背面にはタップ収納スペースがあり配線を綺麗に収める事ができます。
用途 扉で収納物を目隠しできるから、室内がすっきり見える、木製プリンタスタンド。 付属品 組立説明書、スパナ 材質 木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg) 約24.3 耐荷重(kg) 天板:40、棚板:10 キャスター あり 天板厚さ(mm) 15 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 500×1500 アジャスター なし
ラック サンワサプライ 当日出荷 から 翌々日出荷
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスター あり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
デスクパネル(自立式) サンワサプライ (5件のレビュー) 当日出荷
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途 簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。 付属品 L型プレート×4個 材質 パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
OAチェア用低ガス圧シリンダー サンワサプライ (7件のレビュー) 当日出荷
軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途 軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。 色 ブラック 材質 スチール 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×300~400 アズワン品番 64-0850-14 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
プリンタスタンド サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。
W600×D600で大型プリンタにも対応できます。
中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品 組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4 材質 天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm) 600 質量(kg) 18.7 耐荷重(kg) 天板:40、棚板:10 キャスター あり フレーム色 ブラック 色(天板) 薄い木目 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×600×18 アジャスター なし 六角レンチ(mm) 4
ハイスタンド サンワサプライ 翌日出荷
パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付
用途 立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。 材質 キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm) 1073 奥行(mm) 510 間口(mm) 631 キャスター Φ75大型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 631×510×1073 アズワン品番 64-0840-79
デスク サンワサプライ (1件のレビュー) 欠品中
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質 天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 10.65 色 薄い木目 使用工具 プラスドライバー,手袋 耐荷重(kg) 【昇降時】10、【静止時】20 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620×435×765~1105 キャスター径(Φmm) 60 材質(天板) 天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板) 薄い木目 天板厚さ(mm) 18 色(フレーム) ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 620×430 昇降方式 ガス昇降式 アジャスター なし 組立人数 1 昇降範囲(mm) 765~1105 天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 620×435×18
OAチェア用ナイロンキャスター サンワサプライ (9件のレビュー) 当日出荷
カーペット床上での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。
キャスターが破損した時の交換用に便利です。
11.12mmの差込穴であれば、どのイスにも対応可能です。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
色 ブラック 材質 ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×52×80 梱包数 1個口(5個入り×1セット) シャフト長さ(mm) 26 アズワン品番 64-0866-71 適合穴径(Φmm) 11.12
机上ラック サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様 重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式 材質 木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm) 天板サイズ/W940×D250×T16 質量(kg) 13.5 梱包内容 1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
SPT-0816WB用トレイ サンワサプライ 欠品中
SPT-0816WBのホワイトボード部用のトレイです。マーカーやイレーサーを収納できます。
取り付け部がマグネット仕様になっているため、簡単にマグネット対応のホワイトボードに取り付けることができます。
仕様 マグネットつき 適合 SPT-0816WB用 材質 本体/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、裏面/マグネットシート 質量(g) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×52×70 アズワン品番 64-0869-42
机上ラック サンワサプライ 当日出荷
天板部は耐荷重50Kgでレーザープリンタも設置出来ます。
中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業が出来ます。
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置出来ます。
ガタつき防止のアジャスター付きで微調整が出来ます。
H605でデスクサイドにも最適です。
材質 スチール+エポキシ粉体塗装 質量(kg) 10.7 間口(mm) 980 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 50 棚板耐荷重(kg) 【中棚】15 色(天板) ホワイト 天板厚さ(mm) 10 組立時間 20分 色(フレーム) ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 980×450 アズワン品番 64-0911-46 アジャスター あり 六角レンチ(mm) 4 組立人数 2
ケーブルフック サンワサプライ 当日出荷
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
材質 スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石 質量(g) 約62.5(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×37×70 総耐荷重(kg) 約2
NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライ 翌日出荷
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm) 420 付属品 棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質 スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg) 50
オフィスチェア サンワサプライ 翌々日出荷
座面の上下可動が簡単なガス圧リフト付きです。
背面ロッキング機能付きで、硬さの調節も可能です。
防汚生地を採用しており、汚れが付着しにくく、水を弾き、すぐ拭き取れます。
材質 張地/布張り、主要形成部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、キャスター部/ナイロン 幅(mm) 585 寸法(mm) 本体/W585×D640×H870~975、背もたれ/W420×H420、座面(座面調節)/W460×D430(H445~550) 質量(kg) 10 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 640 耐荷重(kg) (座面)80 張地 布 肘掛 なし 機能 ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調節可能)、防汚処理 グリーン購入法 適合 ヘッドレスト なし キャスターの有無 なし
ワゴン サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
A4ファイルやカタログだなどを収納できます。棚板が斜めに設置されるので、ファイルなどが取りやすくなっています。ブックエンドは移動可能です。
机上ラック サンワサプライ 当日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質 スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg) 4.18 ケーブル長(m) 1 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります コード長さ(mm) 180 インターフェース 【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 色(天板) ホワイト 色(フレーム) ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 950×250 コネクタ 1 差込口 供給電流(A) コンセント あり 通信速度 5Gbps 引出し なし 供給電流(A) 15/125V コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
パソコンラック サンワサプライ (1件のレビュー) 翌日出荷
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。キーボードスライダー付き。
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
キーボードスライダー付きで、キーボードを使用しない時は収納して省スペース化できます。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品 スライド式マウステーブル 材質 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・上棚・下棚・キーボードスライダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm) 1200 奥行(mm) 605 間口(mm) 650 キャスター あり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×605×1200 アズワン品番 64-0907-39
メッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET15A サンワサプライ (5件のレビュー) 欠品中
背面がメッシュで通気性抜群です。
丈夫なスチール製の脚を採用しています。
肘の負担を軽減する肘あて付きです。
ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。
ノブボルト操作で、ロッキングの固さ調節ができます。※ロッキング時の背もたれ固定はできません。
レバー操作、ロッキング機能のオン・オフが可能です。
ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。また、ランバーサポートの上下の位置を調節できます。
材質 張地/メッシュ張り(ブラック)、座面布張り(メッシュファブリック)、主要形成部品/PP(ポリプロピレン)、スチール、キャスター/ナイロン 質量(kg) 13.5 色 ブラック 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 755 耐荷重(kg) (座面)80 肘掛 あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)660×755×1145~1245、(背もたれ)460×700、(座面)520×530 機能 ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節付き)、ランバーサポート付き、肘あて付き アズワン品番 64-0840-01 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) ランバーサポート あり ヘッドレスト なし キャスターの有無 あり
19インチサーバーボックス サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm) ケーブル口/100×50 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg) 50 セット内容 本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類) キャスター あり
3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 当日出荷
左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。
ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。
厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。
内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.3 質量(g) 約1300 寸法(幅W×奥行D)(mm) キーボード収納内寸:480・363・250×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:520・465・420×200×80 対応機種 対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン 形態 出荷形態:組立出荷 梱包内容 1個口/436×206×83.5mm・1.591kg
パソコンラック サンワサプライ 翌日出荷
下棚奥行き500mmでレーザープリンターも設置できる、高さ700mmのロータイプパソコンラック。
キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。
下棚は取り付け位置を変更できます。
下棚は奥行き500mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
高さ700mmの事務机の横に併設すると高さがぴったり揃います。
材質 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・キーボードスライダー・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm) 700 奥行(mm) 605 間口(mm) 650 キャスター あり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×605×700 アズワン品番 64-0907-40
机上ラック サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約1.3 対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 520×200 供給電流(mA) 最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート) コンセント あり 通信速度 5Gbps 引出し あり
プリンタスタンド サンワサプライ 当日出荷
特長・仕様A3レーザープリンタに最適なサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。■ケーブル口サイズ:150×60mm■サイズ:W600×D600×H700mm、重量34kg■梱包:1個口(648×685×138/35kg)■出荷形態:ノックダウン組立式■材質:キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板
仕様 アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:600mm 材質 キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板) 質量(kg) 34 使用工具 プラスドライバー、手袋 キャスター あり フレーム色 ライトグレー 色(天板) ライトグレー 組立時間 40分 組立人数 2
OAチェア 肘あて付き SNC-A1A サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。
ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。
さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。
背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
腕の疲れを軽減する肘あて付きです。
質量(kg) 8 肘掛 あり グリーン購入法 適合 ヘッドレスト なし
ケーブルフック_マグネット貼付け_2個セット サンワサプライ 当日出荷
ケーブルフックを使用することで、デスクや壁面などにケーブルをきちんと固定することができます。これにより、ケーブルが絡まったり、ぐちゃぐちゃになったりすることを防止し、スッキリとした環境を保つことができます。
マグネットで簡単取り付けできるケーブルフックです。
ケーブルが乱雑に配置されていると、転倒や事故の原因となることがあります。ケーブルフックを使用することで、ケーブルを床面から浮かせることができ、転倒などによる事故のリスクを減らすことができます。
ケーブルを簡単に取り外したり、追加したりすることができます。これにより、ケーブルの接続や交換が容易になり、作業効率を向上させることができます。
2個1セットの商品です。
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マグネット 質量(g) 約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×110×160 入数 2個
プリンタステーション サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
机上の使いやすい位置でプリンタを操作でき、プリンタの下を有効活用できるプリンタ台です。プリンタ台の落下防止のため、クランプ固定ができます。*クランプは2個付属し、任意の2箇所に取り付け可能です。中棚が付属し、A3サイズの用紙などを置くことができます。用紙の他に小物等を置くなど、中棚の上下を有効に使うことができます。*中棚位置は固定になります。中棚を取り外して使用できません。
用途 プリンタの下のスペースを有効活用。 付属品 取り付け用クランプ2組 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 4.3 キャスター なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×370×167 アズワン品番 64-0868-92
プリンタスタンド サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
レーザープリンタ・インクジェット複合機などの機器を机の下に収納できます。
ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。
使う時だけ引き出して使える便利なキャスター付です。
キャスターを差し込むだけの簡単組立です。
材質 木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg) 2.9 間口(mm) 400 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 40 キャスター あり 天板厚さ(mm) 25 組立時間 20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×400 アジャスター なし 組立人数 1
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります アルミ傘立て TRUSCO 税込 ¥ 21,978 ~ ¥ 19,980 ~
平デスク TRUSCO 税込 ¥ 42,878 ¥ 38,980 バスケットへ
ホーネット 関家具(Contieaks/コンティークス) 税込 ¥ 45,078 ¥ 40,980 バスケットへ
ウルル V2デスク 関家具(Contieaks/コンティークス) 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
ホーネット 関家具(Contieaks/コンティークス) 税込 ¥ 45,078 ¥ 40,980 バスケットへ
Rosa(ローザ) 関家具(Contieaks/コンティークス) 税込 ¥ 46,178 ¥ 41,980 バスケットへ
ウルル V2デスク 関家具(Contieaks/コンティークス) 税込 ¥ 35,178 ¥ 31,980 バスケットへ