絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • イトーキ(1,007)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • コクヨ(10)
  • カナレ電気(5)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • ナイキ(2)
  • 河村電器産業(2)
  • ダイシン(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 生興(1)
  • プラス[家具](1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具 :「B2W」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンラック W540×H539×D49mm B2アルマイト 摂津金属工業オープンラック W540×H539×D49mm B2アルマイト摂津金属工業
31,980税込35,178
1式
7日以内出荷
システムデスクFOTシリーズのテーブル下部の左右に取り付けできるオープンラックです。オープンラックの取り付けにより、テーブル下部にPCや19インチ機器等を搭載できます。
仕様●外形サイズ:W540×H539×D49mm●質量:3.1kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS・EIAアズワン品番65-6441-73
モニター取付フレーム W920×H332.5×D142.5mm B2アルマイト 摂津金属工業モニター取付フレーム W920×H332.5×D142.5mm B2アルマイト摂津金属工業
31,980税込35,178
1式
7日以内出荷
モニター取付用のフレームで、システムデスクFOTシリーズやデスクキャビネットRKDNシリーズにモニターを取り付けることができます。別売のモニター固定金具(FOTO-MMK)をWフレームの任意の位置でねじ止めできます。Wフレームの溝の自由な位置にクッションナットM5(PNO-13CN5)を挿入できます。上下2本のWフレームは高さ位置を調整できるので、Wフレームに挿入したクッションナットM5に対してモニターアーム等を取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W920×H332.5×D142.5mm●質量:2.6kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6441-74
サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ摂津金属工業
5,498税込6,048特価
1式(2本)
当日出荷から11日以内出荷
ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ 摂津金属工業標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ摂津金属工業
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ 摂津金属工業標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ摂津金属工業
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
EIA規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
ユニットケース 亜鉛めっき・B2アルマイト等 RUシリーズ 摂津金属工業ユニットケース 亜鉛めっき・B2アルマイト等 RUシリーズ摂津金属工業
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
仕様●外形サイズ:W480×H249×D356mm●質量:7.8kg●色/外装処理:亜鉛めっき・B2アルマイト等●19インチ規格:JISアズワン品番65-6446-36
パネルシャーシ B2アルマイト・亜鉛めっき RSPシリーズ 摂津金属工業パネルシャーシ B2アルマイト・亜鉛めっき RSPシリーズ摂津金属工業
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。JISまたはEIAの規格に準拠しています別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。RSP-200-400の機種は、フロントパネルの外装処理がヘアラインB2アルマイトです。
仕様●外形サイズ:W480×H199×D400mm●質量:5kg●色/外装処理:B2アルマイト・亜鉛めっき●19インチ規格:JISアズワン品番65-6447-35
ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ 摂津金属工業ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ摂津金属工業
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
分割サーバーラック ホワイトグレイ NGCシリーズ 摂津金属工業分割サーバーラック ホワイトグレイ NGCシリーズ摂津金属工業
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷
本体枠はアルミを使用しており軽量です。パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。側板は、分割側板と仕切側板の2種類から選択できます。各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグランドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設けています。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。
最大積載量(kg)静止時:500
サーバーラック NGCシリーズ 摂津金属工業サーバーラック NGCシリーズ摂津金属工業
469,800税込516,780
1台
7日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック NFCシリーズ 摂津金属工業ネットワークラック NFCシリーズ摂津金属工業
469,800税込516,780
1台
7日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
分割サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業分割サーバーラック SSR2シリーズ摂津金属工業
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップパネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能エルゴノミックデザインのドアハンドル分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷
ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。特設溝にスリムラインナットまたはクッションナットを挿入することによりM5のねじ穴を設けることができます。サイドフレームに対して、任意の位置で固定できます。
サイドフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト FDOシリーズ摂津金属工業
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合にラック側面に取り付けます。
フロントパネルB B2アルマイト RKPシリーズ 摂津金属工業フロントパネルB B2アルマイト RKPシリーズ摂津金属工業
8,298税込9,128
1枚
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。サブラックRKUシリーズのリヤ部に使うこともできます。別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。
仕様●外形サイズ:W405.8×H388×D3mm●質量:1.27kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6445-49
フロントパネルA B2アルマイト RKPシリーズ 摂津金属工業フロントパネルA B2アルマイト RKPシリーズ摂津金属工業
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。勿論リヤ部に使っていただくこともできます。RKUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W405.8×H188×D3mm●質量:0.62kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6445-34
サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ摂津金属工業
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷
ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合に使用します。
ケーブル B2アルマイト FCCBシリーズ 摂津金属工業ケーブル B2アルマイト FCCBシリーズ摂津金属工業
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷
ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して水平に取り付けできます。本体は、ラックのガイドマウントフレームに対してラック後方側に配置できます。19インチパネルマウントも可能です。(外形寸法は規格外になります。)。取付金具は自由に位置を変更できるので、取付ピッチが合えば、ラックの鉛直方向のケーブル処理金具としても使用できます。
仕様●外形サイズ:W512×H35×D118.8mm●質量:0.2kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6462-29
パネルマウントインナーフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントインナーフレーム B2アルマイト FDOシリーズ摂津金属工業
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。3箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
パネルマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ摂津金属工業
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
ラック本体の構成部品のパネルマウントフレームと同一の製品です。ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。4箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ摂津金属工業
5,898税込6,488
1本
7日以内出荷
ラック本体の構成部品のガイドマウントフレームと同一の製品です。取り付けることにより、奥行長さが異なるサポートアングル等が取り付けできます。2箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
サイドフレーム B2アルマイト RNOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト RNOシリーズ摂津金属工業
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷
RNCシリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。RNCシリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
ガイドマウントフレーム FGOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム FGOシリーズ摂津金属工業
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
サブラック B2アルマイト RKUシリーズ 摂津金属工業サブラック B2アルマイト RKUシリーズ摂津金属工業
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ摂津金属工業
30,980税込34,078
1式(2本)
7日以内出荷
2本入りです。
パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。
ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
8,698税込9,568
1本
7日以内出荷
適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
サブラック B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ RKU2シリーズ 摂津金属工業サブラック B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ RKU2シリーズ摂津金属工業
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。エッジボードコネクタ・DINコネクタのどちらのコネクタでも、実装することができ、PCBのサイズも同サイズはもちろん、異なったサイズ同士でも実装できます。PCBの収納方向を多面的に選択することができます。内部構成部品であるカードガイド、エッジボードコネクタ、DINコネクタ及び各種フレームなどはもとより、トップボトムカバー、フロントパネル、リヤパネル、サイドプレート、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかな点にいたるまで、アクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用される側の要望に対応できる構造にもっていくことができます。サブラックをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、サブラックのDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、取り付けが簡単にできます。本サブラックは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ 摂津金属工業計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ摂津金属工業
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ 摂津金属工業サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
ユニットケース FAシリーズ 摂津金属工業ユニットケース FAシリーズ摂津金属工業
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

オフィス家具