エルゴトロン LX Pro キーボードトレー変換キット ホワイトERGOTRON(エルゴトロン)翌々日出荷
キーボードトレーを取り付けできるようにする変換するキットです。 バックチルト式のキーボードトレーにより、手首を自然な位置に保った快適なタイピングを実現、痛みやケガの予防に役立ちます。トレーは未使用時は垂直に折りたたんで収納できます。マウストレーはユーザーの好みに応じて左側・右側のどちらにもスライドして引き出せます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。荷重範囲は2.3kgまでです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。
セット内容キーボードピボット、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、ベルクロ色ホワイト本体質量(kg)3荷重範囲(kg)2.3保証期間10年間可動範囲(°)チルト:90
エルゴトロン LX Pro キーボードトレー変換キット ブラックERGOTRON(エルゴトロン)翌々日出荷
キーボードトレーを取り付けできるようにする変換するキットです。 バックチルト式のキーボードトレーにより、手首を自然な位置に保った快適なタイピングを実現、痛みやケガの予防に役立ちます。トレーは未使用時は垂直に折りたたんで収納できます。マウストレーはユーザーの好みに応じて左側・右側のどちらにもスライドして引き出せます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。荷重範囲は2.3kgまでです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。
セット内容キーボードピボット、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、ベルクロ色ブラック本体質量(kg)2.9荷重範囲(kg)2.3保証期間10年間可動範囲(°)チルト:90
エルゴトロン Neo-Flex ラップトップカート グレー 12~17.3インチ(1.4~6.8kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
キャスター付きカートタイプのノートPC用昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約44cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場セット内容天板、収納可能なマウストレー、マウスホルダー、スキャナーホルダーブラケット、ケーブル収納、ケーブルラップ、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ノートPC用セキュリティブラケット、パワーストリップ用ブラケット色グレータイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)1.4~6.8本体質量(kg)約15.4保証期間3年間適合モニターサイズ12~17.3インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約508
ウォールトラック用プリンターブラケット、ラージERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
プリンターをエルゴトロンのウォールトラックに取り付けることで、ワークスペースをより快適にオーガナイズ。ワークフローと患者ケアをサポートします。
CareFitエンクロージャー横置きスキャナーブラケットERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
この付属ブラケットで、薬の送達やその他のワークフロー用のスキャナーに簡単にアクセスできます。複数の設置ポイントにより、最も快適で人間工学的高さを選択し、使用者のニーズの変化に応じて位置を調整できます。
CareFitエンクロージャー縦置きスキャナーブラケットERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
この付属ブラケットで、薬の送達やその他のワークフロー用のスキャナーに簡単にアクセスできます。複数の設置ポイントにより、最も快適で人間工学的高さを選択し、使用者のニーズの変化に応じて位置を調整できます。
CareFitコンボ スキャナーブラケットERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
スキャナーブラケットをCareFitコンボシステム/アームに取り付けることでスキャナーに簡単アクセス。効率的なワークフローと患者ケアをサポートします。
CPUウォールキャビネットERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
ロックタイプのウォールキャビネットでCPUとPCを安全にキープします。幅広いパソコンサイズに適合、エルゴトロンのウォールトラック(オプション)と併用できます。
CareFitコンボ CPUトレイERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
CPUやミニPCをCareFitコンボシステム/アームの作業面トレイに設置すれば、スペース確保に役立ち、ケア環境の改善にもなります。
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
ライオンアビテ税込¥3,738¥3,398