空気清浄機/空間清浄機 (8) 除菌機/脱臭機 (6) 空気清浄機部品 (11) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品 F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 部材 塩タブ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途 Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用 対応機種 F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
塩タブレット 1000粒入 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途 Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用 対応機種 F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JML30/F-MV1000/F-JDL50/F-JDL50/F-MVB10/F-JX1100V/F-MC1000V/F-SMV3000-SZ/F-JDS70/F-MV1100/F-MVB11/F-SMV4100-SZ/F-MV1500/F-MVB21/F-MV4100-SZ/F-MV4100/F-MVB15/F-MV2100/F-MV3000-SZ/F-MV3000
空気清浄機 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデルハウスダストキャッチャー搭載ナノイー搭載ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg) 5.9 色 ホワイト 消費電力(W) 強:45.0、中:10.0、静音:5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×340×208 風量(m3 /min) 強:6.0、中:2.7、静音:0.9 運転音(dB) 強:52、中:35、静音:18 集塵方式 機械式(静電HEPA) 風量調整 強/中/静音/自動 設置方式 卓上・床置両用 清浄時間(分) 8畳:約11 コード種類 キャプタイヤコード(1.8m) RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 0.3 適用畳数 [適用床面積]27畳(45m2 )
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途 リビングや広いお部屋に 適合床面積 ~12畳(~20m2 )、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2 )、木造和室 ~7畳(~12m2 ) 色 ホワイト センサー 照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L) 約4 質量(kg) 約11.8 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 710×398×270 付属品 塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 運転モード (風量)静音・中・強・自動 消費電力(W) 【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8 運転音(dB) 【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16 風量(m3 /min) 【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9 連続運転時間(h) 【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40 付加機能 湿度表示、チャイルドロック 定格加湿能力(mL/H) 430 脱臭機能 〇
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途 子供部屋や介護をされる寝室に 適合床面積 ~9畳(~15m2 ) 色 ホワイト センサー 照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L) 約1.8 質量(kg) 約9.1 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 580×360×230 付属品 塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 運転モード (風量)静音・中・強・自動 消費電力(W) 強 25/中 11/静音 8 運転音(dB) 強 48/中 33/静音 19 風量(m3 /min) 強 3.1/中 1.5/静音 0.7 連続運転時間(h) 強 約10/中 約18/静音 約36 付加機能 切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック 脱臭機能 〇
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット) Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭ペット世帯に配慮した商品仕様突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替えペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応使い勝手・お手入れ性の改善排水頻度を週1回から月1回に持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
付属品 塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット 色 ホワイト 電源(V) 交流100 (50/60Hz) 消費電力(W) 強:60、中:13、弱:6 タンク容量(L) 約1.3 本体質量(kg) (タンク空時)約8.6 センサー ニオイセンサー、温湿度センサー 風量(m3 /min) 強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(時間) 強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5 機能 ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱 本体外形寸法(mm) 約 高さ580×幅360×奥行220 適合床面積 ~22畳(~36m2 )、集じん:~22畳(~36m2 ) 電気代の目安 強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h 付加機能 チャイルドロック、塩投入自動 床面積(m2 ) 加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 ) 運転音 強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB 清浄時間(分) 8畳:約13 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0 加湿量(mL/h) 強:210、中:120、弱:50
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積26畳を実現「集中クリーンモード」付着菌・付着臭を集中的に抑制1台で除菌・脱臭・集じん・加湿まで対応お部屋の清潔維持をこの1台で、オールインワン機能次亜塩素酸による清潔加湿でお部屋をクリーンに使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に
付属品 塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット 色 チタニウムシルバー 電源(V) 交流100 (50/60Hz) 消費電力(W) 【加湿・標準】強:22、中:11、静音:8、【加湿・多め】強:58、中:15、静音:10 タンク容量(L) 約4.0 キャスター ○ 本体質量(kg) (タンク空時)約11.8 センサー 照度センサー、ニオイセンサー、温湿度センサー 風量(m3 /min) 【加湿・標準】強:約4.1、中:約2.5、弱:約1.8、【加湿・多め】強:約6.0、中:約3.2、静音:約2.2 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(時間) 【加湿・標準】強:約10.5時、中:約16、静音:約23.5、【加湿・多め】強:約6.1、中:約10.5、静音:約14.8 機能 集中クリーンモード、電解強度設定機能:強・中・弱 本体外形寸法(mm) 約 高さ710×幅398×奥行270 適合床面積 ~26畳(~43m2 )、集じん:~26畳(~43m2 ) 電気代の目安 【加湿・標準】強:約0.7円/h、中:約0.3円/h、弱:約0.3円/h、【加湿・多め】強:約1.8円/h、中:約0.5円/h、静音:約0.3円/h 付加機能 チャイルドロック、塩投入自動 床面積(m2 ) 加湿:木造和室 ~11畳(~18 )/プレハブ洋室 ~18畳(~30 ) 運転モード 加湿:多め・標準、風量:「おまかせ・強・中・弱」 運転音 【加湿・標準】強:約43dB、中:約32dB、弱:約25dB、【加湿・多め】強:約54dB、中:約40dB、静音:約29dB 清浄時間(分) 8畳:約11 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 【加湿・標準】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8、【加湿・多め】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8 加湿量(mL/h) 【加湿・標準】強:380、中:250、弱:170、【加湿・多め】強:650、中:380、弱:270
パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~75m2)「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去
空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品 塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒) 質量(kg) 約18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 730×510×307 機能 ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入 運転モード 急速強・中・弱・自動
防カビユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途 交換の目安(1日12時間運転の場合):約2年に1回 対応機種 F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
除菌フィルター Panasonic(パナソニック) 当日出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途 交換の目安(1日12時間運転の場合):約2年に1回 対応機種 F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JDS70
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
電源(V) 交流100 50/60Hz 電源コード(m) 1.8 連続運転時間(h) 【強】6.1【中】10.5【弱】23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W000-0000-000)
パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~100m2)「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去
空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品 塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒) 質量(kg) 約19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 730×510×307 機能 ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入 運転モード 急速強・中・弱・自動
パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去
空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品 塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒) 質量(kg) 約14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 670×400×280 機能 ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入 運転モード 急速強・中・弱・自動
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
自動給水&塩タブレット自動投入で、日々のメンテナンスが不要
自動運転機能:室内のニオイ・温湿度に応じて最適な風量にします。
電解強度調整機能:次亜塩素酸の生成量を選ぶことができます。
明るさ調整機能:前面サインやランプがまぶしい時に暗くできます。
運転サイン:空気の汚れや運転状態をサインでお知らせ。お手入れ時期お知らせランプ:お手入れの7日前になると「7日」ランプが点灯します。3日前、1日前になるとそれぞれのランプが点灯し、運転開始から30日経つと、ランプが点滅して運転を停止します。
仕様 【消費水量(mL/h)】強:425、中:300、静音:220 付属品 電動弁1個、ジョイント組1個、ナイロンプラグ(アンカー)4本、トラスタッピングねじ(Φ4×45)スタンド用4本、平座金4個、ねじ(M4×8)コードクリップ用2本、目隠し板(内部配線)用4本、タッピングねじ(Φ4×14)電動弁カバー用2本、手締めねじ目隠し板(ストレーナー部)用4本、電動弁カバー・ケース、塩タブレット(約300粒入)2本、コードクリップ2個、目隠し板2枚 質量(kg) 1.7(電動弁除く) 消費電力(W) 強:53、中:25、静音:16 電源コード(m) 1.7 適合床面積 26畳(~43m2 )
保護エレメント(HEPA) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途 交換の目安(1日12時間運転の場合):約3年に1回 対応機種 F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
電極ユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途 交換の目安(1日12時間運転の場合):約5年に1回 対応機種 F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります 空気清浄機 リズム(旧:リズム時計工業) 税込 ¥ 49,478 ¥ 44,980
空気清浄機 シャープ 税込 ¥ 49,478 ¥ 44,980