絞り込み
ブランド
  • ティーネット
  • シャープ(49)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • ダイキン工業(35)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • エスコ(14)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
  • ツインバード(11)
  • cado(10)
  • 日立(9)
  • Blueair(9)
  • 旭東(9)
  • 岩崎電気(8)
  • フェローズ(8)
  • Acer(エイサー)(8)
  • マスクフジコー(8)
  • カルテック(8)
  • アコブランズジャパン(8)
  • bitstrong(8)
  • オーム電機(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVC空間除菌機 ティーネットUVC空間除菌機ティーネット
62,980税込69,278
1台
9日以内出荷
空間除菌機に吸引したウイルスを UVC(深紫外線)・LEDにより除菌
仕様(循環回数)Sleep・Low:0.40回/時間、Mid(Middle):1.20回/時間、High:1.65回/時間質量(kg)2.0(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40 (※結露なきこと)外形寸法(mm)Φ225×H310電源(V)ACアダプター消費電力(W)Sleep:3、Low:4、Mid(Middle):10、High:14定格電圧(V)AC100波長(nm)270~280操作タッチパネル(風量切換・タイマー・チャイルドロック)適合床面積8畳稼動音(dB(A))Sleep・Low:38.0、Mid(Middle):52.0、High:56.0使用環境湿度(%)15~90RH (※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄機