絞り込み
ブランド
  • cado
  • シャープ(49)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • ダイキン工業(35)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • エスコ(16)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
  • ツインバード(11)
  • 日立(9)
  • Blueair(9)
  • 旭東(9)
  • 岩崎電気(8)
  • フェローズ(8)
  • Acer(エイサー)(8)
  • マスクフジコー(8)
  • カルテック(8)
  • アコブランズジャパン(8)
  • bitstrong(8)
  • オーム電機(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気清浄機交換用フィルター cado空気清浄機交換用フィルターcado
6,300税込6,930
1個
6日以内出荷
カドー空気清浄機フィルター
対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
空気清浄機フィルター cado空気清浄機フィルターcado
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種LEAF 320i(26畳)、AP-C320I、AP-C200
空気清浄機交換用フィルター cado空気清浄機交換用フィルターcado
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
空気清浄機 cado空気清浄機cado
45,300税込49,830
1台
4日以内出荷
オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機
仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター質量(kg)約4.5(フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8センサーニオイセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315適合床面積17畳(~28m2)運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
除菌脱臭機 cado除菌脱臭機cado
36,200税込39,820
1台
4日以内出荷
付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350本体質量(kg)約2.3電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8消費電流(A)1.8床面積(m2)推奨:16(10畳)運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)
空気清浄機フィルター cado空気清浄機フィルターcado
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
空気清浄機 cado空気清浄機cado
19,818税込21,800
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
持ち運びができる空気清浄機とテーブルランプの2つの機能
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:中央部質量(kg)0.5(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)電源(V)DC5(カーDCアダプターDC12/24)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む)光源LED(昼白色)3段階の調光機能付き運転音(dB)(A)25(弱)/35(中)/40(強)
空気清浄機 cado空気清浄機cado
127,000税込139,700
1台
4日以内出荷
すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。
仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右)質量(kg)18(フィルター含む)クールグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む)適合床面積65畳(~107m2)運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速)最大風量(m3/h)900
空気清浄機 cado空気清浄機cado
52,545税込57,800
1台
4日以内出荷
高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周質量(kg)6.4(フィルター含む)※ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)適合床面積26畳(~42m2)運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)最大風量(m3/h)360
空気清浄機 AP-C320I cado空気清浄機 AP-C320Icado
55,000税込60,500
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合床面積26畳質量(kg)6.4(フィルター含む)電源(V)100~240V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)方向吸い込み: 下部側面全周センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度最大風量(m3/min)360適合面積(m2)~42運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320供給方向上面脱臭機能
空気清浄機