絞り込み
ブランド
  • インセン
  • シャープ(49)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • ダイキン工業(35)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • エスコ(13)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
  • ツインバード(11)
  • cado(10)
  • 日立(9)
  • Blueair(9)
  • 旭東(9)
  • 岩崎電気(8)
  • フェローズ(8)
  • マスクフジコー(8)
  • カルテック(8)
  • アコブランズジャパン(8)
  • bitstrong(8)
  • オーム電機(7)
  • 象印マホービン(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IQAir F3フィルター インセンIQAir F3フィルターインセン
80,000税込88,000
1台
5日以内出荷
0.3ミクロンの微粒子を99.97%以上、またそれ以下の超微粒子も99%以上の確率で捕集します。
寸法(mm)410×380×710質量(g)1200タイプ抗菌処理済H13使用期間3年
IQAir F2フィルター インセンIQAir F2フィルターインセン
47,000税込51,700
1台
5日以内出荷
有機化合物や低分子ガスの有毒成分や臭気を除去します。
寸法(mm)320×320×100質量(g)3100タイプマルチガスタイプ使用期間2年
IQAir F1フィルター インセンIQAir F1フィルターインセン
40,000税込44,000
1台
5日以内出荷
塵ホコリ全体の約90%以上を除去
寸法(mm)320×320×80質量(g)750タイプ抗菌処理済F8使用期間2年
IQAir クリーンルーム250 インセンIQAir クリーンルーム250インセン
460,000税込506,000
1台
5日以内出荷
世界最高水準のモバイル型空気清浄機です。 優れた集塵性能を生み出すIQAirのフィルターと、HyperHEPAに抗菌処理を加えた新型フィルター、ガスや臭気成分を吸着除去するためのV5Cellフィルターの3層構造で、高度な使い易いクリーン環境を簡単につく出す事が出来ます。 ファンスピード6段階切替。 各フィルターの残存寿命(時間)がチェック可能。キャニスター付きで移動可能。リモコン付き。
付属品リモコン・ストッパー付きキャスター寸法(mm)410×380×710質量(kg)16定格消費電力(W)19・37・64・86・150・180風量(m3/min)70・130・220・290・340・510構成F3 HyperHEPA-CR(抗菌処理ハイパーヘパフィルター)/F2 VCell-MG(V5マルチガスフィルター)/F1 プレフィルター(抗菌処理済プレフィルター)保証期間2年集塵効率(%)99.97ファンスピード6段階切替操作パネル液晶ディスプレイ
空気清浄機