絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • シャープ(49)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • エスコ(14)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
  • ツインバード(11)
  • cado(10)
  • 日立(9)
  • Blueair(9)
  • 旭東(9)
  • 岩崎電気(8)
  • フェローズ(8)
  • Acer(エイサー)(8)
  • マスクフジコー(8)
  • カルテック(8)
  • アコブランズジャパン(8)
  • bitstrong(8)
  • オーム電機(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換フィルター ダイキン工業交換フィルターダイキン工業(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
加湿フィルター ダイキン工業加湿フィルターダイキン工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
バイオ抗体フィルター ダイキン工業バイオ抗体フィルターダイキン工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機ダイキン工業
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり
交換プリーツフィルター ダイキン工業交換プリーツフィルターダイキン工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個(5枚)
当日出荷
対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
交換用抗菌HEPAフィルター ダイキン工業交換用抗菌HEPAフィルターダイキン工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ACB50X-S用交換フィルター 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着。菌の繁殖を抑制します。 0.3μmの微小な粒子を99.97%除去
交換目安約1年
ストリーマ空気空気清浄機 ダイキン工業ストリーマ空気空気清浄機ダイキン工業
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
充実の空気清浄能力を備えた、圧迫感の無いコンパクトタイプです。従来型より高さ50mmダウンしております。(メーカー比)電源コードにL字プラグ採用で安心、便利に使用できます。10年間フィルター交換不要です。空気清浄機本体でPM2.5への対応可能です。操作部抗菌仕様1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。)
ホワイト電源(V)単相100(50/60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)しずか:6、弱:9、標準:16、ターボ:49定格消費電力(W)49本体質量(kg)5.8センサーホコリ・ニオイセンサー風量(m3/min)しずか:0.9、弱:2.0、標準:3.2、ターボ:5.5機能ストリーマ、TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、操作部抗菌仕様、ホコリ・ニオイセンサー・節電コース、花粉コース・チャイルドロック、L字プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×273×450運転音(dB)しずか:19、弱:29、標準:39、ターボ:53適合床面積(目安)~25畳(~41m2)RoHS指令(10物質対応)対応花粉モード脱臭機能
交換用加湿フィルター ダイキン工業交換用加湿フィルターダイキン工業
3,998税込4,398
1セット(2枚)ほか
当日出荷
UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業UVストリーマ空気清浄機ダイキン工業
94,980税込104,478
1台
当日出荷
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に前面パネル:シルバー/本体:ホワイト電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51適合床面積~22畳(36m2)主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時)RoHS指令(10物質対応)対応PM2.5対応花粉モード脱臭機能
集塵フィルター ダイキン工業集塵フィルターダイキン工業
9,598税込10,558
1セット(2個)
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×40×300
空気清浄機用集塵フィルター(交換用) ダイキン工業空気清浄機用集塵フィルター(交換用)ダイキン工業
7,498税込8,248
1個
当日出荷
適合機種ACK55Z-W(-T)(-C)・MCK55Z-W(-T)(-C)材質PP/PET外寸(mm)厚さ:45外寸横幅(mm)234外寸縦幅(mm)234RoHS指令(10物質対応)対応
交換プリーツフィルター ダイキン工業交換プリーツフィルターダイキン工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(7枚)
当日出荷
対応機種ACK75J(2008年モデル)/ACM75J(2008年モデル)/ACM75H(2007年モデル)/ACM75G(2006年モデル)
交換用脱臭フィルター ダイキン工業交換用脱臭フィルターダイキン工業
4,498税込4,948
1枚ほか
当日出荷
UV加湿ストリーマ(R)空気清浄機 ダイキン工業UV加湿ストリーマ(R)空気清浄機ダイキン工業
6,798税込7,478
1個
当日出荷
アズワン品番66-0011-77
業務用空気清浄機パワフル光クリエール用集塵プリーツフィルター ダイキン工業業務用空気清浄機パワフル光クリエール用集塵プリーツフィルターダイキン工業
11,980税込13,178
1セット(2枚)
当日出荷
プリーツフイルター、帯電したミクロの汚れを吸着する集塵フイルターです。交換目安約1年
チタンアパタイトフィルター ダイキン工業チタンアパタイトフィルターダイキン工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
菌やウイルス全般が気になる時にご使用いただく専用フィルターです。※アパタイトとは歯や骨を構成する成分で、たんぱく質などの有機物を吸着する能力に優れ、吸着材や触媒など幅広い分野で応用されている素材です。
バイオ抗体フィルター ダイキン工業バイオ抗体フィルターダイキン工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
空気が乾燥してウイルスが増殖しやすい時期にご使用いただく専用フィルターです。物理的・化学的方法を用いず、生物に自然に備わる免疫反応をフィルター上で再現。お子様やお年寄りの方にも安心してご利用いただけます。
適合機種ACK555A/ACM555A/ACB50Z/ACK55Z
抗菌HEPAフィルター ダイキン工業抗菌HEPAフィルターダイキン工業
13,980税込15,378
1組(2枚)
4日以内出荷
交換目安約1年関連資料(0.6MB)
交換用集塵フィルター ダイキン工業交換用集塵フィルターダイキン工業
9,398税込10,338
1個
当日出荷
適合機種ACK705A/ACK70Z交換目安10年
交換用ストリーマユニット ダイキン工業交換用ストリーマユニットダイキン工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
対応機種加湿・標準 55タイプ用:ACB50X-S/ACK55S-W/ACK55T-R/ACK55T-T/ACK55T-W/ACK55U-G/ACK55U-T/ACK55U-W/ACK55V-A/ACK55V-T/ACK55V-W/ACK55W-H/ACK55W-T/ACK55W-W/ACK55X-H/ACK55X-T/ACK55X-W/ACK55Y-C/ACK55Y-T/ACK55Y-W/ACM55U-W/ACM55W-W/ACM55X-W/ACM55Y-W/MC55U-W/MC55UKS-W/MC55W-W/MC55WKS-W/MC55X-W/MC55XBK-W/MC55XKS-W/MC55Y-W/MC55YBK-W/MC55YKS-W/MCA55UE5-W/MCA55WE7-W/MCA55XE8-W/MCA55YE9-W/MCK40S-W/MCK40T-W/MCK40U-W/MCK40V-W/MCK40W-W/MCK40X-W/MCK50Y-W/MCK55S-A/MCK55S-D/MCK55S-T/MCK55S-W/MCK55SE3-A/MCK55SE3-D/MCK55SE3-W/MCK55SJ-A/MCK55SJ-D/MCK55SJ-T/MCK55SJ-W/MCK55SKS-A/MCK55SKS-D/MCK55SKS-T/MCK55SKS-W/MCK55SN-D/MCK55SN-T/MCK55SN-W/MCK55SY-A/MCK55SY-D/MCK55SY-T/MCK55SY-W/MCK55T-R/MCK55T-T/MCK55T-W/MCK55TE4-R/MCK55TE4-T/MCK55TE4-W/MCK55TJ-T/MCK55TJ-W/MCK55TKS-R/MCK55TKS-T/MCK55TKS-W/MCK55TN-R/MCK55TN-T/MCK55TN-W/MCK55TY-R/MCK55TY-T/MCK55TY-W/MCK55U-G/MCK55U-T/MCK55U-W/MCK55UE5-G/MCK55UE5-T/MCK55UE5-W/MCK55UJ-G/MCK55UJ-T/MCK55UJ-W/MCK55UKS-G/MCK55UKS-T/MCK55UKS-W/MCK55UN-G/MCK55UN-T/MCK55UN-W/MCK55UY-G/MCK55UY-T/MCK55UY-W/MCK55V-A/MCK55V-T/MCK55V-W/MCK55VBK-A/MCK55VBK-T/MCK55VBK-W/MCK55VE6-A/MCK55VE6-T/MCK55VE6-W/MCK55VJ-A/MCK55VJ-T/MCK55VJ-W/MCK55VKS-A/MCK55VKS-T/MCK55VKS-W/MCK55VN-A/MCK55VN-T/MCK55VN-W/MCK55VY-A/MCK55VY-T/MCK55VY-W/MCK55W-H/MCK55W-T/MCK55W-W/MCK55WBK-H/MCK55WBK-T/MCK55WBK-W/MCK55WE7-H/MCK55WE7-T/MCK55WE7-W/MCK55WJ-H/MCK55WJ-T/MCK55WJ-W/MCK55WKS-H/MCK55WKS-T/MCK55WKS-W/MCK55WN-H/MCK55WN-T/MCK55WN-W/MCK55WY-H/MCK55WY-T/MCK55WY-W/MCK55X-H/MCK55X-T/MCK55X-W/MCK55XBK-H/MCK55XBK-T/MCK55XBK-W/MCK55XE8-H/MCK55XE8-T/MCK55XE8-W/MCK55XJ-H/MCK55XJ-T/MCK55XJ-W/MCK55XKS-H/MCK55XKS-T/MCK55XKS-W/MCK55XN-H/MCK55XN-T/MCK55XN-W/MCK55XY-H/MCK55XY-T/MCK55XY-W/MCK55Y-C/MCK55Y-T/MCK55Y-W/MCK55YBK-C/MCK55YBK-T/MCK55YBK-W/MCK55YE9-C/MCK55YE9-T/MCK55YE9-W/MCK55YJ-C/MCK55YJ-T/MCK55YJ-W/MCK55YKS-C/MCK55YKS-T/MCK55YKS-W/MCK55YN-C/MCK55YN-T/MCK55YN-W/MCK55YY-C/MCK55YY-T/MCK55YY-W交換目安約10年寸法(縦×横)(mm)226×220青(フィルター部)
加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機ダイキン工業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72タンク容量(L)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270定格消費電力(W)70(最大消費電力72)本体質量(kg)9.5(水無し)風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
チタンアパタイトフィルター ダイキン工業チタンアパタイトフィルターダイキン工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合機種ACM556A-WRoHS指令(10物質対応)対応
交換用ストリーマユニット ダイキン工業交換用ストリーマユニットダイキン工業
4,398税込4,838
1セット(2個)
当日出荷
適合機種ACK705A/ACK70Z
キャスター ダイキン工業キャスターダイキン工業
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
別売品
バイオ抗体フィルター ダイキン工業バイオ抗体フィルターダイキン工業
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷
交換目安約1年関連資料(0.6MB)
業務用空気清浄機パワフル光クリエール用アンモニア特化脱臭フィルター ダイキン工業業務用空気清浄機パワフル光クリエール用アンモニア特化脱臭フィルターダイキン工業
4,898税込5,388
1セット(4枚)
当日出荷
し尿臭の主成分であるアンモニアを強力に除去します。交換目安3~6ケ月
洗えるニオイとるーぷ ダイキン工業洗えるニオイとるーぷダイキン工業
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
対応機種ACZ65M(2012/2013年モデル)
壁掛けキット ダイキン工業壁掛けキットダイキン工業
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
設置場所に困らない壁掛けキットです。
適合機種ACM555A-W
置台 ダイキン工業置台ダイキン工業
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
空気清浄機の安定性を高める置台です。小さなお子様などがいるご家庭におすすめです。
適合機種ACK555A-W(ーT)(ーC)
UVパワフルストリーマ空気清浄機 ダイキン工業UVパワフルストリーマ空気清浄機ダイキン工業
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
適合床面積~67畳(110m2)※目安前面パネル:シルバー、本体:ダークグレー脱臭機能脱臭機能・PM2.5対応センサーホコリセンサー・においセンサー風量(m3/min)弱:5.0/中:9.0/強:15.0電流(A)弱:0.5/中:1.0/強:2.7消費電力(W)弱:25/中:55/強:165電気代の目安弱:0.68円/中:1.49円/強:4.46円運転音(dB)弱:30/中:41/強:52電源(V)単相100(50/60Hz共通)・キャブタイヤコード(床置対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×325×610本体質量(kg)21.5関連資料(0.6MB)
交換用フィルターセット ダイキン工業交換用フィルターセットダイキン工業
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷
ACBC10Y-S用の交換用フィルターセットです。
適合機種ACBC10Y-S交換目安2年に1回
バイオ抗体フィルター ダイキン工業バイオ抗体フィルターダイキン工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合機種ACM556A-WRoHS指令(10物質対応)対応
交換プリーツフィルター ダイキン工業交換プリーツフィルターダイキン工業
21,980税込24,178
1枚
3日以内出荷
交換目安約1年材質(ろ材)不織布
キャスター ダイキン工業キャスターダイキン工業
3,598税込3,958
1セット(5個)
4日以内出荷
関連資料(0.6MB)
チタンアパタイトフィルター ダイキン工業チタンアパタイトフィルターダイキン工業
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷
交換目安約1年関連資料(0.6MB)
空気清浄機