絞り込み
ブランド
  • サカエ(17)
  • TRUSCO(5)
  • 山金工業(2)
間口(mm)
  • 600~800未満(23)
  • 800~1000未満(1)
高さ(mm)
  • 600~900未満(24)
引出し
  • あり(3)
  • なし(1)
棚段数
  • 1(5)
  • 2(2)
  • 3(7)
ホルダー数
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(8)
  • 17(4)
  • 18(9)
  • 21(8)
  • 23(7)
  • 24(15)
  • 30(4)
  • 34(4)
  • 36(10)
  • 46(3)
  • 48(4)
10・12・13・14・15・17・18・21・23・24・30・34・36・46・48
奥行(mm)
  • 400~600未満(13)
  • 600~800未満(11)
400~600未満・600~800未満
耐荷重(kg)
  • 150
  • 20(10)
  • 60(2)
  • 80(7)
  • 100(8)
  • 160(2)
  • 180(12)
  • 200(33)
  • 240(9)
  • 250(21)
  • 280(5)
  • 300(19)
  • 320(9)
  • 350(5)
  • 360(12)
  • 400(8)
  • 420(8)
  • 450(10)
  • 480(11)
  • 725(4)
ストッパー
  • あり(22)
あり
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(9)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(4)
グリーン・グレー・ベージュ・ホワイト
キャスター径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(20)
75・100
材質(本体)
  • スチール(5)
スチール
材質(車輪)
  • ウレタン(10)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(9)
  • ナイロン(10)
ウレタン・エラストマー・ゴム・ナイロン
キャスター
  • 固定×2、自在×2(8)
  • 自在×4(8)
固定×2、自在×2・自在×4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
600~800未満(23)
800~1000未満(1)
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ) TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ)TRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880キャスター自在×4均等荷重(kg)150ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)100引出しなし
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色)サカエ
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)27高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB) (0.57MB)
ツーリングワゴン(天棚・中棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段) サカエツーリングワゴン(天棚・中棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段)サカエ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.37MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)25高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在4輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在4輪タイプ)サカエ
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品仕切付トレー質量(kg)25高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)25高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ)サカエ
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品仕切付トレー質量(kg)25高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(天棚・中棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/直進安定金具付) サカエツーリングワゴン(天棚・中棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/直進安定金具付)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品直進安定金具2個高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段) サカエツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段)サカエ
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.37MB)
ツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/フットブレーキ付)サカエ
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(天棚・中棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(天棚・中棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/フットブレーキ付)サカエ
98,980税込108,878
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.37MB) (0.35MB)
ツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/直進安定金具付) サカエツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/直進安定金具付)サカエ
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品直進安定金具2個高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付)TRUSCO
64,980税込71,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880段数ツーリング:1均等荷重(kg)150均等積載量(kg/段)100
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ) TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
柱にパイプを採用し組み立て段替えが大変簡単です。 機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。 引出しは便利なラッチ機能、カギ付です。
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)、キャスター金具:スチール高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー(省音タイプ)奥行(mm)500間口(mm)840段数ツーリング:1キャスター自在式×2、自在式(ストッパー付)×2均等荷重(kg)150ストッパーありキャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)100
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプTRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)600均等荷重(kg)150棚段【ツーリング棚】1均等積載量(kg/段)100
ツーリングワゴン(BT-40/NT-40用) 山金工業ツーリングワゴン(BT-40/NT-40用)山金工業
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
高価な工具を安全に収納できます。 形状変形や割れが生じにくいホルダーを採用。ホルダー1個当たり、ボルト4個でしっかりと固定されています。 ホルダーそのものにわずかに傾斜があり、ツールの取り出し、収納がやりやすくなっています。
アイボリー材質(車輪)ゴムキャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)150(ツーリング棚板1段当たり)棚板調整ピッチ(mm)50(中段)
ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用) 山金工業ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用)山金工業
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
高価な工具を安全に収納できます。 形状変形や割れが生じにくいホルダーを採用。ホルダー1個当たり、ボルト4個でしっかりと固定されています。 ホルダーそのものにわずかに傾斜があり、ツールの取り出し、収納がやりやすくなっています。
アイボリー材質(車輪)ゴムキャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)150(ツーリング棚板1段当たり)棚板調整ピッチ(mm)50(中段)
ツーリングワゴン(フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(フットブレーキ付)サカエ
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付) TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ・1段引出し付)TRUSCO
63,980税込70,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880キャスター自在×4均等荷重(kg)150ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)100引出しあり
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
質量(kg)25高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)150ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(NT、BTタイプ) サカエツーリングワゴン(NT、BTタイプ)サカエ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
大事なツーリングの運搬・保管に最適。生産性向上をサポートします。 ホルダー部が樹脂製のためツーリングを傷つけることがありません。 サイドガードとアンダーガードで人体の保護を優先しています。 NT50・BT50シャンク兼用です。
仕様組立式
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/フットブレーキ付)サカエ
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)27高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン