絞り込み
ブランド
  • サカエ(9)
間口(mm)
  • 600~800未満(3)
  • 1000~1200未満(6)
高さ(mm)
  • 600~900未満(6)
  • 900~1200未満(3)
ホルダー数
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 22(3)
  • 24(9)
  • 32(3)
  • 33(6)
  • 40(3)
  • 42(3)
  • 56(3)
  • 60(6)
耐荷重(kg)
  • 240
  • 20(10)
  • 60(2)
  • 80(7)
  • 100(8)
  • 120(1)
  • 150(24)
  • 160(2)
  • 180(12)
  • 200(34)
  • 250(21)
  • 280(5)
  • 300(19)
  • 320(9)
  • 350(5)
  • 360(12)
  • 400(8)
  • 420(8)
  • 480(11)
  • 725(4)
奥行(mm)
  • 600~800未満(9)
600~800未満
ストッパー
  • あり(9)
あり
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(3)
グリーン・グレー
キャスター径(Φmm)
  • 100(3)
  • 125(6)
100・125
材質(車輪)
  • ウレタン(9)
  • ナイロン(9)
ウレタン・ナイロン
キャスター
  • 固定×2、自在×2(6)
  • 自在×4(3)
固定×2、自在×2・自在×4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
600~800未満(3)
1000~1200未満(6)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W1030/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W1030/自在2輪、固定2輪タイプ)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)37高さ(mm)850材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在4輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在4輪タイプ)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)33高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W1030/自在4輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W1030/自在4輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)37高さ(mm)850材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)240色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W1030/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W1030/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)37高さ(mm)850材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)240色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)33高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W1030/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W1030/フットブレーキ付/ダークグレー色)サカエ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)39高さ(mm)850材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)240色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W1030/自在4輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W1030/自在4輪タイプ)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)37高さ(mm)850材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W1030/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W1030/フットブレーキ付)サカエ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)39高さ(mm)850材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/フットブレーキ付)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)35高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン