絞り込み
ブランド
  • サカエ(19)
間口(mm)
  • 600~800未満(19)
高さ(mm)
  • 900~1200未満(1)
  • 1200以上(18)
ホルダー数
  • 24(6)
  • 25(3)
  • 30(15)
  • 32(6)
  • 35(3)
  • 40(8)
  • 42(7)
  • 56(3)
  • 60(3)
  • 70(6)
  • 72(6)
  • 82(1)
耐荷重(kg)
  • 300
  • 20(10)
  • 60(2)
  • 80(7)
  • 100(8)
  • 120(1)
  • 150(24)
  • 160(2)
  • 180(12)
  • 200(34)
  • 240(9)
  • 250(21)
  • 280(5)
  • 320(9)
  • 350(5)
  • 360(12)
  • 400(8)
  • 420(8)
  • 480(11)
  • 725(4)
奥行(mm)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(18)
400~600未満・600~800未満
ストッパー
  • あり(18)
あり
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(6)
グリーン・グレー
キャスター径(Φmm)
  • 100(19)
100
材質(車輪)
  • ウレタン(18)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(18)
ウレタン・ゴム・ナイロン
キャスター
  • 固定×2、自在×2(12)
  • 自在×4(7)
固定×2、自在×2・自在×4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
600~800未満(19)
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
奥行(mm)532ストッパーあり(×2)色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W790/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W790/フットブレーキ付/ダークグレー色)サカエ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)40高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB) (0.57MB)
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付)サカエ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)37高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W790/自在4輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W790/自在4輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)38高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)38高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色)サカエ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)37高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(フットブレーキ付)サカエ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
付属品仕切付トレー付質量(kg)38高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4均等荷重(kg)300ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
質量(kg)38高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4均等荷重(kg)300ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
付属品仕切付トレー付質量(kg)38高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)300ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
質量(kg)38高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)300ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(トレー付) サカエツーリングワゴン(トレー付)サカエ
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(フットブレーキ・トレー付) サカエツーリングワゴン(フットブレーキ・トレー付)サカエ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター固定×2、自在×2RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン