絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(4,948)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,841)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(736)
  • AMPHENOL(343)
  • ニチフ(74)
  • ハーティング(68)
  • 山一電機(36)
  • エスコ(31)
  • 品川商工(24)
  • ITT CANNON(19)
  • 日本モレックス(molex)(18)
  • SOURIAU(18)
  • EDAC(18)
  • THOMAS & BETTS(17)
  • フィスコインターナショナル(16)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • オーム電機(11)
  • LINKMAN(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.1mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.1mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1袋(100個)
5日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:白
仕様●ピン径:1.1mm●エントリ数:1●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0163アズワン品番65-7710-15
端子 メス 00F AU 0-TS-1 CC1シリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト端子 メス 00F AU 0-TS-1 CC1シリーズ 圧着 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
20,980税込23,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 Sensor Actuator●シリーズ:00F AU, 0-TS-1, CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:239-5102アズワン品番65-7782-45
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列フエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact MINI COMBICON MCD 1,5 / MCDV 1,5 3.81 mmダブルレベル端子台ヘッダMINI COMBICON MCD 1,5 / MCDV 1,5 3.81 mmピッチ低プロファイルのダブルレベル基板ヘッダ、高密度コンタクト配列 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照してください。
仕様●シリーズ:MCDV 1.5/8-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:804-2642アズワン品番65-7516-65
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact MC / MCV 基板接続用ヘッダ - 3.81 mm ピッチPhoenix Contact の MC / MCV シリーズ基板接続用ヘッダは広く知られています。複数の接続技術を備えており、1 つのヘッダを複数の用途に使用できると同時に、プレミアムビルドを使用できます。すべての製品は 3.81 mm ピッチで、ウェーブはんだ付けでマザーボードや基板に直接実装できます。 さらに、これらのコネクタは垂直に取り付けられるため、基板の複数列配置に配置できます。 ハウジングは緑の PBT (ポリブチレンテレフタレート)製で、PBT の優れた特性により頑丈になっているため、この基板接続用ヘッダは過酷な条件でも使用可能MC 及び MCV シリーズはどちらも -40100 ℃ の温度で動作します特長と利点:スルーホールで取り付け、はんだ付けすることで、世界中でこれらのコネクタを使用できます 設計の柔軟性が全面的に向上します。 1 つのヘッダに複数の接続技術を適用できるため、1 つのヘッダシリーズを使用できます 3.81 mm ピッチで、他のほとんどのコネクタに対応しています シュラウドピンは、接続の保護性能を高め、長時間の耐久性を実現します 公称電流: 8 A 基板接続用ヘッダとは何ですか基板接続用ヘッダは、基板上で使用されるコネクタの一種で、他のアクセサリやケーブルを回路基板上の 1 つのコネクタに接続できるようにマザーボードで最も一般的に使用されています。さまざまな形状及びサイズがあり、さまざまな方法で取り付けることができます。MC 及び MCV シリーズはすべて、ウェーブはんだ付けを基板に推奨します。
仕様●シリーズ:MCV 1.5/12-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:220-4917アズワン品番65-7777-57
基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入フエニックス・コンタクト
729,800税込802,780
1袋(400個)
7日以内出荷
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2976アズワン品番65-7490-35
基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
409,800税込450,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 52-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7487アズワン品番65-7718-59
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 20-FV●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7553アズワン品番65-7718-74
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7482アズワン品番65-7722-44
基板コネクタキット 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:基板コネクタ●シリーズ:ICC25●コード番号:240-1056アズワン品番65-7487-28
基板コネクタキット 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 500個入フエニックス・コンタクト
579,800税込637,780
1袋(500個)
7日以内出荷
基板コネクタキット 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
219,800税込241,780
1袋(250個)
7日以内出荷
基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●Phoenix Contact 締め付けクリップは 6 個の PCB コネクタに使用します。これにより、さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できます。サービス及びメンテナンス作業を簡素化します。ラッチシステムにより、クランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スナップイン取り付けタイプです●コード番号:230-1151アズワン品番65-7570-73
ヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●コード番号:240-3125アズワン品番65-7491-97
ヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●コード番号:240-3124アズワン品番65-7501-68
ヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●コード番号:240-3110アズワン品番65-7498-47
プラグ 3極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトプラグ 3極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1086アズワン品番65-7486-59
プラグ 10極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトプラグ 10極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1081アズワン品番65-7486-62
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1袋 70個入 フエニックス・コンタクトピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1袋 70個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(70個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●コード番号:240-3060アズワン品番65-7498-82
スプライスコネクタ 白 フエニックス・コンタクトスプライスコネクタ 白フエニックス・コンタクト
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様●色:白●シリーズ:FDX20●コード番号:240-1136アズワン品番65-7487-52
ジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 5極 22.5mmピッチ フエニックス・コンタクトジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 5極 22.5mmピッチフエニックス・コンタクト
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続と 22.5 mm ハウジングの 5 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m
仕様●タイプ:ジャンパ●極数:5●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5579アズワン品番65-7715-64
コネクタ端子 圧着端子 メス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 5000個入 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 メス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 5000個入フエニックス・コンタクト
94,980税込104,478
1袋(5000個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6932アズワン品番65-7622-42
コネクタ端子 圧着端子 メス 1029シリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 メス 1029シリーズ 圧着 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の端子径は 1 mm です。コンタクト材質: CuZn、コンタクト表面は Ni/Au接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です。接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 圧着コネクタ●シリーズ:1029●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:226-5868アズワン品番65-7598-54
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 3.5mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 3.5mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
3,500税込3,850
1袋(100個)
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 20 mm、色:黄色
仕様●ピン径:3.5mm●エントリ数:1●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:20mm●コード番号:186-0170アズワン品番65-7713-92
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
409,800税込450,780
1セット(250個)
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 52、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 52-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:52●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7477アズワン品番65-7722-14
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列フエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7474アズワン品番65-7725-19
基板コネクタキット 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:基板コネクタ●シリーズ:DMCV●コード番号:240-1000アズワン品番65-7486-37
端子 PIN 5-4-R1000 PV-FT-CCM-2シリーズ 圧着 1袋 1000個入 フエニックス・コンタクト端子 PIN 5-4-R1000 PV-FT-CCM-2シリーズ 圧着 1袋 1000個入フエニックス・コンタクト
309,800税込340,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:PIN●併用可能製品:Sunclix●シリーズ:5-4-R1000, PV-FT-CCM-2●結線方法:圧着●コード番号:239-5105アズワン品番65-7781-21
ブーツレースフェルールキット ピン長さ 10mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトブーツレースフェルールキット ピン長さ 10mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
5,698税込6,268
1袋(100個)
5日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 10 mm、長さ: 16 mm、色:黒
仕様●ピン径:1.8mm●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:10mm●絶縁:絶縁●全長:16mm●コード番号:186-0168アズワン品番65-7711-75
ピンヘッダ 80極 2.54mm 2列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトピンヘッダ 80極 2.54mm 2列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
65,980税込72,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:2.54mm●極数:80●行数:2●コード番号:240-3067アズワン品番65-7495-88
ジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 3極 22.5mmピッチ フエニックス・コンタクトジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 3極 22.5mmピッチフエニックス・コンタクト
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続対応の 22.5 mm ハウジングの 3 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m
仕様●タイプ:ジャンパ●極数:3●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5577アズワン品番65-7714-96
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:PCV●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:240-1134アズワン品番65-7500-08
基板接続用ピンヘッダ 3.5mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 3.5mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ICC25●ピッチ:3.5mm●行数:1●コード番号:240-1054アズワン品番65-7486-60
基板接続用ピンヘッダ 10極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 10極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7068アズワン品番65-7633-21
基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
349,800税込384,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 32-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7485アズワン品番65-7679-41
基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入フエニックス・コンタクト
779,800税込857,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Phoenix Contact シールド SMD メスコネクタは、柔軟なデバイス設計、さまざまなポジション数、設計、高いワイプ長のスタック高を特長としています。金めっきコンタクトを使用しているため、長期にわたって安定した転送品質を維持できます。公称電流は 1.7 A で、色は黒です。機械的接続と電気的接続の信頼性が高い製品です。周囲温度(動作時): -55 → 125 ℃ 絶縁材 LCP テスト電圧: 500 V ac
仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6956アズワン品番65-7626-46
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入フエニックス・コンタクト
639,800税込703,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6960アズワン品番65-7662-91
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 12-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7588アズワン品番65-7497-89
基板ヘッダアクセサリー 基板ヘッダ ネジ 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板ヘッダアクセサリー 基板ヘッダ ネジ 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
6,798税込7,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●種類:ねじ●コード番号:240-3167アズワン品番65-7496-85
基板ヘッダアクセサリー ラッチ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト基板ヘッダアクセサリー ラッチ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 1002292 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7263アズワン品番65-7560-23

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ