絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(4,943)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,840)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(734)
  • AMPHENOL(343)
  • フエニックス・コンタクト(124)
  • ニチフ(64)
  • 山一電機(37)
  • エスコ(31)
  • 品川商工(24)
  • ITT CANNON(19)
  • 日本モレックス(molex)(18)
  • SOURIAU(18)
  • EDAC(18)
  • THOMAS & BETTS(18)
  • フィスコインターナショナル(16)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • オーム電機(11)
  • LINKMAN(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Harting 圧着端子(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 10 A ですメスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8233アズワン品番65-7620-84
端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
999税込1,099
1個
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 10 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8222アズワン品番65-7626-57
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列ハーティング
629税込692
1個
7日以内出荷
Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8193アズワン品番65-7660-58
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列ハーティング
629税込692
1個
欠品中
Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8216アズワン品番65-7621-75
基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント ハーティング基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウントハーティング
259税込285
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ M1flat モジュールメスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8200アズワン品番65-7659-15
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
339税込373
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 50 x 2.54 mm です。長さは 131.98 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8173アズワン品番65-7576-19
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
269税込296
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レール、寸法 46 x 2.54 mm、長さ 121.82 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8171アズワン品番65-7621-04
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
359税込395
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 66 x 2.54 mm です。長さは 172.62 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8181アズワン品番65-7653-73
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
309税込340
1個
7日以内出荷
Harting har-modular 固定レールです。寸法は 48 x 2.54 mm で、長さは 126.9 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8172アズワン品番65-7621-05
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
329税込362
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レール、寸法 40 x 2.54 mm、長さ 106.58 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8167アズワン品番65-7620-86
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
239税込263
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 26 x 2.54 mm です。長さは 71.02 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8159アズワン品番65-7660-44
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
339税込373
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 54 x 2.54 mm です。長さは 142.14 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8175アズワン品番65-7626-53
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
349税込384
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レール、寸法 56 x 2.54 mm、長さ 147.22 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8176アズワン品番65-7626-54
Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入 ハーティングHarting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入ハーティング
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC 60 603-13ULHarting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371アズワン品番65-7709-76
HanAR B 産業用コネクタ ハーティングHanAR B 産業用コネクタハーティング
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6822アズワン品番65-7675-09
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
349税込384
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 58 x 2.54 mm です。長さは 152.3 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8177アズワン品番65-7626-55
基板ヘッダアクセサリー 組み立て補助 ハーティング基板ヘッダアクセサリー 組み立て補助ハーティング
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Harting har-modular アセンブリが役立ちます。黒色
仕様●種類:組み立て補助●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8145アズワン品番65-7633-43
基板ヘッダアクセサリー ガイドピン ハーティング基板ヘッダアクセサリー ガイドピンハーティング
239税込263
1個
7日以内出荷
Harting har-modular P モジュールメスガイドピンです。黒色
仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8195アズワン品番65-7657-19
クランプ金具 1極 1列 ハーティングクランプ金具 1極 1列ハーティング
319税込351
1個
7日以内出荷
Harting har-modular コネクタには、オスコネクタが付いています。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:229-8182アズワン品番65-7631-84
HanAR B 産業用コネクタ ハーティングHanAR B 産業用コネクタハーティング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6823アズワン品番65-7669-34
端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
この Harting 同軸コンタクトは、ローレット加工エリアとストレートに、オスコネクタ用の最大 1.4 A の動作電流に対応します。メスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8239アズワン品番65-7660-59
端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 同軸コンタクトです。メスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8236アズワン品番65-7621-73
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列ハーティング
579税込637
1個
7日以内出荷
Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8215アズワン品番65-7633-42
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 ハーティング基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列ハーティング
459税込505
1個
7日以内出荷
Harting har モジュラ F4 モジュールコネクタは、定格電流が 6 A です。ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:229-8189アズワン品番65-7660-61
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 ハーティング基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列ハーティング
659税込725
1個
7日以内出荷
Harting har-modular H3 モジュールメスコネクタは、3 ピンです。 ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8201アズワン品番65-7569-63
基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント ハーティング基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウントハーティング
249税込274
1個
欠品中
Harting har- モジュラ M1 モジュールメスコネクタは、1 つのコンタクトが付いています。ポリアミド製 ストレート
仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8199アズワン品番65-7629-07
基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント ハーティング基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウントハーティング
319税込351
1個
7日以内出荷
Harting har-modular スペーサー 5 コネクタ(メスコネクタ)です。ポリアミド製 ストレート
仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8198アズワン品番65-7633-74
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
249税込274
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 10 x 2.54 mm です。長さは 30.38 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8150アズワン品番65-7658-54
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
239税込263
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 18 x 2.54 mm です。長さは 50.7 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8154アズワン品番65-7627-74
HanAR B 産業用コネクタ ハーティングHanAR B 産業用コネクタハーティング
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 10B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6826アズワン品番65-7674-92
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
299税込329
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 28 x 2.54 mm です。長さは 76.1 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8160アズワン品番65-7656-52
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
309税込340
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 32 x 2.54 mm です。長さは 86.26 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8162アズワン品番65-7651-36
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
299税込329
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 12 x 2.54 mm です。長さは 35.46 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8151アズワン品番65-7658-55
HanAR B 産業用コネクタ ハーティングHanAR B 産業用コネクタハーティング
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ番号:Han 24B●コード番号:197-6832アズワン品番65-7671-49
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
309税込340
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 34 x 2.54 mm です。長さは 91.34 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8163アズワン品番65-7631-85
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
269税込296
1個
欠品中
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 38 x 2.54 mm です。長さは 101.5 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8166アズワン品番65-7621-72
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 ハーティング基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列ハーティング
539税込593
1個
欠品中
Harting har-modular F4 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8213アズワン品番65-7650-40
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
249税込274
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 44 x 2.54 mm です。長さは 116.74 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8169アズワン品番65-7621-03
HanAR B 産業用コネクタ ハーティングHanAR B 産業用コネクタハーティング
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 16B を備えています。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP6
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6828アズワン品番65-7671-47
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 ハーティング基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列ハーティング
539税込593
1個
7日以内出荷
Harting har-modular F4 モジュールメスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8202アズワン品番65-7622-34

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ