絞り込み
ブランド
  • ファインケミカルジャパン
  • モノタロウ(8)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(198)
  • 協同油脂(74)
  • 出光NTG(69)
  • NOKクリューバー(51)
  • エスコ(48)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(43)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(33)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(32)
  • ダイゾーニチモリ(30)
  • エーゼット(27)
  • ダイゾー(26)
  • ケマーズ(23)
  • TRUSCO(20)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • エクソンモービル(12)
  • コスモ石油(10)
  • THK(8)
  • シェルルブリカンツ(8)
  • 色ホワイト系(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農業資材セール。農作業の必需品をまとめ買い。4月30日木曜日まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーグリース HR-V ファインケミカルジャパンスプレーグリース HR-Vファインケミカルジャパン
1,898税込2,088
1本(420mL)
6日以内出荷
撥水性、潤滑性に優れ安定した耐熱性を持っています。 粘稠性に優れタレ落ちがありません。 防錆力に優れていますので水、蒸気、海水のかかる箇所にも使用出来ます。
用途防錆と潤滑性能が特に要求される、バルブ、スピンドル、カプラ継手、バネ、摺動部等。 油がタレ落ちたら困るローラーチェーン、コンベアチェーン、オープンギア等。 湾岸地帯での工場、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の防蝕。種別耐熱・防錆・潤滑グリース連続使用時間防錆力・塩水噴霧35℃で1080時間耐熱温度(℃)270連続使用温度(℃)270以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーングリースP-Eスプレー ファインケミカルジャパンシリコーングリースP-Eスプレーファインケミカルジャパン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(220mL)
当日出荷
特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。 プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。 細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。 ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。 従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。
用途クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。 ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。 VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。 プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。 自動車部品の潤滑。 スライドスイッチなどの接点潤滑。種別電子機器用潤滑グリース使用温度範囲(℃)-50~150白色不透明増ちょう剤不開示基油シリコーンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22Lグリス種類シリコーングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
グリース