絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(8)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(196)
  • 協同油脂(74)
  • 出光NTG(69)
  • NOKクリューバー(51)
  • エスコ(43)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(43)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(32)
  • ダイゾーニチモリ(28)
  • ダイゾー(26)
  • エーゼット(25)
  • ケマーズ(23)
  • TRUSCO(19)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • コスモ石油(9)
  • ORAPI(9)
  • THK(8)
  • コベルコ(KOBELCO)(8)
  • 呉工業(クレ)(7)
ちょう度
  • 2号(265~295)(3)
特性
  • 付着性(2)
  • 潤滑性(1)
  • 耐水性(4)
  • 耐熱性(2)
  • 色ブラウン系(1)
使用目的
  • ならし運転(1)
  • 潤滑(4)
  • 異音・キシミ防止(1)
  • 給脂・給油間隔延長(1)
  • 防錆(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農業資材セール。農作業の必需品をまとめ買い。4月30日木曜日まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニリチュームグリース SK11ミニリチュームグリースSK11(2件のレビュー)
499税込549
1本(80g)
当日出荷
使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。商品タイプリチウムグリース特性耐水性、耐熱性適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-20~135使用目的潤滑危険物の類別非危険物
カセットリチウムグリス SK11カセットリチウムグリスSK11
979税込1,077
1本(400g)
当日出荷
使用温度範囲が広く、すぐれた潤滑性を発揮します。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
用途農機具、刈払機、自動車、産業機械などのギア、ベアリング、回転部分の潤滑。ちょう度2商品タイプリチウムグリース特性耐水性、耐熱性、潤滑性淡褐色最高回転数(min-1[r.p.m])3600使用温度範囲(℃)-20~+135使用目的潤滑増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別非危険物
カセットシャーシグリス SK11カセットシャーシグリスSK11
799税込879
1本
当日出荷
シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
用途農機具や建設機械等の潤滑・防錆。ちょう度2特性耐水性、付着性使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
ミニシャーシグリース SK11ミニシャーシグリースSK11(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。特性耐水性、付着性適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
カセットモリブデングリス SK11カセットモリブデングリスSK11
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
モリブデン配合の高温に優れたタイプです。耐水、耐熱、耐荷重性に優れています。長期保存が可能です。
用途給油間隔の延長、ならし運転、キシミ音防止。ちょう度2最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-10~130使用目的ならし運転、キシミ音防止、給油間隔の延長危険物の類別非危険物
グリース