絞り込み
ブランド
  • モリコート
  • モノタロウ(8)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(198)
  • 協同油脂(74)
  • 出光NTG(69)
  • NOKクリューバー(51)
  • エスコ(44)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(43)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(32)
  • ダイゾーニチモリ(30)
  • エーゼット(27)
  • ダイゾー(26)
  • ケマーズ(23)
  • TRUSCO(20)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(19)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • エクソンモービル(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • コスモ石油(10)
  • THK(8)
  • コベルコ(KOBELCO)(8)
ちょう度
  • 2号(265~295)(1)
  • 4号(175~205)(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色透明(クリア)(1)
使用目的
  • かじり防止(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農業資材セール。農作業の必需品をまとめ買い。4月30日木曜日まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーン高真空用グリース モリコートシリコーン高真空用グリースモリコート
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高真空用シリコーングリスです。
用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。トラスコ品番397-4405材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末質量(g)75使用温度範囲-40~204℃容量(g)50ちょう度200主成分シリコーンオイル、シリカ粉末危険物の類別非危険物
モリコート EP グリース モリコートモリコート EP グリースモリコート
13,980税込15,378特価
1缶
当日出荷
鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。トラスコ品番397-4391材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン容量(kg)1ちょう度285使用目的かじり防止危険物の類別非危険物
モリコートRHPグリース モリコートモリコートRHPグリースモリコート
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
広い温度領域で優れた潤滑特性を示します。 優れた耐荷重性を示します。 不燃性で発火・引火のおそれはありません。 フロン113等のフッ素系溶剤を除き、ほとんどの油脂・溶剤に不溶です。 強酸・強アルカリ・ハロゲン等化学薬品に対して安定します。
トラスコ品番123-0042使用温度範囲(℃)-30~+250内容量(g)100危険物の類別非危険物
モリコートHPソルベント モリコートモリコートHPソルベントモリコート
51,980税込57,178
1缶(1kg)
5日以内出荷
HPグリース付着個所の洗浄剤です。
透明主成分フッ素系溶剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリコートEM40M モリコートモリコートEM40Mモリコート
64,980税込71,478
1個(1kg×10缶)
5日以内出荷
精製鉱油系汎用白色グリースです。耐プラスッチック性、耐荷重性があり、樹脂や金属に使用出来ます。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途高速高荷重摺動部。ミシン使用温度範囲ー30~150主成分鉱油+リチウム石けん+固体潤滑剤。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
SH33F GREASE モリコートSH33F GREASEモリコート
31,980税込35,178
1缶
翌日出荷
低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。
用途低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-6045白色タイプ容器:缶容量(g)1000主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
グリース