絞り込み
ブランド
  • 出光興産
  • モノタロウ(8)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(187)
  • NOKクリューバー(51)
  • エスコ(49)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(42)
  • 協同油脂(34)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(34)
  • ダイゾーニチモリ(30)
  • 出光NTG(27)
  • エーゼット(26)
  • ダイゾー(26)
  • ケマーズ(23)
  • TRUSCO(20)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(19)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • コスモ石油(10)
  • シェルルブリカンツ(8)
  • コベルコ(KOBELCO)(8)
  • ORAPI(8)
ちょう度
  • 0号(355~385)(3)
  • 1号(310~340)(3)
  • 2号(265~295)(6)
特性
  • せん断安定性(1)
  • 極圧性(4)
  • 機械安定性(1)
  • 潤滑性(1)
  • 焼付防止(2)
  • 耐寒性(1)
  • 耐摩耗性(2)
  • 耐水性(2)
  • 耐熱性(3)
  • 耐衝撃荷重性(1)
  • 酸化安定性(2)
  • 防錆性(1)
  • 色イエロー系(4)
  • 色グリーン系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
使用目的
  • 極圧グリース(2)
  • 潤滑(2)
  • 給脂・給油(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダフニーエポネックス 出光興産ダフニーエポネックス出光興産
15,980税込17,578
1箱(400g×20本)ほか
翌々日出荷
緑色使用温度範囲(℃)-20~160滴点(℃)260以上増ちょう剤複合Li基油鉱油動粘度(mm2/s)143.1(40℃)色調緑色危険物の類別非危険物特性耐熱、耐摩耗商品タイプリチウムコンプレックスグリース
ダフニーグリース 出光興産ダフニーグリース出光興産(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(400g×20本)ほか
翌々日出荷
淡褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチウム基油鉱油動粘度(mm2/s)150色調淡褐色危険物の類別非危険物特性極圧、耐水、せん断安定性
アポロイル オートレックスA 出光興産アポロイル オートレックスA出光興産
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
高温にされされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。 水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。 グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。 酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。 低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。 水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。
用途自動車、建設機械、農業機械等のシャーシ、ホイルベアリング等の転がり軸受、ウォーターポンプ、スプリング、ユニバーサルジョイント等の潤滑箇所に。色調淡褐色商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、耐水性、耐摩耗性、酸化安定性、耐寒性滴点(℃)195混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤リチウム基油鉱油動粘度(mm2/s)192.0(40℃)離油度(%)0.4蒸発量(%)0.40危険物の類別非危険物NLGIグレード2酸化安定度(kPa)29
ダフニーグリースM 出光興産ダフニーグリースM出光興産
24,980税込27,478
1缶(16kg)
3日以内出荷
モリブデン化合物の配合により極圧性、潤滑性に優れ、部品の焼付を防止します。この他酸化安定性、耐熱性、防錆性にも優れた高荷重用途グリースです。
用途衝撃荷重、高荷重を受ける潤滑箇所の集中給脂、手差し給脂に適します。色調黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性極圧性、潤滑性、酸化安定性、耐熱性、防錆性、焼付防止使用目的手差し給脂、集中給脂増ちょう剤リチウム基油鉱物油動粘度(mm2/s)175.6(40℃)危険物の類別非危険物
ダフニービオスグリースHC 出光興産ダフニービオスグリースHC出光興産
27,980税込30,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
優れた生分解特性を有する極圧グリースで、金属系の極圧剤は含有しておりません。 本グリースは万一漏洩したとしても、一般のグリースより自然界に与える影響が少ない環境に優しいグリースです。 汎用極圧グリース以上の耐荷重性を有し、建設機械のピン等にもご使用いただけます。
用途生分解性を有する極圧グリースで、軸受や摺動部潤滑に適用します。また、優れた耐荷重性を有し、建設機械、農機、港湾設備、水門設備などに使用します。色調淡黄色使用目的使用、極圧グリース、潤滑、適用滴点(℃)154増ちょう剤ヒドロキシCa基油植物油
ダフニーモリブデングリース 出光興産ダフニーモリブデングリース出光興産
35,980税込39,578
1缶(20L)
4日以内出荷
極圧性が優れ、高圧面における摩耗や低減や焼き付きの防止に効果的なグリースです。 機械的安定性に優れ、激しい撹拌を受けても軟化して流出することの少ないグリースです。 一般的なモリブデングリースと比べ外観が黄褐色であり、グリースの変質や汚損の判別が容易で管理しやすいグリースです。
用途車両のボールジョイントやユニバーサルジョイントをはじめ各種作業機械の高荷重、衝撃荷重を受ける摩擦面のグリース潤滑に適する極圧型万能グリース。色調黄褐色商品タイプリチウムグリース特性極圧性、機械安定性、焼付防止使用目的グリース潤滑、極圧型万能グリース滴点(℃)184混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤リチウム基油鉱物油動粘度(mm2/s)136.3(25℃)離油度(%)2.0蒸発量(%)0.45危険物の類別非危険物NLGIグレード2酸化安定度(kPa)34
ダフニースプレーグリース(機械用) 出光興産ダフニースプレーグリース(機械用)出光興産
25,980税込28,578
1箱(200mL×20本)
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
グリース