モリコートBR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)当日出荷
摩耗を減少させる。
給油間隔を延長する。
二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。
ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。使用温度範囲(℃)-30~130混和ちょう度280トラスコ品番122-8811色灰黒色ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1本(100g)ほか
当日出荷
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。
耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性
ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング
塗装ライン、電気部品
高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット
ファンクラッチベアリング
複写機のヒートローラーの軸受
熱風乾燥機モーターの軸受
コンベアーチェーンの軸受
ポリエステルフィルム製造ライン
段ボール製造ライン
自動車タイヤ加硫機
化学薬品蒸留装置色白タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
モリコート EM-30Lグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)当日出荷
ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。ちょう度325液色白容量(kg)1質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-45~150主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性仕様缶トラスコ品番361-5413色白使用目的潤滑増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg
モリコート HP-300グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥26,980~税込¥29,678~
1缶(100g)ほか
当日出荷
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。色透明使用温度範囲(℃)-65~250ちょう度No.2主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)仕様NSF H1 認定取得タイプNSF H1 認定取得危険物の類別非危険物特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
浸透オイル スーパーグリスデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)当日出荷
水置換型防錆剤(NP3タイプ)です。浸透性に優れています。
用途錆弛緩。キシミ音防止。色透明特性浸透性トラスコ品番397-4456材質主成分:鉱油、特殊防錆油容量(mL)300質量(g)320使用温度範囲-30~50℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)当日出荷
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑。ちょう度1号色白色半透明容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4383材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん使用温度範囲-40~150℃使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん混和ちょう度325危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース 50gデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル5日以内出荷
フルオロシリコーン系グリースです。
耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性に優れます。
使用温度範囲が広いです。
高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。
仕様●ちょう度:280●色:白●容量(g):50●容器タイプ:プラスチック●使用温度範囲:-30~230℃●材質/仕上:主成分/フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)●原産国:アメリカ●コード番号:242-5789アズワン品番67-5545-91危険物の類別非危険物
モリコート 樹脂用 X5-6020グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。ちょう度315色白トラスコ品番397-4464材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤質量(kg)1.2使用温度範囲-30~150℃容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
樹脂・ゴム部品用 YM-103グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
ちょう度300色黄成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤トラスコ品番438-6949使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-663グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル6日以内出荷
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。
オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ特性低温性タイプ低トルク用使用温度範囲(℃)-50~130使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
HVG 高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
ちょう度200色白トラスコ品番199-2830使用温度範囲(℃)40~200容量(kg)1危険物の類別非危険物
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル3日以内出荷
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。
オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ特性低温性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-45~150使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥17,980税込¥19,778
1本(130mL)
当日出荷
現存する合成油の中でも特に科学的に安定といわれているパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増やした特殊グリースです。
苛酷な条件下でも長い期間の使用に耐える優れた性能を有しています。
用途低温用、高真空用、食品加工仕様四球摩擦痕(1200rpm/392N/1時間):1.1、エムカー防錆試験(DIN51802)使用温度範囲(℃)-65~250密度(g/cm3)2g/cm2外観白色融着荷重(N)(シェル四球)3330離油度(%)(200℃-24時間)8蒸発量(%)(200℃-24時間)0.2、(200℃-1000時間)1危険物の類別非危険物稠度(60回混和)280グリス種類フッ素グリース蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)4×10-10低温トルク(mN・m)(-20℃起動/回転)41/18、(-40℃起動/回転)110/36
モリコート EPグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。ちょう度285色黒容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4391使用温度範囲(℃)-30~150使用目的かじり防止主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプモリブデングリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル3日以内出荷
プラスチックへの影響が少なく、低温性に優れています。
オイルにじみ出しが少なく、非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
粘性があり、適度なトルクが得られ、消音効果があります。
用途デジタル・AV機器のギヤ・ヒンジなどの摺動部、光ピックアップ機構の摺動部や光学系フォーカス部、生活家電製品・健康機器の小型モーターユニット・ヒンジ・内部ギヤ、事務機器の駆動ギヤや摺動部、プラスチックギヤの消音特性低温性、消音性使用温度範囲(℃)-40~150使用目的消音主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-671グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル3日以内出荷
仕様耐荷重性:1860N使用温度範囲(℃)-58~130滴点(℃)195密度0.87外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度混和:325動粘度(cSt)29
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-662Yグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル6日以内出荷
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。
オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ特性低温性タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-45~150使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観黄色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50LPグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル3日以内出荷
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm使用温度範囲(℃)-40~150滴点(℃)1a密度(g/cm3)0.84外観半透明白色粘度(at40℃mm2/s)1050基油ポリαオレフィン系危険等級その他のもの融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370離油度(%)100℃×24時間:2.5蒸発量(%)99℃×22時間:0.3危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度325酸化安定度(kPa)20低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル3日以内出荷
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mm使用温度範囲(℃)-45~150滴点(℃)1a密度(g/cm3)0.91外観白色粘度(at40℃mm2/s)90基油ポリαオレフィン系固体潤滑剤他PTFE+その他危険等級その他のもの融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730離油度(%)100℃×24時間:5蒸発量(%)99℃×22時間:0.4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度325酸化安定度(kPa)20低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
樹脂・ゴム部品用YM-103グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥129,800税込¥142,780
1缶(16kg)
9日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
稠度301。
付着性が良い。
樹脂/金属に使用出来る。
耐荷重性。使用温度範囲が広い。
用途コントロールケーブル、自動車用アクチュエーター、健康機器色黄特性付着性、耐荷重性質量(kg)18使用温度範囲(℃)-45~150容器缶主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度300
樹脂・ゴム部品用SK-623グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥249,800税込¥274,780
1缶(16kg)
9日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性。
適度なトルク、騒音効果。
広い使用温度範囲。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ色白特性耐プラスチック性、耐磨耗性、消音性質量(kg)18使用温度範囲(℃)-40~150容器缶使用目的消音主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥179,800税込¥197,780
1缶(16kg)
9日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性あります。
滲み出しが少ないです。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑色白特性耐プラスチック性、耐磨耗性質量(kg)18使用温度範囲(℃)-50~130容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-662Yグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,780
1缶(16kg)
9日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性あります。
滲み出しが少ないです。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑色黄特性耐プラスチック性、耐磨耗性質量(kg)18使用温度範囲(℃)-45~150容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-661(W)グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥219,800税込¥241,780
1缶(16kg)
9日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性あります。
滲み出しが少ないです。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑色白特性耐プラスチック性、耐磨耗性質量(kg)18容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥169,800税込¥186,780
1缶(16kg)
9日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性あります。
滲み出しが少ないです。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑色黄特性耐プラスチック性、耐磨耗性質量(kg)18容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フッソ・導電性HP-800グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥1,398,000税込¥1,537,800
1箱(500g×10缶)
12日以内出荷
特殊用途グリースです。
用途特殊環境用フッ素グリース色白トラスコ品番124-0122質量(g)540容器缶使用目的フッ素グリース主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他危険物の類別非危険物
極圧グリースEPグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥249,800税込¥274,780
1缶(16kg)
5日以内出荷
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
用途工作機械チャックのカジリ防止色白商品タイプモリブデングリース特性極圧性トラスコ品番124-0134使用温度範囲(℃)-30~150容器缶使用目的カジリ防止主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度285
極圧グリース・汎用 BR1-Sデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル12日以内出荷
汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。
高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑色黒特性極圧性、耐荷重性、高速性トラスコ品番124-0135質量(kg)18使用温度範囲(℃)-30~150容器缶使用目的潤滑主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1
樹脂・ゴム部品用6166グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥329,800税込¥362,780
1缶(16kg)
5日以内出荷
樹脂部品への影響が少ない。
消音用。
粘性があり適度なトルクが得られる。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ色白特性消音性質量(kg)18使用温度範囲(℃)-30~150容器缶使用目的消音主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1
樹脂・ゴム部品用6159-1グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥219,800税込¥241,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
特殊用途の樹脂用潤滑剤です。
色白質量(kg)18容器缶主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16Kデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥159,800税込¥175,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
樹脂、金属問わず幅広く使用できます。
耐荷重性です。
使用温度範囲が広いです。
用途自動車用アクチュエーター、健康機器、おもちゃの部品色黄仕様稠度300トラスコ品番124-0142使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)16容器缶主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥139,800税込¥153,780
1缶(15kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性に優れます。
超低温性です。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの潤滑、低トルク色白仕様稠度#1トラスコ品番128-6051使用温度範囲(℃)-60~130容量(kg)15容器缶使用目的低トルク、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥179,800税込¥197,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。
耐プラスチック性、消音性に優れます。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑色白色半透明仕様稠度#1トラスコ品番128-7536使用温度範囲(℃)-40~150容量(kg)16容器缶使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥179,800税込¥197,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑色白仕様稠度#1トラスコ品番124-0131使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)16容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート ディスパージョン 557潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥29,980~税込¥32,978~
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
汎用塑性加工用です。
半透明のワックス被膜を形成します。
用途汎用塑性加工に色透明容器缶使用目的汎用塑性加工主成分特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
プラスガード協同油脂税込¥25,278¥22,980