グリス注入器とは、機械の軸の滑らかな回転と軸受けの摩擦を軽減するために使われるグリスを機械に給油するものです。狭い箇所でも的確に作業ができるレバータイプに人気が集まっています。グリスの吐出量をレバーで調整でき、グリスの充てんも簡単です。エア式のグリスガンは、グリスアップ箇所が広範囲にわたる場合や高所・狭い所での作業で効力を発揮。 360°回転するグリップ部により、あらゆる場所に使え、 連続して吐出できます。
420ml筒型カートリッジ、手詰(容量500ml)対応のグリースガンです。
動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。
カートリッジのセットは、簡単で無駄なく使用できます。
仕様ハイドロリックニップル用
付属品ノズル(CNP-2)
全長(mm)371
質量(kg)1.55
容量(mL)400
動作方式手動
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)57
ノズル長(mm)185
最大吐出圧力(MPa)50
1回の吐出量(mL)1
最大圧力(MPa)50
充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用
適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)
危険物の類別非危険物
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
グリース用注入器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。