絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
油槽径(Φmm)
  • 59
  • 32(1)
  • 35.7(1)
  • 35.8(2)
  • 38(3)
  • 38.1(2)
  • 38.2(2)
  • 45(1)
  • 47.5(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 56.4(3)
  • 57(2)
  • 59.6(1)
  • 60(2)
  • 60.0(1)
  • 60.1(3)
  • 60.5(8)
  • 62.6(3)
  • 63(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリス注入器とは、機械の軸の滑らかな回転と軸受けの摩擦を軽減するために使われるグリスを機械に給油するものです。狭い箇所でも的確に作業ができるレバータイプに人気が集まっています。グリスの吐出量をレバーで調整でき、グリスの充てんも簡単です。エア式のグリスガンは、グリスアップ箇所が広範囲にわたる場合や高所・狭い所での作業で効力を発揮。 360°回転するグリップ部により、あらゆる場所に使え、 連続して吐出できます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC TRUSCOグリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CCTRUSCO
9,298税込10,228
1丁
当日出荷
仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
グリース用注入器